PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
ディスポタイプのオーバーコートです。
袖口が絞っているので手首にピッタリフィットし、作業性に優れます。
通気性がよく、ソフトな肌ざわりです。
用途男女兼用の簡易コートなので、工場見学などに最適
着丈(cm)110
袖丈(cm)59
胴回り(cm)132
材質不織布(ポリプロピレン・アクリル繊維・ポリエステル)
色ホワイト
対象男女兼用
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
個包装されている帯電防止性のディスポコートです。
材質PP不織布
ポケット数胸ポケット×1個、サイドポケット×2個
表面抵抗値(Ω)<1.0×10^10
生地性能帯電防止
袖口にゴムを使用していますので、手首にしっかりフィットします。
材質PP(ポリプロピレン)不織布
袖丈(cm)53
総丈(cm)101
アズワン品番2-7783-01
胴回り(cm)138
1個
¥653
税込¥718
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
工場見学者用に最適です。
サイズフリー
材質不織布
色ホワイト
袖丈(cm)60
着丈(cm)110
TKG品番9-1487-0301
TKG品番(2017)6-1331-0301
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い
種別白衣
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
着脱が楽なマジックテープ止めになっています。
仕様袖口ゴム入、前マジックテープ
材質ポリプロピレン
色白
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い
種別白衣
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
撥水性に優れています。
袖口に70mmのゴムを採用しているため手首にフィットします。
色青
アズワン品番1-9929-01
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法)
袖丈(cm)67
総丈(cm)130
胴囲(cm)149
1枚
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
不織布製のディスポ白衣です。
マジックテープ付で着脱が容易です。
用途研究作業・汚れ作業、工場・施設などの見学者用として
色白
仕様マジックテープタイプ
材質ポリプロピレン
タイプ使い捨てタイプ
SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。
ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地バーバリー
生地性能帯電防止、制菌性
性別男性用
割烹着タイプで 体の正面をフル カバーできます。
袖口は5cm幅の ゴムを使用し手 首にフィットし ます。
色黄
アズワン品番1-7044-01
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(35g/m2)
袖丈(cm)64
総丈(cm)113.5
胴囲(cm)140
1枚
¥709
税込¥780
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別ガウン
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
ディスポやオールコート、革手の下履き用。綿100%。晒しタイプで白
用途オールコートや皮手の下履き用
色ホワイト
混率(%)【繊維部分】綿100
手のひらまわり(cm)16
ディスポやオールコート、革手の下履き用。綿100%。晒しタイプで白
用途オールコートや皮手の下履き用
色ホワイト
混率(%)【繊維部分】綿100
手のひらまわり(cm)16
関連キーワード