耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
使い切りタイプのトレーです。
滅菌タイプをラインナップ!
材質PPフィラー入
滅菌済
洗浄が不要なディスポタイプで感染症の予防にも適しています。大容量で様々な用途に使用できる経済的なトレーです。
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ、EOガス滅菌の両方に使用でき、昇格処分が可能な圧着パルプを素材としたトレーです。
仕様多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下
材質導電性PP(フィラー入)
紙製の簡易ディスポトレーです。原紙には耐水加工が施されています。
材質紙(フレッシュパルプ100%)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。
丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。
オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。
処理時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。
廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。
耐水性◯
材質天然パルプ(耐水加工)
滅菌AC滅菌:◯/EOG滅菌:◯
石油由来ではないタルクフィラーを46%、炭酸カルシウムを主成分とする貝殻粉末を10%配合した、環境配慮仕様のディスポトレーです。
材質PP(タルクフィラー46%・貝殻粉末10%配合)
従来のステンレス製品等の再使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。、ディスポ膿盆は丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルムによる耐水加工が施されています。、プラスチック膿盆はPPF(フィラー入りポリプロピレン)製のディスポタイプです。、オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。、処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。、プラスチック膿盆(大)は目盛付(500、1000ml)、丈夫で軽量な天然パルプの表面に、特殊フィルムによる耐水加工仕上げが施されています。
材質PP(ポリプロピレン)
従来のステンレス製品等の再使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。
ディスポ膿盆は丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルムによる耐水加工が施されています。
プラスチック膿盆はPPF(フィラー入りポリプロピレン)製のディスポタイプです。
オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。
処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。
プラスチック膿盆(大)は目盛付(500、1000ml)
丈夫で軽量な天然パルプの表面に、特殊フィルムによる耐水加工仕上げが施されています。
仕様●サイズ(mm):220×130×15●滅菌対応(AC):有●滅菌対応(EOG):有●耐水性:有
アズワン品番67-6644-27
1セット(8袋×100枚)
¥47,900
税込¥52,690
8日以内出荷
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
小分け保管に最適な使い捨てPPトレー
材質HIPS
質量(g)16.3
外形寸法(mm)256×197×37
1袋
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。
液体、粉末を問わずスムーズに流れます。
秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。
ピンセットでつかみやすい形状になっています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PS(ポリスチレン)
材質OPS
質量(g)4.2
外形寸法(mm)164×114×42
内形寸法(mm)145×95
1袋
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
材質PET
質量(g)11.5
外形寸法(mm)208×138×70
内形寸法(mm)198×91
1袋
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
使い捨てタイプのPPトレー
材質PP(電子レンジ対応)
質量(g)7
使用温度範囲(℃)+60~0
外形寸法(mm)191×119×38
内形寸法(mm)185×110
1袋
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
材質OPS
質量(g)4.2
外形寸法(mm)164×114×48
内形寸法(mm)151×101
1袋
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
使い捨てタイプのPPトレー
材質PP(電子レンジ対応)
質量(g)4.6
使用温度範囲(℃)+60~0
外形寸法(mm)167×113×37
内形寸法(mm)160×105
1袋
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
材質PP(電子レンジ対応)
質量(g)13.2
外形寸法(mm)208×130.5×33
1袋
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質PP(電子レンジ対応)
質量(g)13.2
外形寸法(mm)208×130.5×31
1袋
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。秤量後の移し変えも、2方を指で挟むことにより簡単・確実に処理できます。
材質ポリスチレン(PS)
My実験シリーズ。小学校6年生「水溶液の性質」でムラサキキャベツ液とリトマス試験紙による酸性・中性・アルカリ性の確認を児童が一人ひとり個別に実験できるようにしたセットです。少量の試薬で実験でき、教室や自宅からのリモート授業でも実験ができます。
セット内容ミニビーカー(5mL) 240個、ディスポ反応板 40枚、ディスポトレー 40枚、ミニスプーン 40本、ムラサキキャベツパウダー(0.5g) 1袋、広口試薬びん(白色・500mL) 1本、点眼びん(10mL) 40個、リトマス試験紙(赤・青) 各200枚、チャック付ポリ袋 40枚※1セット40人分
1セット
¥12,000
税込¥13,200
11日以内出荷
関連キーワード