伸縮性に優れ手になじみ易いラテックスグローブです。 パウダーフリーなので粉が衣類に付着しません。
サイズSS
材質天然ゴム
タイプパウダーフリー、左右両用
規格食品衛生法適合
全長(cm)24.5
1箱(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
便利な左右両用タイプ
パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。
すべり止め加工により、作業性に優れています。
ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。
食品衛生法370号に適合。
伸縮性に優れフィット感抜群。
素手感覚の使用感です。
パウダーフリータイプです。
材質ラテックス
色ナチュラル
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能伸縮性、フィット感、滑止加工
粉有無パウダーフリー
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
使用感向上のため表面エンボス加工をしています
公差±5
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
材質天然ゴム
厚さ(mm)(手のひら)0.1
色ナチュラル
入数(枚)100
全長(cm)24
粉有無粉無
便利な左右兼用タイプの、素手にぴったりフィットする薄手仕上げのグローブです。
パウダーフリータイプです。
滑り止め加工付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
色ナチュラル
全長(cm)29
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16
入数(枚)100
規格クラス1000
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無パウダーフリー
こんなお得な商品も!

天然ゴム手袋 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
手にぴったりフィットする超極薄手仕上げ。素手感覚でお使い頂けます。
食品衛生法370号に適合。
用途軽作業、その他食品加工、部品組立て、商品仕分け、検品作業
フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉付きで着脱がスムーズです。
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.08
色ナチュラル
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)24
粉有無有
エンボス加工エンボスなし
一般的な手袋と比べて厚みがありますが、フィット性、耐久性に非常に優れたラテックス手袋です。添加剤が少なく、高級ラテックス独自の強い引き裂き強度を有します。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
タイプスムースタイプ
入数(枚)100
全長(cm)30
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無粉なし
手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。
1双ずつ個包装されています。
材質ポリ塩化ビニール
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。
切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。
臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。
食品衛生法適合品
植毛付き
厚さ(mm)0.33
規格USDA/FDA
全長(cm)30
種別薄手(植毛付き)
材質ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性
耐溶剤性石油系溶剤
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
入数(枚)250
エンボス加工指先エンボス
薄手で、柔らかいパウダー無しニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス(凹凸)加工しています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配はありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
色ピンク
厚さ(mm)0.06±0.01
エンボス加工外エンボス
入数(枚)200
仕様未滅菌
タイプ薄手
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ホワイト
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
エンボス加工指先エンボス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード