20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感染のリスクを低減したシングルユースタイプの内視鏡用生検鉗子です。スコープへのスムーズな挿入や鉗子チャンネルへのダメージを抑えるため、被覆シースを採用しました。シースカラーにブルーを採用したため、モニター上でのハレーション防止に寄与します。カップに設けた側孔により多くの組織採取をサポートします。
仕様針無し 材質ステンレス鋼・PE(ポリエチレン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800073 カップ形状標準 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

フリッツメディコ試験的切除鉗子(慶大式)
全長(mm)210 材質ステンレス ヘッド長(mm)130 アズワン品番8-7365-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000059 松吉医科器械コード23-3066-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
52,980 税込58,278
7日以内出荷

先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。 先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。 本体にはメモリ32GBを内蔵。 現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。 電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画 付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書 質量(g)395(ケーブル含まず) 径(Φmm)(カメラ)5.5 電源単三電池4本(別途ご用意ください) 表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約3 光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195 解像度1280×720 25fps 保証期間購入日より12カ月 動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH 焦点距離(mm)5~60 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI 防水性IP67(カメラケーブル部防水あり) 容量(GB)32
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000658M301 シャフト寸法(mm)180 材質ステンレス(SUS420J1) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
68,980 税込75,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)600 材質スプリング鋼+鉄 質量(kg)0.74 タイプマグネットなし シャフト径(Φmm)4.8 シャフト長さ(mm)540 先端径(Φmm)6.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
529 税込582
当日出荷

材質ステンレス(SUS420) アズワン品番0-9609-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000020 シャフト寸法(mm)80mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000018 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分別に便利なカラー鉗子です。 全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。 肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。 オートクレーブ可。
全長(mm)145 材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)143 トラスコ品番370-8250 材質ステンレス 質量(g)30
1個
999 税込1,099
当日出荷

鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。 上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。 内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。 壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。
付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック タイプ浸漬 耐荷重(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)100×110×540、(収納パイプ部)Φ34<内径Φ28>×800 松吉医科器械コード24-2473-02
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

ロックホルダー エンジニア 動画あり
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。 材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エイコーメディカル内視鏡用ハンガースタンド
大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。 ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。 落下防止具付。
高さ(mm)(ハンガー高)1300~2000 材質(本体)(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニール キャスター径(Φmm)75
1個
84,480 税込92,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。 中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
効果その他
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸パイプに取り付けて、ポリ袋をセットできます。ポリ袋を取り付けて、液だれをキャッチできます。ポリ袋を金具で簡単に固定できます。
付属品袋固定金具×8個付き 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)袋固定部:150×300×25 適合パイプ径(Φmm)16~32 アズワン品番7-7670-01
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。 ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。 高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。 挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。 静止画・動画を記録できます。
用途非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。配管内の詰まりや腐食検査に。 付属品ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター 規格IP65(米軍規格) 電源DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属) 記録メディアSDカード
1台
4,198,000 税込4,617,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)270 材質ステンレス(SUS410) タイプ反型 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000046 松吉医科器械コード05-2260-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

材質ステンレス タイプ直型、BOX、無鈎 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
当日出荷

1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)