使い慣れたチューブタイプのディスポが登場感染対策に有用なディスポタイプです。ラテックスフリーでアレルギーがある方も安心です。手術時等で滅菌が必要な場合は、使用前の滅菌が可能です。
材質エラストマー
長さ(mm)400
チューブ径(Φmm)(内径)5×(外径)6
色ブルー
寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり)
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可
アズワン品番7-1192-01
1箱
¥980
税込¥1,078
当日出荷
感染リスクを軽減するシングルユースタイプシングルユースタイプで交差感染のリスクを低減します。ラテックスアレルギーの方にも安心して利用可能です。片手ではずすことが可能です。結び目を作らず留めることができ、皮膚の巻き込みを防止できます。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
アズワン品番7-7668-01
幅×長さ(mm)23×380
1箱(100枚)
¥5,346
税込¥5,881
翌々日出荷
幅×長さ(mm)30×500
材質不織布・エラストマー
仕様ラテックスフリー
寸法(mm)(ディスペンサーボックス)125×110×190
アズワン品番7-1312-01
1箱(125本)
¥9,702
税込¥10,672
当日出荷
色グリーン
寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり)
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可
アズワン品番7-1192-02
1箱
¥980
税込¥1,078
翌々日出荷
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
ラテックスフリーで安心のカラフルな駆血帯です。1本ずつ束ねてあるので取り出しやすく便利です。★表面に凹凸加工が施されており、肌に優しいです。★クリアケースなので残量が一目で分かります。
材質TPE(熱可逆性エラストマー)
全長×幅W(mm)450×25
耐熱温度(℃)60
色ピンク
寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり)
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可
アズワン品番7-1192-03
1箱
¥980
税込¥1,078
翌々日出荷
面ファスナーで容易に着脱可能です。ラテックスアレルギーのある方にも安心です。本体表面のどこでも接着できる伸縮素材です。適度な粘着力で外しやすい仕様です。 ※駆血時は、強めに伸ばして使用してください。
サイズ(幅)30×(長さ)380mm
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様ラテックスフリー
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
簡単操作で適した駆血圧まで自動的に加圧できる医療機器(クラスI)です。穿刺のために、上腕又は下腿を加圧して静脈を怒張させることに用いる電子制御の駆血帯です。患者様の不安や苦痛を低減し医療スタッフへの信頼を獲得することが期待できます。またコンパクトサイズなので持ち運びが便利です。クイックリリースバックルにより点滴ルートを確保した場合も簡単に装着・取り外しが可能です。オプションのリモートスイッチは本体に触れずにON/OFF可能なので両手を患者様に沿えたまま使用できます。
付属品収納ケース
材質本体/ABS樹脂、カフ部/ポリエステル
寸法(mm)本体/79.5×60×41、カフ長/380×60
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番64-8955-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1002200000
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。
片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時)
質量(g)約82
肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
テープ長さ(m)4
テープ種類バンデージ
肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
材質留具/プラスチック、ベルト/エラストマー
適合腕周(cm)~35
関連キーワード