376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先端部に焼入加工が施されています。 スプリング付でネジで微調整が簡単にできます。
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー 材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,320 税込10,252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール棚用の間仕切り用パーツです。スチール棚の上下のどちらにも取り付けできます。 特に雑誌の場合は、このディバイダを上から間仕切りするとすっきり整理できます。
高さ(cm)22 ポール径(Φmm)25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパス スプリング付 モノタロウ 動画あり
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm)200 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端焼入加工 材質本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ディバイダ
用途円、等分割のケガキ 材質クロム鋼、先端部焼入 寸法b(mm)7
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルラック専用のディバイダーです。本などの仕切りにご使用頂けます。
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質炭素工具鋼(先端部焼入れ) 測定範囲(mm)150
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm)200 開き幅(mm)230
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久 材質スチール コーティングポリエチレンコーテイング
1セット(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定範囲(mm)250 エスコ品番EA725KF-13 材質スチール 幅(mm)8 厚さ(mm)5 全長(mm)255 質量(g)295
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚先の一方が針状になっています。 段差のある部分にもケガキが可能です。
仕様●測定範囲:150mm●サイズ(W×D×H)mm:160×18×12●材質:炭素鋼(先端焼入加工)●重量:46g アズワン品番65-2174-54
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質機械構造用炭素鋼(先端部焼入れ) 測定範囲(mm)380
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
1個
825 税込908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)スプリング付ディバイダ
ネジ付で微調整が可能
用途円、等分割のケガキ 材質クロム鋼、先端部焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学ディバイダー
ネジを締めて巾を固定できるので使用中の狂いが少なく、正確なけがき作業ができます。
1個
11,880 税込13,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質炭素工具鋼(先端部焼入れ) 測定範囲(mm)200
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。 材質ナイロン トラスコ品番859-6179 質量(kg)1.2 2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。 材質ナイロン トラスコ品番859-6178 質量(kg)1.1 2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。 材質ナイロン トラスコ品番859-6171 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。 材質ナイロン トラスコ品番859-6177 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。 材質ナイロン トラスコ品番859-6176 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。 材質ナイロン トラスコ品番859-6175 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
819 税込901
欠品中

1個
819 税込901
欠品中

1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様2×RR 25mm/Sec アズワン品番8-1211-01 松吉医科器械コード23-5897-01
1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷

材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ 測定範囲(mm)200
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

測定範囲(mm)500 エスコ品番EA725KF-16 材質スチール 幅(mm)4 厚さ(mm)5 全長(mm)510 質量(g)735
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ 全長(mm)300 測定範囲(mm)460
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

金属製什器の棚下に、マグネットで簡単設置できるカテゴライズパーツ。 根本がバネのようになっているので、人や物がぶつかっても安心です。 印刷物の差し替えも簡単!
付属品プラネジ×2セット 材質本体:POM、先端バー:ABS、磁石:フェライト、プラネジ:PE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×32×68 耐荷重(g)100
1個
859 税込945
4日以内出荷

ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm)150 開き幅(mm)180
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷