三相単相ワンタッチ切替標準装備
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)75.4
燃料タンク容量(L)62
電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030
燃料軽油
定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)535(整備質量:605)
エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G
力率三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型)
排出ガス対策型第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
31日以内出荷
極数2
形式自励式回転界磁形単相交流発電機
定格電圧(V)交流100
使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)
燃焼方式直接噴射方式
全長×全幅W×全高(mm)713×598×687
乾燥質量(kg)146
燃料タンク容量(L)15
相数単相
エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関
始動方式電気始動(セルスタート)
電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス
力率0.01
潤滑油容量:上限1.05/有効0.4
出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント (15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1
ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転
三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)100
電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160
燃料軽油
定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)565(整備質量:660)
エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G
力率三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型)
排出ガス対策型第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
31日以内出荷
極数2
形式自励式回転界磁形単相交流発電機
定格電圧(V)交流100
使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)
燃焼方式直接噴射方式
全長×全幅W×全高(mm)713×598×687
乾燥質量(kg)145
燃料タンク容量(L)15
相数単相
エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関
始動方式電気始動(セルスタート)
電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス
力率0.01
潤滑油容量:上限1.05/有効0.4
出力端子交流出力端子(V-A): アース付2極コンセント(15A)×2
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)50/60
方式ワンサイドメンテナンス方式
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100
燃料タンク容量(L)10
仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
使用燃料無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)41
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)600
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。
記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。
3電源仕様標準装備
大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1470
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600
乾燥質量(kg)1140
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)57/59
エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
ビッグタンク搭載で長時間運転が可能
三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)130
電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450
燃料軽油
定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz)、【単相3線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz)
乾燥質量(kg)760(整備質量:890)
エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G
力率三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)79(超低騒音型)
排出ガス対策型第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
31日以内出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)100(交流出力)
燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298
乾燥質量(kg)24
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)50/60
仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ超低騒音型
使用燃料軽油
機能オイル警告装置
NETIS番号KT-100042-VE
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795
燃料軽油
乾燥質量(kg)239(整備質量:264)
燃料タンク容量(L)25
相数単相(3線式)
エンジン形式クボタ Z482-KA
力率1
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)21
燃料タンク容量(L)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857
燃料軽油
定格電流(A)31
乾燥質量(kg)187(整備質量:207)
相数単相(2線式)
エンジン形式クボタ Z402
力率1
定格出力(kVA)3.1
音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。
用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。
トラスコ品番254-8759
全長(mm)746
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)599
タンク容量(L)15
全高(mm)719
電圧(V)(50/60Hz)100
使用燃料軽油
騒音値(dB)84
連続運転時間(h)18
交流出力100-2.0kVA
騒音値(dB)(50/60Hz)84
1台
¥869,800
税込¥956,780
翌々日出荷
ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)
用途夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。
使用燃料軽油
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555
燃料ガソリン
定格電流(A)28
乾燥質量(kg)68
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.8
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。
記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します
2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能!
3電源仕様標準装備
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1150
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)135
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350
乾燥質量(kg)1030
燃料タンク容量(L)110
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)57/60
エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA78dB
大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
2段階表示予警報灯を装備
単相三相ワンタッチ切替標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)890
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:36.1/39.4、単相3線式100/200V級:36.1/39.4
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450
乾燥質量(kg)760
燃料タンク容量(L)130
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)53/55
エンジン型式ヤンマー3TNV88-G
出力(kVA)三相4線式200V級:12.5/15、単相3線式100/200V級:7.2/8.7
音響パワーレベル(dB)79
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
91日以内出荷
eモード搭載で低燃料・低騒音
インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750
燃料軽油
定格電流(A)31
乾燥質量(kg)170(整備質量:190)
相数単相(2線式)
エンジン形式クボタ Z402
力率1
定格出力(kVA)3.1
音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
¥659,800
税込¥725,780
87日以内出荷
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz)
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
励磁方式ブラシレス
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz)
極数(P)4
排出ガス対策型第3次
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ超低騒音型
定格電圧(V)交流/100、直流/12
定格電流(A)交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)50/60
使用燃料無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)0.9
エンジンオイル容量(mL)320
グリーン購入法適合
タンク容量(L)13.5
トラスコ品番733-7795
全長(mm)910
質量(kg)124.7
全幅(mm)530
全高(mm)695
全長×全幅W×全高(mm)910×530×695
連続運転時間(h)約5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)680×445×555
周波数(Hz)50/60
電流(A)28
定格電圧(V)100
乾燥質量(kg)68
定格出力(kVA)2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)50
仕様スローダウン機能付
その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番462-5561
幅(mm)990
質量(kg)181
高さ(mm)750
奥行(mm)590
電圧(V)100
方式セルスタータ方式
騒音値(dB)65
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~180
出力(kVA)3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)
寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7
形式多極回転界磁形
コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)79
周波数許容変動0.1%以下(整定)
冷却方式強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)490×280×455
乾燥質量(kg)20
潤滑方式強制飛沫式
連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグNGK- BPR6HS
交流電流(A)16
直流電流(A)8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流100/12
点火方式CDI
保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式(調速機形式)電子制御式
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式インバーター式
力率1
駆動方式エンジン直結
電圧変動3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
関連キーワード