ノースモーク+ストップリークBARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)当日出荷
NSSに含有されている厳選された高性能ポリマーとエステル化合物はピストンリングやシリンダー壁に吸着して失われたエンジンの圧縮力を高めエンジン性能を向上させて、有害排気ガス及び排気煙が減少し、エンジン内部に発生する不純物を抑え、シールの柔軟性を復元してエンジンオイルの漏れ及び澄みを抑えます。
NSSは、エンジン摩耗とエネルギーの消費及び不純物とエンジンパーツの損傷を防ぐ相互作用効果を発揮します。
エンジンオイル交換時にオイル4L~5Lに対し1本を充分に温まったオイルに直接加え良く循環させて下さい。
ディーゼルエンジンには、5~10%の添加率で使用するのが効果的です。
化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性