「ディープウェルプレート 48」の検索結果
ヘアーネットとマスクが一体化したネット付きマスクです。ヘアーネットの後部はアジャスター調整、マスクの後部はバックル式アジャスター調整仕様です。マスクは表/トリコット、裏/メッシュの2重構造となっています。
アズワン品番65-3858-83
1セット(4個×50枚)
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
アズワン品番65-3858-86
1個(50枚)
¥31,980
税込¥35,178
93日以内出荷
アズワン品番65-3858-82
1個(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
アズワン品番65-3858-84
1個(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数48(6×8)
ウェル容量(mL)1.33
寸法(mm)125×85×23
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
耐溶剤性に優れています。
ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応
材質PP(ポリプロピレン)
ウェル形状U底
ウェル数96
ウェル数96
容量(μL)1000
ウーリーナイロン素材を使用したグローブです。柔らかく、フィット感があり、作業性に優れています。
アズワン品番65-3858-87
1セット(4個×50枚)
¥129,800
税込¥142,780
93日以内出荷
ナイロンのハーフトリコット素材を使用したグローブです。
アズワン品番65-3858-85
1セット(4個×50枚)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
綺麗に磨かれた表面は樹脂への吸着を防止-低吸着。DNase/RNaseフリー。オートクレーブ可(15分、121℃)。遠心不可。ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(mL):6●カラー:クリア●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造
アズワン品番65-5645-49
1箱(50個)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
ウェル数96
容量(μL)2000
ディープウェルプレート。384ウェル 角穴 V底。ほとんどの用途に使用可能で、クラス100000クリーンルームでテスト済みのポリプロピレン製です。高密度サンプルの収集/保存。液体サンプルをほぼ完全に回収できるデザイン。非常に平らなデザインなのでプレートシールの密着が可能。ANSI / SBS仕様に準拠。フタ無。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:300μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.15×85.7×30.2mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×26.35mm●色:ナチュラル●材質:P.P●保存温度:-80℃
ディープウェルプレート。360013対応マット〈ピアス式〉。360013専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●形状:角型●寸法(W×D):127.5×85.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:なし●入数:48個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-22
1個(48個)
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:あり●入数:48個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-23
1個(48個)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ディープウェルプレート。384ウェル角穴V底。ほとんどの用途に使用可能で、クラス100000クリーンルームでテスト済みのポリプロピレン製です。高密度サンプルの収集/保存。液体サンプルをほぼ完全に回収できるデザイン。非常に平らなデザインなのでプレートシールの密着が可能。ANSI/SBS仕様に準拠。フタ無。滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:300μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.15×85.7×30.2mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×26.35mm●色:ナチュラル●材質:P.P●保存温度:-80℃
アズワン品番65-3764-02
1セット(4個×48枚)
¥539,800
税込¥593,780
93日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質PS(ポリスチレン)
ウェル数8×12
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質PS製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
外寸法(mm)85.4×127.6
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
材質本体/PS(ポリスチレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
底形状フラット(平底)
形状平底
色(プレート&ボトム)クリア
4レーン:292ml(1レーン:73ml)。大容量のディープウェルプレート形状4レーンリザーバー。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:292ml(1レーン:73ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル
アズワン品番65-3781-48
1セット(4個×25枚)
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン
形状平底、フタ付
滅菌放射線照射済
Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠していますラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの保証書を下記URLからダウンロードできますwww.eppendorf.com/certificates384、96、48、24チップを1ラックに収納医薬、食品加工、分子生物学、細胞工学のアプリケーションに最適細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。
仕様純度レベル:Biopur 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン
アズワン品番65-3744-74
1セット(120本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48
付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム
材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS
寸法(mm)178×370×380
質量(kg)約9.6
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)300
ウォームアップ時間5分(to 170℃)
温度設定範囲(℃)80~200/1.0
アズワン品番4-6030-01
1個
¥429,000
税込¥471,900
翌々日出荷