TSTAKシリーズ。
用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。
材質プラスチック
大型電動工具から小物のパーツまで様々な収納に。各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(上全面がオープン)。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水仕様のポリマー素材。ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。50個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。両手、片手、肩掛け、ボックス連結の4通りに対応。人間工学に基づいた快適なハンドル。
質量(kg)3.16
寸法L(mm)335
寸法D(mm)569
寸法W(mm)384
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
システム工具箱のキャリアです
3サイズのボックスとの組み合わせ可能です。
用途工具、精密機器、資材の収納、運搬
トラスコ品番828-0161
質量(kg)14.7
色黒
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)120
外寸法・幅(mm)690
外寸法・高さ(mm)1100
外寸法・奥行(mm)530
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
多層ポケットなどによる高い収納力。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。小物収納ケース「タフケースプラス(中・大)」を底部に連結可能。ツールなどの出し入れがスムーズなオープン構造。25個以上の多層ポケットやホルダーによる高い収納力。人間工学に基づいた快適なハンドル。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。
質量(kg)1.44
寸法L(mm)381
寸法D(mm)241
寸法W(mm)292
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
仕事や資材・機材の量に合わせて使い方は自由自在!
不定形なものをスッキリ収納。片手で運べる機能的収納システムです。
持ち運びに便利なハンドル付きで、そのまま積み上げも可能です。
ケーブルや工具等、サイズを問わず収納可能です。
タフシステムシリーズとの連結、ブラケットを利用した収納で移動に便利です。
質量(kg)約2.85
耐荷重(kg)約20
外寸法・幅(mm)560
外寸法・高さ(mm)275
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
アクセサリーの整理整頓に。TSTAKに連結可能・タフケース収納可能。タフケースを安全に収納するキャディボックス。TSTAKにもスタッキング可能。現場での持ち運びも楽。電動工具ビットなど小物類の整理整頓や運搬に。タフケース(小)5個とバルクケース4個の収納スロット搭載。タフケース(大)に連結可能(タフケースをキャディボックスの上に置く場合)。ツールボックス「TSTAK2.0」シリーズに連結可能。(DWST83343-1、DWST83344-1は連結不可)。片手で持ち運び易いキャリーハンドル。
質量(kg)1.33
色ブラック
寸法L(mm)120
寸法D(mm)310
寸法W(mm)437
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
TOUGHSYSTEMシリーズの2段引き出しチェストです。
他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
用途手工具やパーツの収納に最適です。
仕様Tough SYSTEMシリーズ
トラスコ品番417-4144
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オープンタイプで各種ツールや小物など作業時の出し入れもスムーズに。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。「ティースタック」シリーズや「タフケースプラス(大)」に連結可能。丸ノコなど大型電動工具も収納可能なサイズ。内部は仕切りでカスタマイズ可能。多層ポケットやホルダーによる高い収納力。上面には汚れたグローブ等を分離収納できる伸縮ロープ付。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。
質量(kg)2.19
寸法L(mm)248
寸法D(mm)258
寸法W(mm)457
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
外側・内側ポケットで簡単に整理できるコンパクトな収納バッグ。各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(全面・背面から開閉可能)。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水仕様のポリマー素材。ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。30個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。片手、肩掛け、ボックス連結の3通りに対応。人間工学に基づいた快適なハンドル。
質量(kg)1.94
寸法L(mm)390
寸法D(mm)300
寸法W(mm)300
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。
用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。
質量(kg)約11.1
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの中サイズ。ハンドツールやアクセサリー類の収納にも便利な、取り外し可能なキャリートレーが付属しています。
用途丸ノコなどの大型電動工具類も収納可能な大容量なツールボックス。
仕様脱着トレー付き
質量(kg)約4.8
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)ハンドル:約50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×300
防塵防水性能IP65
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×252
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾湿両用掃除機です。
ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。
ブロア機能付です。
釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業に
トラスコ品番828-0171
セット内容4.0Ah電池パック、充電器、フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルター
タンク容量(L)7.5
ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの小サイズ。ビットやアクセサリー類など小分け収納に便利で、取り外し可能なコンパ―メントボックスが付属。防塵・防水性能IP65。
用途小型電動工具やハンドツールセットなどに適したサイズ。
仕様脱着トレー付き
質量(kg)約4.4
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)ハンドル:約50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×165
防塵防水性能IP65
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×117
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
収納するビットなどのサイズに合わせて自由にレイアウト可能。壁掛け収納にも便利なフック付き。
用途大小28本分のビット収納に対応するビットバーセット。
付属品バルクタフケース(小)×1 、ビットバー×4、仕切り(大)×1 、仕切り(小)×6
材質プラスチック
寸法(mm)265×186×47
質量(kg)約0.45
サイズ中
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
18V 4.0Ahリチウム充電池です。
仕様デウォルトXR18Vシリーズに対応
トラスコ品番828-0164
種類電池パック
1セット(1個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DCV580用高性能HEPAフィルターです。
トラスコ品番828-0169
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
TOUGHSYSTEM BOX内での効率収納に最適なトレーです。
他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
用途ボックス内の効率収納に最適です。
仕様Tough SYSTEMシリーズ
トラスコ品番417-4142
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×310×60
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54
刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22
セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)
面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R
刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25
面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°
ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(30本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
5機能USB-Cマルチポートアダプタ:DP1.4オルタネートモードで4K60Hz(DP1.2では4K30Hz)HDMI 2.0b(HDR10)ビデオに対応。4ポートUSB 5Gbpsハブ:3x USB-A(USB 3.2/3.1 Gen 1、1x BC1.2充電)、1x USB-C(100W PDパススルー対応)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる丈夫なアルミニウム製USB Type-Cマルチポートアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運び、共有オフィススペース、出張時に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート(DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz)。ウルトラワイド型モニタ対応(3440x1440/60Hz)
長さ(mm)34
幅(mm)150
高さ(mm)11
質量(g)61
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
動作温度範囲(℃)0~45
保存温度範囲(℃)-10~+70
湿度範囲(%)10~90RH
データ転送速度最大:5 Gbps(USB 3.1)Gen 1
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
セット内容USB-C マルチポートアダプタ、添付文書
保証期間3年間
最大解像度デジタル:DP 1.4対応ホストで4K60Hz、DP 1.2対応ホストで4K30Hz
仕様バス型:USB-C、業界標準:USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、チップセットID:Parade Technologies×PS176、VIA Tech×VL102、VIA Tech×VL817、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード