20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木割れ防止する先端形状 金具止めに便利
ねじの呼びM4
1箱(80本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな頭でしっかり押さえる。木割れしにくい先端形状。メーカーコーススレッドフレキとの比較
用途金具+木材 材質 シルバー ねじ径(mm)4 頭径(Φmm)9.8
1箱(120本×5パック)ほか
3,150 税込3,465
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(570本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け ねじの呼びM3.6 呼び径(mm)3.6
1パック(100本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(210本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として 材質 仕様三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

若井産業デカバ
ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(970本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
1箱(470本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ 頭部形状フラット
1パック(210本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 材質 頭径(Φmm)7.5 表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
1箱(700本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東日本パワーファスニングコンフィット
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質 表面処理ブロイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)