31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルネスデコウッド
カッター1本でスピード施工。裏紙を剥がして簡単に床・壁に貼り付けることができる天然木調のエンボス(凹凸)加工の塩ビタイルです。抗菌加工・水汚れに強くキズがつきにくいのも特徴です。
用途床材 粘着 タイル リフォーム 材質ホモジュニアスビニル床タイル 幅(mm)150 厚さ(mm)2 質量(kg)11
1箱(22枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイアンと木を組み合わせたfデコレーションです。
材質アイアン・木 幅(cm)38 高さ(cm)152 奥行き(cm)1.5
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷

フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。 床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。 賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。 カッターで簡単にカットできます。 キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。
用途簡単リフォーム 寸法(mm)914×152×3(約1畳分) 材質表面:PVC中材:PVC裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂透明保護フィルム 機能ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)3 滑り止め効果あり
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自然の木目を印刷したシートです。 シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ シートサイズ(mm)140×200
1個
382 税込420
当日出荷

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ホワイト 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 動画あり
はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!
用途事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×18×0.4(1枚) 質量(kg)1.8(1枚) 材質PVC貼り、PU加工
1セット(12枚)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

本物の木を超える質感!塩ビウッドタイル。 ≪デコリカクリック≫は、接着剤不要のDIYに最適なフローリング材。施工は、あっという間に誰でも簡単施工。下地を傷つける心配がないため現状回復も可能です。 リフォームが難しい賃貸マンションや貸店舗には特におすすめです。厚みが4.5mmと薄いのでカッターで切れるため特別な工具も不要です。
用途キズ・汚れに強く土足で歩いて問題ありません。耐水性にも優れているので水まわりの床材として可能です。 面積(m2)1.97(15枚)
1ケース(15枚)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイアンと木を組み合わせたfデコレーションです。
材質アイアン・木 幅(cm)33 高さ(cm)102 奥行き(cm)1.5
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

壁に貼り付けるだけで、本物のような立体的でリアルな質感の木の壁に早変わり!。誰でも簡単に施工できます。
材質PVC 寸法(cm)30×30×0.4
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルムをはがして置くだけで簡単使用。 吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。 床暖房OK ワックス不要 安心の日本製 ナチュラルな風合い
寸法(mm)150×900(四面R面取) 適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル 材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET 厚さ(mm)2
1箱(24枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm)880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペン 動画あり
アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル
エコ商品
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所 仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要 材質塩化ビニル(SPC) 厚さ(mm)4 幅(cm)18.3 長さ(cm)91.5 使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)50 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

WRW8201~WRW8224 【オーダー】 リアルデコ プレミアムウッド WRW8201~WRW8224 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8201,WRW8202,WRW8203,WRW8204,WRW8205,WRW8206,WRW8207,WRW8208,WRW8209,WRW8210,WRW8211,WRW8212,WRW8213,WRW8214,WRW8215,WRW8216,WRW8217,WRW8218,WRW8219,WRW8220,WRW8221,WRW8222,WRW8223,WRW8224 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.6MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

WRW8252~WRW8263 【オーダー】 リアルデコ ジャパニーズウッド WRW8252~WRW8263 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8252,WRW8253,WRW8254,WRW8255,WRW8256,WRW8257,WRW8258,WRW8259,WRW8260,WRW8261,WRW8262,WRW8263 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

WRW8275~WRW8287 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド グレー WRW8275~WRW8287 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8275,WRW8276,WRW8277,WRW8278,WRW8279,WRW8280,WRW8281,WRW8282,WRW8283,WRW8284,WRW8285,WRW8286,WRW8287 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.08MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

WRW8354~WRW8362 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド ブラウン WRW8354~WRW8362 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8354,WRW8355,WRW8356,WRW8357,WRW8358,WRW8359,WRW8360,WRW8361,WRW8362 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

WRW8264~WRW8274 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド ホワイト WRW8264~WRW8274 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8264,WRW8265,WRW8266,WRW8267,WRW8268,WRW8269,WRW8270,WRW8271,WRW8272,WRW8273,WRW8274 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.95MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

WRW8336~WRW8353 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド ベージュ WRW8336~WRW8353 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8336,WRW8337,WRW8338,WRW8339,WRW8340,WRW8341,WRW8342,WRW8343,WRW8344,WRW8345,WRW8346,WRW8347,WRW8348,WRW8349,WRW8350,WRW8351,WRW8352,WRW8353 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.16MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

WRA8288~WRA8299 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド グレーベージュ WRA8288~WRA8299 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRA8288,WRA8289,WRA8290,WRA8291,WRA8292,WRA8293,WRA8294,WRA8295,WRA8296,WRA8297,WRA8298,WRA8299 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(2.03MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

WRW8300~WRW8335 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド ライトベージュ WRW8300~WRW8335 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8300,WRW8301,WRW8302,WRW8303,WRW8304,WRW8305,WRW8306,WRW8307,WRW8308,WRW8309,WRW8310,WRW8311,WRW8312,WRW8313,WRW8314,WRW8315,WRW8316,WRW8317,WRW8318,WRW8319,WRW8320,WRW8321,WRW8322,WRW8323,WRW8324,WRW8325,WRW8326,WRW8327,WRW8328,WRW8329,WRW8330,WRW8331,WRW8332,WRW8333,WRW8334,WRW8335 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.46MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

WRW8363~WRW8370 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド ブラック WRW8363~WRW8370 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8363,WRW8364,WRW8365,WRW8366,WRW8367,WRW8368,WRW8369,WRW8370 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

WRW8242~WRW8251 【オーダー】 リアルデコ ラスティックウッド WRW8242~WRW8251 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8242,WRW8243,WRW8244,WRW8245,WRW8246,WRW8247,WRW8248,WRW8249,WRW8250,WRW8251 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.22MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

簡単リフォーム。フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。カッターで簡単にカットできます。キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。
用途賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。 材質表面:PVC、中材:PVC、裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂 透明保護フィルム 厚さ(mm)0.3 寸法(幅W×長さL)(mm)914×152
1組(12枚)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷