家庭の冷凍庫で凍らせて、携帯アイシング用保冷剤として。手のひら冷却で熱中症対策に最適です。気温30~35℃の環境下で2~3時間、青色単色面で体感温度10~15℃を維持します(目安であり保証値ではありません、使用環境により変動します)。
用途首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。猛暑の中での運動やスポーツ観戦、通勤(最寄り駅まで、オフィスまで)、ジョギングやお散歩時の体温上昇抑制・発汗抑制対策に。
色青/白
材質(本体)水、塩化ナトリウム、ゲル化剤(外装:ポリウレタンフィルム)
質量(g)約180
温度(℃)【本体体感】青色単色面:約10~15、青白混色面:約20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×155×18
保冷時間(時間)1~2(目安であり保証値ではありません)/気温30~35℃
人気の丸首が新定番シルエットで。ドライ×軽量×ストレッチ。夏場のアンダーはこれで決まり!
衿の高さ:2.5cm
右肩にミズノロゴ転写プリント。
混率(%)ポリエステル91%、ポリウレタン9%
機能吸汗速乾・ストレッチ・軽量
ポケットなし
スポーツウェア
用途運動・トレーニング
機能吸汗速乾
素材表地/鹿の子(ポリエステル100%)
性別メンズ向け
軽量・防風・保温設計。裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用。裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用。フードと衿を一体化させた独自のスマートデザイン。首元には優れた保温性のマイクロブロックフリース採用。SS・Sサイズはレディース対応シルエット
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル100
耐水圧(mm)2000
生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ)
生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電
中綿(g/m2)(身頃)120
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質ナイロン100%
洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル
サイズフリー
タイプ男女兼用
混率(%)アクリル90%、ポリエステル7%、合成繊維(ブレスサーモ)3%
適合頭囲(cm)56~60
スポーツウェア
用途運動・トレーニング
機能吸汗速乾、UV CUT(UPF15)
素材表地/DRY MESH2(ポリエステル100%)
性別メンズ向け
カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。
豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。
用途建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事
形状ローカット
材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
規格JSAA A種
材質(アッパー)合成皮革(マイクロファイバー)
靴タイプスニーカー
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)合成底
甲被タイプ紐タイプ
総裏メッシュ仕様
背中にベンチレーション有り
ポケットファスナーなし
RBロゴは転写マーク
混率(%)表地・裏地:ポリエステル100
第二の心臓と呼ばれる脹脛に段階的に着圧をかけることで身体のリカバリーを促します。
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
肌離れの良い裏グリッドフリース素材の防風ジャケット。表地には雨風から身体を守る撥水・防風・透湿機能を備えた素材、裏地は肌離れの良いグリッドフリースの2重構造にすることで衣服内の快適さを追求しています。アウターとしてもミドラーとしても使える、秋冬の釣行に最適なアイテムです。
種別ジャケット
機能撥水
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上
混率(%)ポリエステル100
種別ジャケット
素材本体:ポリエステル92%、綿8%切替部:ナイロン100%メッシュ部:ナイロン100%
スポーツウェア
用途運動・トレーニング
仕様左右サイドポケット、左右ヒップポケット
機能吸汗、2WAYストレッチ、防風
素材表地/防風ストレッチニット(複合繊維(ポリエステル)74%、ポリエステル26%)
性別メンズ向け
アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能です。
5000lmという驚異的な明るさを実現しています。
充電インジゲーター付です。
スマートライトテクノロジー搭載です。
ダイヤルを回すだけで簡単に照射パターンを変更できます。
電源専用バッテリーパック
明るさ(Lm)5000(ブースト)、3500(パワー)、200(ロー)
全長(mm)405
保護等級IP54
材質アルミニウム
トラスコ品番149-1451
セット内容専用充電池、専用充電器、肩掛けショルダーストラップ、ロールプロテクションリング、三脚ホルダー
幅(mm)5000
質量(kg)1
外径(Φmm)95
充電時間(時間)3.5
照射距離(m)800(ブースト)、700(パワー)、150(ロー)
最大点灯時間60、2時間(ブースト)、5時間(パワー)、約40時間(ロー)
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
静電気が起きにくい制電糸を使用し、不快なパチパチを激減!。ゆるピタ仕様の暖かインナー。身体を柔らかく包み運動機能をサポートするストレッチコンプレッション機能に加え、半永久的に静電気がおきない完全制電機能を装備。高い保温力と裏起毛の暖かみのある肌触りがうれしいコンプレッションウェアです。
仕様裏起毛
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能制電
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地性能制電、ストレッチコンプレッション
NEW ERA × TAICHIコラボフーディー。
EF99190の蓄冷材・SHARP「TEKION LAB」コラボ企画・凍らせて使用・氷水1時間以上、冷凍庫(-18℃以下)2時間以上、冷蔵庫(5℃以下)9時間以上(時間は目安)・凍結後はそのまま冷蔵庫、冷凍庫保管可能・2個セット。
材質水・塩類・含窒素化合物
寸法(mm)約70×約105
色ブラック
質量(g)45/個
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫です。
用途防寒に。
色ネイビー
種別防寒パンツ
機能防寒
材質(裏地)アクリル100%
材質(表地)ナイロン100%
関連キーワード