カテゴリ

  • 事務用品(154)
    • クリヤーホルダー(2)
    • メモ帳(15)
    • ノート(3)
    • 便箋/レターセット(26)
    • クリップ/リング(8)
    • 帳簿/記録帳(11)
    • はさみ/ペーパーカッター(2)
  • 梱包用品(2)
    • 梱包用作業用品・工具(2)
  • テープ(3)
    • テープカッター(1)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「デザインフィル」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ定規30cm デザインフィル(ミドリ)マルチ定規30cmデザインフィル(ミドリ)
399税込439
1個
当日出荷
開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。
材質ポリカーボネード+POM質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5測定範囲(cm)30
iPhone16 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 表面硬度10H ラインストーン風フレームデザイン 指紋防止 エレコムiPhone16 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 表面硬度10H ラインストーン風フレームデザイン 指紋防止エレコム
879税込967
1個
翌々日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのラインストーン風フレームデザインの画面保護ガラスフィルムです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 16 Pro
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, TON 15-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, TON 15-2411TRACO POWER
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1 x 1.1 in絶縁電圧 = 2.25kV dc奥行き = 8.5mmシリーズ = TON 15ロードレギュレーション = ±0.2%最低温度 = -40℃UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、cULus. 動作温度は、70 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティングあり。 MTBFはMIL-HDBK-217F @ 25 ℃による値 適切なコモンモードチョーク: 全モデル: L1チョーク、品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 TON 15-24xx用L2チョーク: 品番 ; 745-1180 745-1180 を参照 TON 15-48xx用L2チョーク: 品番 ; 745-1171 745-1171 を参照. Traco 15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TON15シリーズ. コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲、組み込み入出力フィルタを備えた15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、分散型電源システム、計装機器、産業電子機器です。. 超小型 2:1のワイド入力範囲 2250 Vdc入出力間絶縁 コストパフォーマンスの高いオープンフレームデザインと業界標準のピン配列 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 電圧低下ロックアウト リモートオン / オフ 無限短絡保護 出力電圧調整±10 % 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止シート QWSシリーズ サンコーマーク工業飛散防止シート QWSシリーズサンコーマーク工業
769税込846
1枚
10日以内出荷
貼ってはがせる飛散防止ステッカーです。地震や災害時の衝撃でガラスが割れても破片が飛び散りにくいです。食器棚や屋内のガラスにも適しています。平常時は可愛いデザインが目隠しにもなり、A4サイズにカットされているので、使い易くなっています。フィル
仕様●柄:きのこ●材質:ステッカー面/ポリエステル、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/ポリエステル●サイズ:A4サイズ(21×29.7cm)●厚み:50μm●重さ:10g●適用箇所:食器棚のガラス、室内のガラス、鏡など●※壁紙クロスなど凹凸のある場所には貼れません。アズワン品番8-341-04
フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック 山崎実業フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック山崎実業
2,100税込2,310
1個
9日以内出荷
衛生的で後片付けが楽なまな板シートをフィルムフックで簡単に取り付けできるまな板シート専用ケース。市販のまな 板シートをケースのまま収納できます。壁につけたまま、まな板シートをカットできます。スライダーをすべらせやすい設計 です。蓋は片手で開け閉めできます。蓋が開けやすいデザイン。光沢のある壁面に。タイルにも取り付け可能。フィル ムフックに掛けるだけ。
付属品緩衝材×2材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約330備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重(kg)約1適合サイズ約幅24cm×長さ3~5mのカッター・ケース付きのロール型まな板シート耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約30×8.8×8(蓋開口時:H15.5)内寸(cm)約W29×D6.7×H7
ファサラ 和紙調フィルム 利休 1270mm×30m 3M(スリーエム)ファサラ 和紙調フィルム 利休 1270mm×30m3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1巻(30m)
4日以内出荷
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。少し表面に凹凸がある為、指紋などが気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1270長さ(m)30
WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 1250mm×30m リンテック(LINTEC)WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 1250mm×30mリンテック(LINTEC)
179,800税込197,780
1巻(30m)
4日以内出荷
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
WINCOS 和紙調フィルム MST-5011 1250mm×30m リンテック(LINTEC)WINCOS 和紙調フィルム MST-5011 1250mm×30mリンテック(LINTEC)
169,800税込186,780
1巻(30m)
4日以内出荷
外から見えない目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
紙製修正テープ デザインフィル(ミドリ)紙製修正テープデザインフィル(ミドリ)
299税込329
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
文房具の中でもプラスチックの使い捨て比率の高い修正テープのケース・内部構造・剥離フィルムなど、全てのプラスチックパーツを、燃やすごみとして廃棄が可能なバイオマス素材(紙51%+PP49%)と紙に置き換えたサステナブルな修正テープです。
材質紙パウダー入り合成樹脂『MAPKA』製(紙 51%+ポリプロピレン 49%配合により紙製品に分類)テープ長さ(m)7.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×69×13商品タイプ本体(使い捨て)
アルミ ダンボールカッター デザインフィル(ミドリ)アルミ ダンボールカッターデザインフィル(ミドリ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ダンボールの開梱から封筒の開封、雑誌や新聞紙の一枚切りまで多用途に対応したダンボールカッターのアルミ製上級モデル。 外装から内部機構までプラスチックを使用せず、ボディ剛性を高めると同時にツールとしての美しさも追求しました。また、セラミック刃は回転させることで4つ角すべてが刃先として使用可能となり、素材の有効活用とともに優れた切れ味を長期間にわたり確保。専用替え刃も用意された、非常にサステナブルな製品です。 開閉式の本体は、閉じた状態では携帯性に優れた丸型ですが、180°開くと手にフィットして作業しやすい形状になります。マグネットが内蔵されているので、金属製の扉に留めてスマートに保管することも可能です。
材質(本体)アルミニウム+鉄製(マグネット内蔵)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×13材質(刃)セラミック製(別売り替刃あり)
クラフトテープカッター デザインフィル(ミドリ)クラフトテープカッターデザインフィル(ミドリ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガムテープを軽い力でキレイにカットできるコンパクトサイズのクラフトテープカッターです。 本体付属のクリップでガムテープへの着脱は簡単。刃が露出していない安全な設計です。 紐やチェーンなどで引っ掛けて保管ができるストラップ穴も付いています。
材質(本体)ABS/グラスファイバー/POM/ステンレス/鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59.5×67×38.5適合テープ幅(mm)~50材質(刃)ステンレス(別売り替刃あり)
ダンボールカッター用替え刃 デザインフィル(ミドリ)ダンボールカッター用替え刃デザインフィル(ミドリ)
599税込659
1個
当日出荷
ダンボールカッター専用の替刃です。 カバーを開き、替刃をセットしてください。 刃先が欠けたり、切れ味が落ちてきた時は、反転してセットすれば新しい刃として使えます。
材質セラミック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×13×1.2対応35409006/35410006/35489006
レンジフード スリム型ノンフィルター(シロッコファン) ノーリツレンジフード スリム型ノンフィルター(シロッコファン)ノーリツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様ノンフィルター LED照明シルバータイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
ペン&ツールポーチ メッシュ デザインフィル(ミドリ)ペン&ツールポーチ メッシュデザインフィル(ミドリ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
色と形で仕分けしやすい、ペン&ツールポーチ 色と形の違う2つの内ポケットがついたメッシュポーチ。収納する物のサイズによって、2つのポケットを使い分けることができるので、細々したものもストレスなく整理できます。ポーチ部分はB6サイズのノートや手帳が入るサイズで、大人の女性が持ち運びやすいサイズ感になっています。ポケット部分の上部を斜めにすることで、小さい物も取り出しやすくしています。文具を入れるポーチとしてだけでなく、様々な用途でお使いいただけます。文具ポーチとして・・・ポーチ部分にはB6サイズまでのノートや手帳が入ります。付せんや筆記具などばらつきやすい小物は小さいポケットへ入れられます。化粧ポーチとして・・・リップや目薬など小物は小さいポケットへ、マスクなどの衛生用品も一緒に持ち歩けます。通院時などマルチケースとして・・・印鑑や診察券は小さいポケットへ、ポーチ部分にはお薬手帳や母子手帳などを入れられます。軽くて透けるメッシュ素材なので、一目で中身を把握できるのも便利なポイントです。ファスナー部分の色は、それぞれのカラーに馴染むシルバーを選びました。従来のメッシュポーチにない鮮やかな色のラインアップ。それぞれの色は統一感がありつつも、外側のポーチの色より中のポケットの色を濃くすることで、どこに何を入れたか一目でわかるようにしています。メッシュの色だけでなく、それぞれのポケットのふちテープの色にもこだわっています。
用途ポーチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×10×170質量(g)31材質ナイロン製開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
XS テープカッター デザインフィル(ミドリ)XS テープカッターデザインフィル(ミドリ)(1件のレビュー)
349税込384特価
1個
取扱停止中
世界最小クラス、持ち運びに便利なテープカッター 12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵された極小サイズのテープカッターです。常備用として常に携帯できるので、外出先でのちょっとした封留めや工作作業などに最適です。蓋を180度開いて使用でき、極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースをしっかりと確保し、使いやすさを追求しました。収納時は蓋を閉じて保管ができるので、テープが汚れにくく、傷もつきにくいので持ち運びにも便利!「巻芯径」を小さくすることで、本体全体の極小サイズを実現しました。表側のパーツが透明のため、テープの残量も一目でわかります。特殊加工刃を使用しているので、軽い力でテープの切り口がまっすぐ切れます。
用途テープカッターテープ幅(mm)12テープ長さ(m)5カッターカッター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)56×18×25.5/(使用時)86×18×25.5テープ径(Φmm)(直径)22.5質量(g)52材質(本体)ポリカーボネート製/(刃)ステンレス製/(テープ)セロハン製/(芯)PE製
スタンプ 補充インキ 黒 デザインフィル(ミドリ)スタンプ 補充インキ 黒デザインフィル(ミドリ)
459税込505
1個
当日出荷
回転スタンプ用の補充インキです。
インク色寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×15×15繰り返し・詰め替え対応
ダンボールカッター デザインフィル(ミドリ)ダンボールカッターデザインフィル(ミドリ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッターです。 錆びにくく耐久性に優れたセラミック製のカッター刃は、反転させることで新しい刃として使用可能。 替刃を利用することで半永久的に使用が可能なサステナブルなカッターです。 マグネットが内蔵されており、金属製のアイテムに留めてスマートな保管が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×12.5適合替刃35411006
ホワイトボード<M> 木製 デザインフィル(ミドリ)ホワイトボード<M> 木製デザインフィル(ミドリ)
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
家族の伝言板にぴったりな、インテリアに馴染む木製ホワイトボードです。 マグネット付きなので冷蔵庫や玄関などに貼って使えます。 繰り返し使えますので環境にも優しいです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146~188×155~180×8種類マグネット掛け・無地材質(表面)表示内容無地
インデックスラベルS チラット デザインフィル(ミドリ)インデックスラベルS チラットデザインフィル(ミドリ)(1件のレビュー)
259税込285
1枚(2シート)
当日出荷
手帳をきれいにまとめる!チラッと見えるインデックス。ページの端に貼ったときの飛び出しをカバー付き手帳の内側に収まる2.5mmにすることで、インデックスを傷めることなくきれいに使うことができます。既存品より幅が狭いタイプで数が2倍の48枚入り。手帳をきれいにスマートに持ち歩きたい方におすすめの手帳カスタマイズアイテムです。
アソート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×78×1
インデックスラベル チラット デザインフィル(ミドリ)インデックスラベル チラットデザインフィル(ミドリ)
259税込285
1枚(2シート)
翌々日出荷
手帳をきれいにまとめるチラッと見えるインデックスラベル。インデックスが傷まないよう最小限の飛び出しで表示します。
【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム サーキュラーブラック サンゲツ【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム サーキュラーブラックサンゲツ
4,290税込4,719
1枚
翌々日出荷
黒ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)108可視光線透過率(%)31紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.6熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.53RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム デジタリズム サンゲツ【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム デジタリズムサンゲツ
4,290税込4,719
1枚
翌々日出荷
幾何学パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)67可視光線透過率(%)32紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.58熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.51RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム コルミオ サンゲツ【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム コルミオサンゲツ
4,290税込4,719
1枚
翌々日出荷
幾何学パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)67可視光線透過率(%)30紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.57熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム 朝靄 サンゲツ【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム 朝靄サンゲツ
3,590税込3,949
1枚
翌々日出荷
和紙調パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度が一番濃い部分がサンゲツ 白妙(GF1746)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)72可視光線透過率(%)71紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.88熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.77RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム ホライズン サンゲツ【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム ホライズンサンゲツ
4,290税込4,719
1枚
翌々日出荷
ボーダーパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)65可視光線透過率(%)87紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.94熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.83RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム サーキュラー サンゲツ【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム サーキュラーサンゲツ
4,290税込4,719
1枚
翌々日出荷
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)65可視光線透過率(%)33紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.58熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.51RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131リンテック(LINTEC)
3,890税込4,279
1枚
翌々日出荷
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)51紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.72熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.63RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム エアリナ 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム エアリナ3M(スリーエム)
7,990税込8,789
1枚
翌々日出荷
細かいドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M シエロ(SH2FGCE)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)81可視光線透過率(%)58紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.77熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ3M(スリーエム)
7,990税込8,789
1枚
翌々日出荷
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M ルーチェ(SH2FGLU)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)83可視光線透過率(%)55紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.74熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.65サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ 和紙調フィルム 大和 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ 和紙調フィルム 大和3M(スリーエム)
3,990税込4,389
1枚
翌々日出荷
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)89可視光線透過率(%)53紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.75熱貫流率(W/m2・K)6.2日射熱取得率0.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ 和紙調フィルム 利休 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ 和紙調フィルム 利休3M(スリーエム)
4,690税込5,159
1枚
翌々日出荷
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。少し表面に凹凸がある為、指紋などが気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)103可視光線透過率(%)45紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.69熱貫流率(W/m2・K)6.2日射熱取得率0.61サービス分類オーダー・加工
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005興研
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。国家検定合格番号第TP122号性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形係数指定防護係数:33種類(面体)半面型防水性IP54公称稼動時間(時間)約6.7フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入 TRUSCO透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(5巻)
当日出荷
中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。 重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。 透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。 宅配便や小包の梱包に。 15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。トラスコ品番207-2067幅(mm)48厚さ(mm)48質量(g)980長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.065引張強度(N/10mm)44アズワン品番64-8630-57
ノート プラススタンド クロス罫 デザインフィル(ミドリ)ノート プラススタンド クロス罫デザインフィル(ミドリ)(1件のレビュー)
489税込538
1冊
翌々日出荷
ワンタッチで卓上カレンダーのように立たせることができるノートです。ライフログや、日々のスケッチ、旅の思い出などを描いて、気軽に飾ってみましょう。
レターセット762 ガサガサ 5サイズ封筒 幾何学柄 デザインフィル(ミドリ)レターセット762 ガサガサ 5サイズ封筒 幾何学柄デザインフィル(ミドリ)
449税込494
1冊
翌々日出荷
定形郵便として送れる、いろいろなサイズの5種類の封筒が2枚ずつ入っています。便箋と一緒に、写真やポストカード等を入れたり、いろいろな手紙を送りましょう。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×180×7
エッチングクリップス デザインフィル(ミドリ)エッチングクリップスデザインフィル(ミドリ)
779税込857
1個
翌々日出荷
繊細な加工でさまざまなモチーフを表現したステンレス製のデザインクリップです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×92×7
封筒 しあわせ 道の草花柄 デザインフィル(ミドリ)封筒 しあわせ 道の草花柄デザインフィル(ミドリ)
319税込351
1冊
翌々日出荷
ラッキーモチーフをデザインに取り入れた封筒です。ラッキーモチーフ:ナガミヒナゲシ、ヤナギハナガサ、カタバミ、ムラサキツメクサ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×168×4
便箋 しあわせ 道の草花柄 デザインフィル(ミドリ)便箋 しあわせ 道の草花柄デザインフィル(ミドリ)
389税込428
1冊
当日出荷
ラッキーモチーフを取り入れた、本のように開いて書けるオリジナル仕様の便箋です。ラッキーモチーフ:ナガミヒナゲシ、ヤナギハナガサ、カタバミ、ムラサキツメクサ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×148×5
ペンカッター替刃 デザインフィル(ミドリ)ペンカッター替刃デザインフィル(ミドリ)
399税込439
1本
当日出荷
ペンカッター専用替え刃です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×80×18
ミニクリーナーⅡ 青 A デザインフィル(ミドリ)ミニクリーナーⅡ 青 Aデザインフィル(ミドリ)
639税込703
1個
当日出荷
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×65×50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら