62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板 材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 ねじ規格GL-32 吸入口外径(Φmm)8
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
24日以内出荷

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板 材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 ねじ規格GL-32 吸入口外径(Φmm)8
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。
外径(Φmm)コックノズル:8
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コック付き、上口デシケーター用コック TGK品番0814-07-06-51 材質ホウケイ酸ガラス(3.3) 摺合せ24/29 ノズル外径(Φmm)10
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
8,098 税込8,908
24日以内出荷

上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



TGK品番0837-07-06-51 全長(mm)(コック)約150 タイプ上口用 径(mm)(吸収口)約Φ8
1個
19,196 税込21,116
3日以内出荷

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
1個
71,980 税込79,178
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


※コックはすべてTS15/35です。
仕様●適応デシケーター:120~150mm用●摺合:TS19/38 アズワン品番65-6866-64
1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
33日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
24日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
93日以内出荷



蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板 材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 ねじ規格GL-32 吸入口外径(Φmm)8
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ 材質継ぎ手:アクリル 接続口径G1/4 ねじ規格継ぎ手:GL32 真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

スタンダードタイプのデシケーターです。 シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。 窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。 オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。 他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に 仕様留金式 付属品ステンレス製棚板4枚 トラスコ品番101-9835 材質透明アクリル 幅(mm)460 質量(kg)27 高さ(mm)1000 奥行(mm)525 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
159,800 税込175,780
24日以内出荷

サンプラテックポリカデシケーター
ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
仕様コック付、耐減圧:1torr 活栓外径9mmΦ
1個(1個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 外径(Φmm)(金属コック) 9 付属品磁製プレート×1枚 許容真空度(Pa)約133
1個
24,600 税込27,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
仕様300GA2型 付属品磁製プレート×1枚 材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)3.1 内径(Φmm)306 全高(mm)368(※真空計除く) 外径(Φmm)(金属コック) 9 内容量(L)約19 アズワン品番1-5801-24 許容真空度(Pa)約133
1個
39,900 税込43,890
当日出荷

2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene透明標準設計デシケーター
USPClassVI。94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)。内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合。フタと本体の両方にコックをもつ。コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合。オートクレーブ不可
仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包 アズワン品番65-5642-28
1個
24,980 税込27,478
63日以内出荷

ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度、しかも割れにくいポリカーボネート製です。蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。
最高真空圧力1Torr(約133.3Pa) コック外径(Φmm)9
1個
20,000 税込22,000
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂 質量(kg)6 内寸法(mm)265×320×465 外寸法(mm)300×345×540 扉形式留金ロック式
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kartell(カルテル)真空デシケーター PP製
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneデシケーター 246mm
USP Class VI。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)