20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプのデシケーターです。 シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。 窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。 オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。 他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に 仕様留金式 付属品ステンレス製棚板4枚 トラスコ品番101-9835 材質透明アクリル 幅(mm)460 質量(kg)27 高さ(mm)1000 奥行(mm)525 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
159,800 税込175,780
24日以内出荷

DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。 DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。
仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手 材質スチール鋼板 荷姿完成品 棚板耐荷重(kg)30kg/枚 塗装メラミン焼付け塗装
1台
67,300 税込74,030
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター有り 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
155,000 税込170,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 内寸法(mm)560×483×731 棚板間隔(mm)40 外寸法(mm)574×517×765 質量(kg)18 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
87,500 税込96,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 材質(枠)アルミニウム
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚 付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター無し 内寸法(mm)560×483×986 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
102,000 税込112,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25%(使用環境により異なります。) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス タイプ低湿度用 電源(V)AC100 50/60Hz 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
47,400 税込52,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター有り 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
212,000 税込233,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚 質量(kg)約6.3(棚板込み) 材質(本体)AS(アクリロニトリルチレン)樹脂 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387 棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能) 棚板耐荷重(kg)2kg 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400 棚板寸法(mm)306×332×10 外形寸法(mm)350×350×400 内寸法(mm)340×344.5×387 総耐荷重(kg)5
1台
20,500 税込22,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
仕様記録回数:30,000回 質量(g)約20 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給 対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit) 測定範囲(%)0~100 精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5 センサー寸法(mm)約34×34×65 検知原理ガルバニ電池式 本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4 寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年 応答速度約15秒(90%) アズワン品番4-4286-01 通信ポートUSB 分解能(%)0.1
1個
62,900 税込69,190
当日出荷

扉部は気密性に優れています。 ガス置換対応・各室独立タイプ(4室)で、1つの扉を開けても他室の環境を損ねる事はありません。 各種アクセサリー(別売)のため、標準で各室4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
仕様ステンレス棚、独立4室 付属品棚板×8枚、シリカゲル皿×4枚 質量(kg)70 材質(本体)PMMA(アクリル) キャスターストッパー×2個付き 材質(キャスター)ナイロン製 取付ねじ(バルブ)Rc1/4×各室4個 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×517×1765 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×736×4室 アズワン品番1-5213-04 棚板寸法(mm)490×460
1台
459,000 税込504,900
当日出荷

上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250 材質トメ金:ステンレス(SUS303) スモークブラウン 材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 棚段数4 棚板間隔(mm)43 棚板耐荷重(kg)5kg/段 材質(棚板)PS(ポリスチレン) 材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 総耐荷重(kg)15
1台
11,500 税込12,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) 質量(kg)60 有効内寸(mm)1138×483×1486 耐荷重(kg)約200 キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×600×1765 取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約35/枚 アズワン品番6-6959-02 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
395,000 税込434,500
当日出荷

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体)アクリル樹脂 方式ワンタッチ 圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット CKD CADデータあり
圧縮空気から窒素ガスが手軽に精製出来ます。
用途食品・金属加工・化学等幅広い用途 接続口径Rc3/8 測定ガス窒素
1台
499,800 税込549,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
72,900 税込80,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時) 寸法(mm)185×150×105 質量(kg)1 外径(Φmm)供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手 供給空気圧力(MPa)0.6 アズワン品番2-9791-21 純度(%)窒素ガス:99.0または99.5
1台
169,800 税込186,780
43日以内出荷