新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
その他※庫内無負荷時、使用環境による
材質(前面)ガラス
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
取付ピッチ(mm)(棚板)60
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25%(使用環境により異なります。)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
タイプ低湿度用
電源(V)AC100 50/60Hz
湿度設定範囲(%RH)~25
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)15
電源コード(m)2
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz)
材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM
質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず)
電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100
消費電力(W)平均15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
シリカゲル式のスチール製デシケーターです。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装
材質(前面)ガラス
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
取付ピッチ(mm)60
シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。
積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。
プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル
材質(本体)ABS、(扉)AS
質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)20
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)118
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399
装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板寸法(mm)490×460
材質(キャスター)PA(ナイロン)
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源AC100V 50/60
消費電力(W)3
棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)2(2Pプラグ)
セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250
材質トメ金:ステンレス(SUS303)
色スモークブラウン
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数4
棚板間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)15
デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易です。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル)
消費電力(W)30
制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
キャスター前輪2ヶ所ストッパー
材質(キャスター)PA(ナイロン製)
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
キャスター径(Φmm)65
電源(AC100V)50/60Hz
材質(枠)アルミ
取付ピッチ(mm)50
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
パッキン(扉)マグネット式
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ低湿度用
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
棚板間隔(mm)底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)約2/枚
電源コード2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)~25
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適
扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品スチール棚×2、鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)スチール棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280
電源コード(m)2
装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2
平均消費電力(W)1.6
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)20
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)118
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399
装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、アナログ湿度計
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11
付属品棚板2枚
質量(kg)3.9
材質(本体)ABS樹脂成形品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)3W
棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
関連キーワード