持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ
自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。
4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
色ブラック
電源リチウムイオン充電池(750mAh)
本体質量(g)約137
レンズF/2.8,f=4.2mm
有効画素数約800万画素
記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数812万画素
ズームデジタルズーム4×
解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)
イメージセンサー1/3.2型 CMOS
入出力端子USB2.0
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)
付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源単3型アルカリ電池2本
本体質量(g)約117
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成7群7枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.0(W)-F6.6(T)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
高速・高画質をさらに磨き上げた、静止画性能。CINEMA EOS SYSTEMと融合した、プロ仕様の動画性能。EOS R1と同じエンジンシステムにより実現した、次世代のAF&トラッキング性能。全方位で進化を果たした”5”を司る、フルサイズミラーレスカメラ。
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
仕様EV補正:3.0~-3.0EV、自動電源OFF:オフ/1分/2分/3分/4分/5分/10分
付属品取扱説明書、専用リチウムイオン充電池、 USBケーブル、ポーチ
質量(g)約73.5
端子形状mini USB2.0
対応OSWindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac
レンズ固定焦点
記録方式動画/静止画/音声録音
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60.2×102.5(突起部除く)
マイクロホン内蔵
記録媒体SD/SDHCメモリーカード(市販品・32GBまで)
液晶サイズ2.8インチパネル
バッテリーリチウムイオン充電池
電池寿命(時間)動画連続撮影 最大約1.5
ズームデジタルズーム 4倍
バッテリー電圧(V)3.7
保存形式動画:AVI、静止画:JPEG、音声:WAV
撮影距離(m)1.5~infinity
スロットSDメモリーカードスロット
バッテリー容量(mAh)800
F値F/2.4 f=4.00mm
シャッタースピード1/2~1/2000 sec
静止画サイズ【21M】5616×3744、【12M】4000×3000、【8M】3264×2448、【5M】2592×1944、【3M】2048×1536、【2M】1600×1200、【VGA】640×480
動画サイズ【HD】 1280×720、【D1】 720×480、【VGA】 640×480、【QVGA】 320×240
イメージセンサー800万画素 CMOSセンサー
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。
A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください
色ブラック
質量(g)約93(付属品・電池含まず)
電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)
対応OSWindows 10/Windows 11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24
レンズF/2.8 f=3.25mm
記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM
有効画素数約800万画素
連続使用時間(時間)動画撮影:約1
機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)
インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)
三脚取付ねじ1/4インチネジ
充電時間(時間)2
撮像素子CMOSセンサー
ISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません
記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps
取扱説明書(7.13MB)
待機時間電源ON状態:約1時間40分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
質量(g)101(付属品、充電池含まず)
電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)
レンズf=3.37mmF2.2
有効画素数約800万画素
機能手振れ軽減機能:電子式
ズームデジタル4倍
焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)
撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM
液晶モニター2.8型IPS
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide
動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps
イメージセンサー1/3.2型CMOS
【コンパクトデジタルカメラ】。3000万画素写真撮影、オートフォーカスに対応したコンパクトなデジタルカメラです。セピアやサンセットなど、20種類のフィルターから選択して様々な表現の撮影を楽しめる「Effect機能」を搭載し、遊べる機能も充実しています。【軽量コンパクトながら高機能】。約115g(バッテリー搭載時)の軽量コンパクトなボディ-に、3000万画素写真撮影、フルHD動画撮影、オートフォーカス、8倍デジタルズームなど様々な機能を搭載しています。【20種類のフィルターから選択して撮影できる「Effect機能」】。セピアやサンセットなど20種類のフィルターから選択して、様々な表現で写真撮影を楽しめます。【顔検出&スマイルキャッチ機能】。顔認識機能を搭載し、より最適なポートレイト写真を手軽に撮影できます。スマイルキャッチ機能をオンにすれば、笑顔を検知して自動撮影も可能です。
付属品USBケーブル、ストラップ、カメラケース(巾着タイプ)、バッテリー、取扱説明書、保証書
対応OSWindows 11/10/MAC
機能シーン:オート/夜景ポートレイト/夜景/ポートレイト/風景/スポーツ/パーティ/ ビーチ/高感度
バッテリーリチウムイオンバッテリー
保証期間1年間
フラッシュ(LED)オート/強制発光/赤目軽減/OFF
ホワイトバランスオート/快晴/曇天/電球/蛍光灯
露出補正±3.0EV
ISO感度設定オート/100/200/400
デジタルズーム8倍デジタルズーム
インターフェイスUSB2.0
モニタ2.7インチTFT
記録メディアSDカード(最大32GB Class4以上推奨)
静止画サイズ最大:6400×4800(3000万画素)
動作温度範囲(℃)0-40
イメージセンサーCMOS Sensor
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。便利なフロント縦型のジッパーポケットです。ロック付きカラビナとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途デジタルカメラ・スマホ・タバコの収納
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×140×50
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番819-3380
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万
質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246
映像素子1/2.3型CMOS
仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影
付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等
電源充電式バッテリーDB-110
記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム(光学/デジタル)5/8.1
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル
液晶モニター3.0型
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1
シャッタースピード1/4000~1/4
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約106
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素
ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成8群8枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
使いやすさを求めた大きさ!携帯・デジカメはもちろん色々なシーンで使えるオールマイティな小物バッグ
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!

作業バッグ スマホポケット付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
バックがねじれない新形状のカラビナ付。(カラビナの切り込み部がストラップをしっかりとホールド。バックがねじれたり、ナナメになったりしません。)
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。
材質布地:ナイロンカラビナ:アルミニウム
仕様ペンさし、2つ折れ携帯電話ポケット付
適合ベルト幅(mm)約60以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×155×75
適合カラビナサイズ(mm)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)約222(本体のみ)
タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ7群9枚
有効画素数約1200万画素
機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)4倍
輝度±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能○
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性○
モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子1/2.33インチ
ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値W2.0-T4.9
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモードイメージャAF
手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定100~12800
画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性○
シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比0.16875
アルミ素材で軽量&タフなツールポーチです。デジタルカメラ、携帯電話、タバコなどの携帯用品をスマートに収納できます。
用途携帯品をはじめとする各種小物類の収納、携帯。
材質アルミ・ポリエステル
タイプシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×130
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅98×高さ58×奥行23
質量(g)本体:約99、バッテリー・microSD含む117
電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間)
レンズf=7.36mm F/3.2
有効画素数約800万画素
機能軽量
解像度写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M
録画時間最大:約1時間
スクリーン2.4インチIPS
記録メディアmicroSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPG
フレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fps
イメージセンサーCMOS 8MP
1台
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
3層構造でカメラを衝撃から守ります。
固定や携帯に便利なカラビナ付き。
ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。
用途デジタルカメラの保管・携帯に。
色ブラック
材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム
質量(g)46
付属品カラビナ(本体取付済)
ポケット数内ポケット×1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96
有効画素数約1635万画素
記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍
防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)
インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
リチウムイオン充電池。
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36
焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。
防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。
汚れても水洗いができます。
前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。
25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。
貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。
撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。
手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)
寸法(mm)105×33×68
質量(g)135
レンズf=3.37mm F2.2
有効画素数静止画時:約800万画素
メモリー内蔵:無し
ズームデジタル4倍
防塵防水性能IPX8/IPX5
焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5
フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)
外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)
撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)
液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFT
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
ISO感度設定AUTO、100、200、400
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M
動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)
イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スマートフォン・携帯電話・デジカメ等の保護ケース!
内側にはスマホやデジカメを保護するソフト生地やクッションを採用。
内側にカードが入るポケット付。
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×130×23
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型モデル】。質量約147g、奥行き約22.8mm のスタイリッシュボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。さらに、デジタルズームを進化させた「プログレッシブファインズーム」により、光学ズーム倍率の約2倍にあたる約24倍までのデジタルズーム領域でも高い解像感を維持したまま撮影が可能です。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
仕様Wi-Fi/NFC対応
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF
質量(g)130
電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]
有効画素数約2020万画素)
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)/ 35mmフィルム換算:25(W)-300(T)
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
絞りF3.6/F10(W)、F7.0/F20(T) ※NDフィルター併用
仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約112×65×28
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約135
有効画素数約500万画素
記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数503万画素
ズームデジタルズーム4X
解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
防水保護等級IPX8
防水性あり
イメージセンサー1/4型 CMOS
入出力端子USB2.0
水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100
OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、
μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、
μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、
μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、
FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010
PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40
FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、
Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300
AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UW
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275
質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160
電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間)
レンズF=4.5mm F/2.0
有効画素数1300万画素
解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M
防塵防水性能○
耐衝撃性○
録画時間最大:約1時間
スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9)
記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPG
フレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fps
イメージセンサーCMOS 13MP
いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。オートフォーカス
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書
寸法(mm)約94×58×23
質量(g)約101(付属品、充電池を含まず)
形式(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI)
電源リチウムイオン充電池 NP-6L
レンズf=3.54mm F2.0
有効画素数約500万画素
ズームデジタル8倍
焦点距離(mm)33.8(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売)
撮影距離(m)静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞
液晶モニター2.4型 IPS
入出力ポート:USB2.0
静止画サイズ12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M
動画サイズ1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fps
イメージセンサー1/4型 CMOS
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書
寸法(mm)約100×62×32
色ブラック
質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)
電源リチウムイオン充電池 NP-40
レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8
有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素
ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍
焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm
外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)
撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4
液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M
動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、
μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、
μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615
PENTAX X70 対応互換バッテリー
対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC
付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
倍率【デジタルズーム】4倍
本体質量(g)(充電池装填時)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65
記録方式静止画:JPEG、動画:AVI
機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)
連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)
インターフェースMicro USB Type-B(2.0)
電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh
防塵防水性能防水、防塵
充電時間(時間)約2
液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
ISO感度設定自動/100/200/400
画素数800万画素 CMOS
記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)
静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)
動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド
色ブラック
質量(g)(本体のみ)約215
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)
有効画素数約2000万画素
記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍
防塵防水性能IPX8・IPX6
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
コダック PIXPRO WPZ2用バッテリー
対応機種WPZ2シリーズ
バッテリー容量(mAh)700
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×130
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×110
仕様●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3,840×2,160)10fps /2.7K(2,688×1,520)15fps /Full-HD(1,920×1,080)30fps /HD(1,280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8,000×6,000)/44M(補間 7,600×5,800)/36M(補間 7,936×4,480)/24M(補間 5,600×4,200)/20M(補間 5,200×3,900)/16M(補間 4,608×3,456)/12M(4,000×3,000)/10M(3,648×2,736)/7M Wide(3,648×2,048)/5M(2,592×1,944)/3M(2,048×1,536)/2M Wide(1,920×1,080)
質量(g)約132(電池含む)
電源リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102 x 約24.5 x 約62.4
レンズF2.2、f=3.37mm
その他の機能自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ
ディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル
インターフェイスUSB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット
イメージセンサー1,300万画素 CMOSセンサー
対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)
大きな素通しの光学ファインダーが特徴的な新感覚デジタルカメラです。ファインダー内に収まるように肉眼で構図を決めてシャッターボタンを押すと撮影ができます。"インスタント写真風のフレーム"を撮影画像につけたり、動画を撮影することもでき、クリエイティブな表現の可能性が広がります。写真を撮る楽しさをもっと身近に感じられるアイテムです。
用途デジタルカメラ
仕様●対応メモリーカード容量(GB):4~32(クラス4~10)●露出時間(秒):1/125
色ホワイト
質量(g)28
インターフェースUSB Type-C
レンズサイズ(mm)3.2(F2.8)
本体サイズ(mm)59.2×85×13
解像度画像:1200×1440、動画:400×480
フォーマット形式画像:JPG、動画:AVI
撮影距離(m)標準約0.3~∞
対応メモリーカードMicro SDカード(別売)
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書
本体質量(g)133(充電池装填時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61
連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる)
インターフェースUSB2.0(Type-C)
ねじ穴1/4-20UNC
充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI
液晶モニター2.8インチ IPS液晶
撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減
ISO感度設定オート/100/200/400
画素数1300万画素 CMOS
デジタルズーム8倍
記録メディアmicro SDカード 最大 128GB
静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944)
動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード
コダック PIXPRO FZ53、FZ55用バッテリー
対応機種SL5、FZ51、FZ52、FZ53、FZ55シリーズ
バッテリー容量(mAh)700
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ