数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。
デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。
アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。
冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)7.5
連続使用可能時間38~42時間
台座寸法(mm)440×325×35
充電時間(時間)(満充電)24
1個
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)
専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり
22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)
ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応
測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0
トラスコ品番838-4168
質量(kg)6.4
収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)5.7
高さ(mm)2120
最小目盛1mm
台座寸法(mm)440×350
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090
質量(kg)約12
測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)1
測定範囲(cm)7~230(1mm単位)
仕様組み立て式(要工具)
寸法(mm)292×1400×390
質量(kg)7.9
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
精度等級4級
測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)
アズワン品番8-5190-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。
デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。
アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。
冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~160
材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)7
連続使用可能時間38~42時間
台座寸法(mm)440×325×35
充電時間(時間)(満充電)24
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~200.0(0.1単位)
材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)約10.5
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×2200
目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)309×301
松吉医科器械コード24-6338-00
1個
¥95,980
税込¥105,578
15日以内出荷
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)
最小表示0.1cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)
本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)
付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)
取扱説明書(1.94MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
身長測定をより正確に行うための水平器をヘッドプレートに搭載した組立式簡易身長計
測定範囲(cm)20~205
最小目盛(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×2165×590
質量(kg)2.4
アズワン品番62-6185-09
1個
¥24,255
税込¥26,681
当日出荷
仕様ロールアップ式
材質ABS樹脂
測定範囲0~2200mm
質量(g)202
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×173×125
最小目盛1mm
アズワン品番8-1964-01
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0
精度等級3級
ひょう量(kg)150
目量(g)100
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(3.08MB)
離れた場所から測定結果を確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。BMI、標準体重表示に切替可能です。
用途離れた場所で測定結果を表示。プライバシー保護に。
トラスコ品番146-8563
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
デジタル身長体重計(DST-210S)・デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。身長体重計DST-210Sに付属のカーソル(色:ホワイト)です。
用途デジタル身長体重計のカーソル交換用。
トラスコ品番202-9340
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
精度等級4級。小児科や幼稚園にぴったりのクリームイエロー×ホワイトのカラーリングで明るさを演出。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~160.0(0.1単位)
仕様検定付
材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)約10
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×1800
目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)309×301
松吉医科器械コード24-6339-00
1個
¥94,980
税込¥104,478
15日以内出荷
KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。
用途KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。
トラスコ品番582-0756
適合機種・DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90
材質外装:ABS樹脂・PC
幅(mm)40
高さ(mm)72
品名ACアダプターD09013
奥行(mm)47
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
寸法(mm)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75
測定範囲(kg)【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)
測定範囲(cm)【身長】7~230(1mm単位)(目視)
機能ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
電源単3乾電池×6本
質量(kg)7.9
デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。
用途デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)カーソル交換用。
トラスコ品番568-5916
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
3方向目盛で読み取りやすいです。
130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)6~230
仕様seca645専用身長計
質量(g)952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320
最小目盛(mm)1
アズワン品番8-3212-03
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
seca799/seca704のオプションメジャーロッドユニットです
質量(kg)約1.4
測定範囲60~200cm
サイズ55×286×1480mm
最小目盛1mm
アズワン品番8-2697-21
1本
¥16,830
税込¥18,513
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
寸法(mm×m)【記録紙】58×72
寸法(幅Wmm×長さLm)【記録紙】58×72
アズワン品番0-1153-15
1箱(10巻)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。
大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。
MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。
目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。
顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。
体重は100グラム単位で測定が可能。
体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日
付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本
質量(kg)約1.3(乾電池を除く)
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g
身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18
測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
保証期間1年間
最大計量(kg)最大150
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
適合地域5拠点
性別男/女
製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。
MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。
100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150
測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位
精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g
付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本
保証期間1年間
仕様【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30:1レベル単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日
質量(kg)約1.6(乾電池を除く)
電源DC4.5V単4形乾電池×3本
身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×285×25
計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
適合地域5拠点
性別男/女
体重(kg)2.5~100:100g単位、100~:200g単位(前回値)
体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート。乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない
用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計
仕様●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください
質量(g)960
電源(V)単形乾電池(1.5×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.7×2.3
電池寿命約1年(1日4回測定の場合)
設定項目登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】
取扱説明書(2.34MB)
ボタンを押さなくても乗るだけで自動測定できる体重体組成計。健康管理、理想の体型づくりに欠かせない8つの機能であなたをサポート。一度設定すると次回からは自動でユーザーを認識(±2kgの範囲)。表示部は見やすい大きなデジタル表示。厚さ23mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪レベル、ユーザー自動認識機能
質量(kg)1.63
色ホワイト
電源単4形乾電池×3本 (別売)
表示(エラー)質量オーバー: Err、抵抗値エラー: Err2、電池不足:Lo
機能(ユーザ自動認識)±2kgの範囲で自動認識
保証期間1年
表示単位(体重)3.1-50kgまで・100g単位、(体脂肪率)5-75%まで・0.1%単位、(体水分量)35-75%まで・0.1%単位、(筋肉量)10-120kgまで・0.1kg単位、(骨量)0.5-8.0kgまで・0.1kg単位、(基礎代謝)500-9,999kcalまで・1kcal単位、(BMI)10~90まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-50まで・1単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×2.3
設定項目使用地域/ユーザー番号/性別/スポーツレベル/身長/年齢
1台
¥3,280
税込¥3,608
6日以内出荷
サーマルプリンターCT-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。T-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。
用途サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。
トラスコ品番336-0095
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
バスケットが外せます。バスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mm。デジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能。タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示。前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式。電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソル。バスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)。身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。
その他【風引き量】最大99.9kg
付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書
ひょう量(kg)12
電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本)
表示【固定量】最大1kg
本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245
目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg)
測定範囲(cm)【身長】40~58
測定可能質量(g)最小100
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計。クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計。バリアフリー対応。業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯。表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能。パーソナルプリセット風袋機能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
精度等級3級
ひょう量(kg)200
目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)
測定範囲(kg)1(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)
本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(1.07MB)
ドットコード読み取り方式(絶対値を読み取る方式)により、長期間測定しても誤差なく身長測定が可能です。カーソルの上げ下げや、セルフでの測定に便利な「カーソル操作バー」付きの本体です。身長計部分にアナログ目盛付き。伸縮式手動身長計で移動や収納に便利。見やすい大型ディスプレイです。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。オプションのプリンターセット(OP-204)を使用すれば、結果のプリントアウトが可能です。
付属品【本体】ACアダプター/コントローラーホルダー/カーソル操作バー
寸法(mm)350×510×1777~2327
測定範囲身長/75.0~160.0cm・75.0~215.0cm(二段階切替)
電源ACアダプター(付属)又は単3乾電池×4本(別売)
本体質量(kg)8.5
測定方法身長/ドットコード読み取り方式
機能表示固定機能、オートパワーオフ、ブザー音
最小表示単位身長/0.1cm
アズワン品番64-7660-99
通信ポートUSB、RS-232C
1個
¥89,980
税込¥98,978
24日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ