容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090
質量(kg)約12
測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)1
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0
精度等級3級
ひょう量(kg)150
目量(g)100
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(3.08MB)
精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~200.0(0.1単位)
材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)約10.5
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×2200
目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)309×301
松吉医科器械コード24-6338-00
1個
¥95,980
税込¥105,578
15日以内出荷
測定範囲(cm)7~230(1mm単位)
仕様組み立て式(要工具)
寸法(mm)292×1400×390
質量(kg)7.9
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
精度等級4級
測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)
アズワン品番8-5190-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)
最小表示0.1cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)
本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)
付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)
取扱説明書(1.94MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
精度等級4級。小児科や幼稚園にぴったりのクリームイエロー×ホワイトのカラーリングで明るさを演出。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~160.0(0.1単位)
仕様検定付
材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)約10
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×1800
目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)309×301
松吉医科器械コード24-6339-00
1個
¥94,980
税込¥104,478
15日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
計量台は滑りにくいラバー素材です。
メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様組み立て式(要工具)
質量(kg)本体/6.3
サイズ本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
最小表示~100kg/100g、100~200kg/200g
機能ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ
精度等級3級
秤量200kg
アズワン品番8-2697-01
1台
¥78,210
税込¥86,031
17日以内出荷
ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。
大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。
デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。
アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。
冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)7.5
連続使用可能時間38~42時間
台座寸法(mm)440×325×35
充電時間(時間)(満充電)24
1個
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
寸法(mm)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75
測定範囲(kg)【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)
測定範囲(cm)【身長】7~230(1mm単位)(目視)
機能ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
電源単3乾電池×6本
質量(kg)7.9
柱に埋め込まれた目盛を特殊なカメラで読み取る方式で、長期間測定しても誤差なく測定可能です。目盛シール付きで、数値を目視確認することも可能です。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。
質量(kg)約8.5
電源ACアダプター(付属)
測定方式ドットコード読み取り方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×1708~2258
最小目盛1mm
測定範囲(cm)75.0~160.0/75.0~215.0(2段階設定)
アズワン品番7-7342-01
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)
専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり
22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)
ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応
測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0
トラスコ品番838-4168
質量(kg)6.4
収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)5.7
高さ(mm)2120
最小目盛1mm
台座寸法(mm)440×350
握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)14
内寸法(mm)(手すり)530×662
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×900
3方向目盛で読み取りやすいです。
130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)6~230
仕様seca645専用身長計
質量(g)952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320
最小目盛(mm)1
アズワン品番8-3212-03
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
離れた場所から測定結果を確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。BMI、標準体重表示に切替可能です。
用途離れた場所で測定結果を表示。プライバシー保護に。
トラスコ品番146-8563
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)
材質本体/ABS、測定部/強化ガラス
質量(g)1300
ひょう量(kg)150
電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg
精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280
計測範囲5~150kg
電池寿命1年
精度保証温度(℃)23.5±5℃
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
デジタル身長体重計(DST-210S)・デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。身長体重計DST-210Sに付属のカーソル(色:ホワイト)です。
用途デジタル身長体重計のカーソル交換用。
トラスコ品番202-9340
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
寸法(mm×m)【記録紙】58×72
寸法(幅Wmm×長さLm)【記録紙】58×72
アズワン品番0-1153-15
1箱(10巻)
¥7,098
税込¥7,808
8日以内出荷
KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。
用途KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。
トラスコ品番582-0756
適合機種・DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90
材質外装:ABS樹脂・PC
幅(mm)40
高さ(mm)72
品名ACアダプターD09013
奥行(mm)47
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
サーマルプリンターCT-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。T-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。
用途サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。
トラスコ品番336-0095
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード