20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業 動画あり
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様可逆性 寸法(mm)10×92 ピッチ(温度)2℃ 耐熱性60℃×1000時間 耐湿性異常なし(相対湿度70%以下) 耐水性3時間以内(水中に浸漬)
1箱(30枚)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途室内等で温度管理にご利用頂けます。 有効期限(年)目安/3(屋内使用) 精度(℃)±0.5 変色
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。 寸法(幅W×高さH)(mm)20×132 表示16点表示 耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間 応答速度1sec以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→黒 仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器 仕様五点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/4 寸法(縦×横)(mm)15×45
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様可逆性シートタイプ 直径(Φmm)可逆部/12×200 精度(℃)±2 外径(mm)20×200
1箱(25枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様裏面のり付き 寸法(mm)7×63 発色温度(℃)10~32℃(2℃間隔)
1個(10枚)
3,300 税込3,630
3日以内出荷

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様3温(10℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

変色温度(℃)50-55-60-65-70 仕様温度下降により復色する可逆性示温材です。 トラスコ品番824-6608 材質フィルム、示温顔料、粘着剤 長さ(mm)43 幅(mm)7 質量(g)40 精度(℃)±2 質量(g/枚)40
1ケース(5枚)
7,298 税込8,028
当日出荷

感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。
1冊(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様一点表示タイプ 幅(mm)30 直径(Φmm)示温エレメント部:11 精度(℃)±2 縦(mm)30
1ケース(40枚)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様4温(5℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)15×40 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷庫の温度がひと目でわかる。従来の液晶温度計に比べて、色の変化が鮮やかで読み取りが容易可逆性
用途冷蔵庫内温度管理。医薬品、医療器具の温度管理。食品の温度管理。 寸法(幅W×高さH)(mm)90×10 表示12点表示 精度(℃)±1 変色温度(℃)1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 変色緑、オレンジ、赤
1ケース(10枚)
特価
2,722 税込2,994
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度管理用示温ラベル 四点表示タイプ。融点の異なる四つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様四点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/5 精度(℃)±2 外径(mm)15×40
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●サイズ:W46mm×H11mm●使い捨てタイプ(裏面粘着剤)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●粘着剤:低アレルギー性●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

示温ラベル モノタロウ 動画あり
5点表示タイプの示温ラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので周囲温度に合わせて変色します。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので機器への貼りつけも可能です。示温部分は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等の影響を受けにくくなっています。
用途屋内外の発熱や過熱温度管理に。電気機器設備等の温度点検に。 仕様五点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/4 寸法(縦×横)(mm)15×45 精度(℃)±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)