DIN48×24mm。
小型・表示専用タイマ。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
バックライト付きタイプラインアップ。
端子保護カバー付き。
仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3
付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング
質量(g)約96
保護構造IP66(IEC規格)
動作方式加算
表示方式8digit 7セグメントLCD
電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)
保護等級IP66(IEC規格)
制御出力表示専用
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65
設定範囲0~99999999
端子構造端子台
動作時間POWER ON START
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
取扱説明書(1.2MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85
関連キーワード