保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。
PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。"
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保護等級IP66
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)※1
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)※1
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)※1
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)※1
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)※1
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保護等級IP66
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)※1
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)※1
電池寿命連続5000時間
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP66(IEC60529)
電池寿命連続5000時間
関連キーワード