カテゴリ

  • 測定用品(47)
絞り込み

「デジタルノギス 新潟精機」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルロングジョウノギス SK(新潟精機)デジタルロングジョウノギスSK(新潟精機)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に付属品●PCケース●CR2032材質●本体:ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W240×H130×D17本体質量(g)230最小読取値(mm)0.01最大許容誤差 mg(±)0.06デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル面取測定ノギス用マスタ SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギス用マスタSK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
デジタル面取測定ノギスの基準設定、精度の定期確認を行うマスタです。
用途デジタル面取測定ノギス用のマスタに適合機種GDCP-45C8、GDCP-30C8材質ステンレス寸法(mm)基準寸法:4質量(g)25角度(°)基準面:45、30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×5×25RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-8使用温度範囲(℃)0-40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺30°許容誤差最大±0.05mm保管温度範囲(℃)(-10)-(60)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-8使用温度範囲(℃)0-40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差最大±0.05mm保管温度範囲(℃)(-10)-(60)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
デジタルノギス 300mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 300mm 校正書類付SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)400寸法D(mm)60寸法B(mm)100表示大型LCD寸法C(mm)20器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
デジタルノギス 150mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 150mm 校正書類付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
デジタルノギス 100mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 100mm 校正書類付SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~100使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)167寸法D(mm)30寸法B(mm)60表示大型LCD寸法C(mm)10器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)左勝手デジタルノギスSK(新潟精機)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品PCケースSR44材質ステンレス質量(g)250タイプデジタル測定範囲(mm)0-300電源SR44(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17デプスバー最大許容誤差(μm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級67
デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級67RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBOX SK(新潟精機)BluetoothBOXSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。 Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。 付属ソフトでExcelなどへ測定値出力、合否判定が可能です。
用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信に仕様●適用機種:GDC、GDGの各ノギス、デプスゲージシリーズ●適応BluetoothUSBドングルアダプタ:Bluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品●充電時間(m):100●連続使用時間(h):17電源リチウムポリマー電池対応OSWindows10アズワン品番65-2724-59
デジタルケガキノギス用ケガキ針 SK(新潟精機)デジタルケガキノギス用ケガキ針SK(新潟精機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45アズワン品番65-2725-91RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルケガキノギス SK(新潟精機)デジタルケガキノギスSK(新潟精機)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側測定、ケガキ作業にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04アズワン品番65-2725-90RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル細溝内測ジョウノギス SK(新潟精機)デジタル細溝内測ジョウノギスSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細くなった内側測定用ジョウで細溝の内側測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03測定範囲(mm)0~150RoHS指令(10物質対応)対応
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
49,980税込54,978
1セットほか
9日以内出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。 穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途端面から穴芯までの寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
45,980税込50,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスSK(新潟精機)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとしてタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60測定範囲(mm)35~150RoHS指令(10物質対応)対応
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 ハードウェア不要で利用可能なWEB認証版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:WEB認証版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
デジタルフックノギス SK(新潟精機)デジタルフックノギスSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に測定範囲(mm)3~125トラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)195タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)4
デジタルケガキノギス SK(新潟精機)デジタルケガキノギスSK(新潟精機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルネックノギスポイント型 SK(新潟精機)デジタルネックノギスポイント型SK(新潟精機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
管用デジタルノギス SK(新潟精機)管用デジタルノギスSK(新潟精機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)46
デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして測定範囲(mm)22~150トラスコ品番161-4806材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)30
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスナイフエッジ型SK(新潟精機)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)10~150トラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)5~150トラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)デジタルオフセットノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルブレードノギス SK(新潟精機)デジタルブレードノギスSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。
用途細溝の測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)
デジタルノギス 校正証明付き SK(新潟精機)デジタルノギス 校正証明付きSK(新潟精機)(1件のレビュー)
13,880税込15,268
1個
9日以内出荷
デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
BluetoothBO× SK(新潟精機)BluetoothBO×SK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。 Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。 付属ソフトでE×celなどへ測定値を出力可能です。
用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信として電源リチウムポリマー電池最小表示量(mm)0.01連続使用時間(時間)17充電時間(時間)100BluetoothBluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品
左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)左勝手デジタルノギスSK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスナイフエッジ型SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機)デジタルマルチユニットキャリパSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとしてタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス (公差設定) SK(新潟精機)デジタルノギス (公差設定)SK(新潟精機)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス (プリセット) SK(新潟精機)デジタルノギス (プリセット)SK(新潟精機)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス 超硬チップ付 SK(新潟精機)デジタルノギス 超硬チップ付SK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス (丸棒デプスバー) SK(新潟精機)デジタルノギス (丸棒デプスバー)SK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に測定範囲(mm)0~150タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス SK(新潟精機)デジタルノギスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
デジタルポイントノギス SK(新潟精機)デジタルポイントノギスSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら