2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02 器差(mm)±0.04 スライダの微動上下量(mm)5 材質(ベース)ステンレス(塗装仕上) 表示形式アナログ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準ハイトゲージ SK(新潟精機) 動画あり
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。 付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ 材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス 表示形式アナログ 主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に スライダの微動上下量(mm)8 材質(ベース)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。 商品タイプ本体
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)