2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度ドットLED採用 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 屋外でも、遠方からでも十分な視認性 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
入力種類熱電対 耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 ) 消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA 表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定 分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保護等級IP55 保存温度(℃)-20~70 機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ) 表示桁数3桁 表示範囲-999~999 抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V 確度±(0.2% of rdg+0.3℃) 電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30 入力形式シングルエンデッド入力 表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
1台
84,980 税込93,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LASCAREMV 1200
エコ商品
入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC3~50 表示桁数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷