熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)
質量(g)約180(電池含む)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)
温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1
耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)
メモリー機能10点
校正証明書一般校正
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
分解能0.1
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
使用場所食品工場・厨房施設
特性防水
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース
材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280
コード長さ(m)1
精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃
分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1
温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280
機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)
サンプリング周期約1秒
アズワン品番2-7224-01-20
防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360
電源積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します)
センサー熱電対K(CA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40
分解能(℃)0.1/1(切り替え)
サンプルレート(回/s)2.5
最大表示1999カウント
電池寿命(連続時間)約125
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80℃
付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス
形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)
測定範囲(℃)-50~280
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)
分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)
機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)
電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)
表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)
使用環境温度(℃)-10~60
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番63-1457-52
防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書一般校正
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本
材質【プローブ】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)70×40×175
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40~+250
コード長さ(m)約1
精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃
センサーサーミスター
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)
サンプリング周期2回/秒
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
校正証明書一般校正
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
寸法(mm)42×187×24
質量(g)128
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
分解能(切替)0.1℃/1℃分解能自動切り替え
許容差-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番1-6880-01-20
サンプリング速度3回/1秒
ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
校正証明書一般校正
1台
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
校正証明書一般校正
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5455-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥33,200
税込¥36,520
14日以内出荷
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360
電源積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)
センサー熱電対K(CA)
分解能0.1℃/1℃(切り替え)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168
サンプルレート(回/s)2.5
最大表示1999カウント
電池寿命約125時間 (連続使用時)
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし
寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対(別売)
表示4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)-20~+60
電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング2.5回/秒
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能入力:60V DC/24Vrms
温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番1-5455-02
温度表示方式デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
欠品中
こんなお得な商品も!
デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番219-70-23-79
トラスコ品番795-4816
質量(g)約94(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)-50~+150
プローブΦ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18
センサーサーミスタ
分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)約100
電池寿命約1年間
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能
付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-40~+250
測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)
サンプリング1回/2秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース
質量(g)約300(本体)
電源006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)-50~+1300
表示4桁LCD表示、最大9999表示
外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39
測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃
入力【保護】60V DC/24Vrms
センサーK熱電対
分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)-20~+60
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)
アズワン品番1-5455-02-20
サンプルレート2.5回/秒
校正証明書一般校正
1台
¥30,700
税込¥33,770
14日以内出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 
ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2
寸法(mm)W64×H113×D32
測定範囲-10~50℃、0~100%RH
質量(g)約140(本体部、電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本
センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ
応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)95(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-5~50
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔6秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65
セット内容取扱説明書、プローブキャップ
材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)-50~300
測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示(最小)0.1℃
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3.5×120
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)150
電源単四×2
測定範囲(℃)-50~+300
プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135
分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)
機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング1回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
色ホワイト
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16
質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)-30~150
特性防水
電源LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16
質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)75
電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)65×65×19
精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類冷蔵庫用温度計
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。
センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。
表示を固定するデータホールド機能付。
最大値ホールド機能付。
オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書
質量(g)約190
電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36
電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
サンプリング周期2回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
ロングセラーモデルが性能アップの防滴型ペン温度計。ON/OFFのツイッチ付。防滴型なので使用場所を選ばず幅広い用途があります。プローブキャップがついているので携帯に便利です。
色ホワイト
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×215
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)115(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性防水
材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)217×64×19
質量(g)146
電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級IPX4
測定間隔10秒
温度範囲(℃)K:-199.9~1300.0、J:-199.9~1100.0
寸法(mm)135×60×33
分解能(℃)K/J:0.1
機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録
確度(℃)K/J:-199~-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50~+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50~+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現
PCへのデータ通信可能
ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載
時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立
文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル
質量(g)約150
測定範囲(℃)-100.0~400.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)
センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)
分解能0.1℃
センサー寸法(mm)Φ3.0×100
保護等級IPX5(防噴流型)
機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力
電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
電池単3電池×2
サンプリング約0.5秒
使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内
設置方式ハンディタイプ
保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
液晶表示LCD 文字高18mm
温度表示方式デジタル
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。
全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。
本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。
1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。
データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書
寸法(mm)W70×H180×D40.5
質量(g)約200(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-199.9~+1370
センサータイプKタイプ熱電対
測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃
分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)
電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時)
使用電池単4(1.5V)×4本
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防塵防水
温度計の種類防水温度計
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定対象食品
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
特性防水、耐衝撃
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ