4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50~+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般校正証明書付き。応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L110 電源CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示間隔:約1秒 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65相当 取扱説明書(0.41MB) 最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書一般校正証明書付き
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷

一般校正証明書付き。セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利。応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108 電源CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示間隔:約1秒 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型) ケーブル長(mm)約600 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65相当 取扱説明書(0.41MB) 最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書一般校正証明書付き
1台
28,980 税込31,878
15日以内出荷