照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)123(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32
精度(%)±4
温度精度±1.0℃
表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境0~40℃、10~90%RH
保存環境-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)-9.9~49.9
測定範囲(Lux)0~200000
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質PVC+ABS
寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)175(電池含まない)
電源角型9V乾電池(6F22)×1個
精度±(5%+10digits)
分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)1~50000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番402-7108
材質ABS樹脂
質量(g)190
電源積層型9V乾電池×1本(別売)
精度±(5%rdg+4digit)
測定方式シリコンフォトダイオード
分解能0.1Lx
連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)0~40000
トラスコ品番397-9431
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)210
電源9V電池1本
精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示デジタル表示
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
セット内容本体、キャップ、ソフトケース、アナログ出力用部品(プラグまたはケーブル)、ストラップ、延長用アダプター×2、延長用LANケーブル、単3形乾電池×2、収納ケース
型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h
質量(g)200(電池別)
電源単3形電池2本/専用ACアダプター
電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)
クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
用途学習や仕事の環境管理に
質量(g)約70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25
使用電池アモルファスソーラー電池
測定範囲(Lux)0~15000
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数2000カウント
表示単位Lx(ルクス)
受光素子シリコンフォトダイオード
液晶表示器4桁
階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
こんなお得な商品も!

デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000
付属品電池×1個、取扱説明書
電源006P(9V)×1
本体質量(g)約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)
分解能1(0~1999)、10(2000~19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番333-7472
質量(g)53(電池除く)
外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(照度)±3%(基準との比較)
分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)0~99999
動作温度(℃)0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169
質量(g)約185
電源単3電池×2(テスト電池付属)
精度±3%rdg
表示LCDディスプレイ
機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
部屋の明るさが一目で分かります。太陽電池式照度計です。適正照度早見表付です。
用途明るさを測定する照度計
測定範囲(Lux)0~15000
トラスコ品番404-6366
材質合成樹脂
寸法(mm)100×64×24
質量(g)70
電源太陽電池
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス
質量(g)23
方式回転繰り出し式
直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
色数単色
TKG品番9-2597-0201
TKG品番(2017)6-2388-1401
商品タイプ本体
入数(本)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電池、電源は不要の照度計。
用途照度チェックで快適な作業空間を。白熱灯、蛍光灯、ランプの光度測定に。
仕様レンジ切替スイッチ付、シート温度計付
本体寸法(mm)全長100×全幅62×厚さ24
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
寸法(mm)56×30.5×174.5
測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc
電源単4乾電池3個(付属)
測定項目温度、照度
測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)
分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)
機能バックライト、最大/最小値メモリ
測定温度範囲(℃)-20~60
アズワン品番64-0900-94
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ
電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)69×35×174
測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)
直線性±2%±1dgt
受光素子シリコンフォトセル
入出力USB アナログ出力
サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。
仕様分光感度:CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似、分光応答度:標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1’)6%以下、(f2’)2%以下
質量(g)258
電源9V形乾電池(006P型)×1個
ケーブル長(m)(プローブ)2.5
精度±3%rdg±0.5%f.s.(<10000Lux)、±4%rdg±10dgts.(<10000Lux)
表示4桁LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×158
センサー分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード
保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH
サンプリング周期0.5秒
電池寿命約30時間
測定範囲(Lux)0~400K
オーバー表示”OL”か”LO”を表示
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%RH)10~90
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9mm)
狭い場所や微小面積の照度も測定可能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
4039カウント、バーグラフ表示付
CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用
測定範囲:0.1lx~403.9klx
データホールド
オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書
種別照度計
コード長さ(m)伸長0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×84×10
許容差保証温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61326
測定範囲(Lux)0.1~403.9k
受光素子比視感度近似Siフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.31MB)
小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。
セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。
電池電圧低下表示機能付。
付属品取扱説明書
トラスコ品番221-8208
コード長さ(m)1.5
表示3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7
センサーフォトダイオード
分解能1、10Lux
サンプリング2回/秒
表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に
仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計
セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1
測定方式シリコンフォトダイオード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170
分解能0.01~100lx
連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)
JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
関連キーワード