4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掛置兼用デジタル電子音目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計(掛・置兼用タイプ) 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃) 付属品電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書 グレー 本体寸法(mm)125×170×29 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ 12/24表示切替
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能 付属品保証書、取扱説明書 質量(g)170 本体寸法(mm)77×120×54 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな日付表示でギフトに好適な日めくりタイプ くっきりと見やすい液晶と高精度の温度・湿度も魅力
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、高コントラスト液晶、日めくり機能、快適度表示(8段階)、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)、アラームオートストップ:約5分間 材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g)300 表示六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能) 測定精度測定精度:±1℃、測定精度:±3%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)掛けた状態242×105×25、置いた状態230×105×87 電池単3(マンガン)×2 湿度計 電池寿命約1年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:30%RH~80%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書 材質プラスチック枠 寸法(mm)148×240×31 茶色(ブラウン) 質量(g)390 種類掛け・置き時計 本体寸法(mm)148×240×31 表示方式デジタル 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1台
3,998 税込4,398
当日出荷