こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.11MB)
手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。
バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。
ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。
携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに
仕様4面マグネット付
付属品取扱説明書、収納ケース
材質アルミ(本体)
測定範囲90°×4面(360°)
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32
オートパワーオフ5分
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボタンを押すだけで60°全角度が測定できるデジタル傾斜レベルです。
Pro3600はポータブル傾斜計です。任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)153×51×31
測定範囲0~360°
質量(g)295
電源9V電池1個・連続使用時間:500時間
精度±0.05°(0~10°) 、±0.2°(10~80°)、±0.1°(80~90°)
最小読取値0.01°(0~9.99°)、0.1°(10~90°)
繰返し精度±0.05°
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
材質アルミ
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.19MB)
任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。
絶対値(ABS)を記憶できます。
ホールド機能付きで、数値の固定が可能。
表示が確認できない所の測定等に便利です。
測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。
底面マグネット付き。
寸法(mm)32W×50.8H×50.8L
質量(g)172
材質アルミ合金
測定範囲360°リアルタイム(180°×2)
最小表示角度0.1°
測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲0℃~45℃
防塵防水性能IP50
安定時間(秒)10
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)
電池寿命約1000時間
仕様自動スイッチオフ:約5分後
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
材質アルミ
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
取扱説明書(0.19MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
原点を記録できる絶対測定モード付です。
測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。
付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能付です。
測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に
電源リチウムイオン電池
仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4
取扱説明書(0.87MB)
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。
振動計内蔵です。
PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可)
校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに
仕様USBにて給電可能
トラスコ品番797-2997
材質ABS/鋳鉄
長さ(mm)188
厚さ(mm)37
質量(kg)1
高さ(mm)62
電源単4アルカリ電池×4本(付属)
精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)
マグネットなし
1台
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 マグネット付
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース
材質ABS樹脂、アルミ
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)280(電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)151×60×31
精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ約5分
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
取扱説明書(0.11MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
性能を保証する検査表付です。
本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
ホールド機能付です。
測定面V溝+磁石付です。
オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に
仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
取扱説明書(0.45MB)
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ約10分
電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)-10~50
材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm)141×109×47mm
測定範囲±50°
最小読取値0.1°
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
ボタンの切り替えで2通りの測定
【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。
【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。
任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として
曲げ角度モード (180°×2α)
従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。
曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。
通常角度計として
一般角度モード (90°×4)
通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。
任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。
寸法(mm)57L×57H×29W
質量(g)220
材質アルミ合金メッキ仕上
測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)
最小表示角度0.1°
測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
使用温度範囲0℃~40℃
防塵防水性能IP50
安定時間(秒)3
使用電池9V6P角型アルカリ電池一個
電池寿命連続使用70H
仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。
表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
表示部バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)
精度読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)0.01
角度の測定範囲(°)±9.99
精度(%)×Y直交:1
応答時間2.5s/1回
繰返し精度(°)±0.01
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。
×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2
精度読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)0.01
角度の測定範囲(°)±9.99
精度(%)×Y直交:1
応答時間2.5s/1回
無線通信方式Bluetooth Class1
繰返し精度(°)±0.01
MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに
付属品充電用ACアダプタ
材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)
測定範囲±45°
使用温度範囲(℃)0-40
電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)
本体質量(g)360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×66
精度(%)【XY直交】1
連続使用時間(時間)12
最小読取値0.001、0.01(°、mm/m)
インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)
ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)
防塵防水性能IP54 準拠
充電時間(時間)1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付)
耐振動性能IEC / JIS C 60068-2-6 準拠
耐衝撃性能IEC / JIS C 60068-2-27 準拠
取扱説明書(0.73MB)
読取精度± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°)
通信インターフェースRS-232C
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途定盤、工作機械などの水平出しに
付属品充電用ACアダプタ
材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)
使用温度範囲(℃)0-40
電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)
本体寸法(mm)W115×H32×D66
本体質量(g)300
角度の測定範囲(°)±90
精度(%)【XY直交】1
連続使用時間(時間)10
最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m
インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)
ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)
充電時間(時間)1.5
取扱説明書(0.68MB)
読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°)
通信インターフェースRS-232C
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に
付属品充電用ACアダプタ
材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)
使用温度範囲(℃)0-40
電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)
本体寸法(mm)W115×H32×D66
本体質量(g)300
角度の測定範囲(°)±60
精度(%)【XY直交】1
連続使用時間(時間)8
最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m
インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)
ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)
充電時間(時間)2
取扱説明書(0.82MB)
読取精度±0.05°(使用温度20℃時)
通信インターフェースRS-232C
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
RoHS指令(10物質対応)対応
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率アップを実現。
自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
付属品収納ケース
材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石
電源単4形乾電池x1(別売)
本体質量(g)70
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180.0
マグネット3個
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28
繰返し精度(°)0.1
読取精度±0.2°
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
防水機能あり(防水規格:IP65)
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率UPを実現
自己校正機能搭載
仕様●測定範囲:単軸(1軸)モード:0、000°~±20、000°デュアル軸(2軸)モード:0、000°~±10、000°●分解能力:0、001°(18μm/m)●精度:±0、000°~±2、000°→±0、001°以内 上記以外の角度→±0、003°以内●再現性:0、001°(18μm/m)●振動計(相対グラム):2、0●表示:TFT液晶ディスプレイ●電源:単4電池4本(USBにて給電可能)●接続性:USB2、0ケーブル(5mまで)●Bluetooth Class1(30mまで)●※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります●PC同期ソフトウェア:Basic Edition(付属品)●Professional Edition(別途販売)●使用環境温度:-10℃ ~ 50℃●自己校正機能:有●コード番号:119-0160875
アズワン品番67-4828-77
1個
¥469,800
税込¥516,780
10日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション別途お見積り:デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源(V)電源アダプター(AC100
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力1-5VDC
測定物質媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定レンジ35MPa(ゲージ圧)
アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
¥58,980
税込¥64,878
11日以内出荷
関連キーワード