カテゴリ

  • 測定用品(383)
    • デジタル上皿はかり(201)
    • デジタル台はかり(43)
    • 防塵/防水デジタルはかり(7)
    • デジタル吊はかり(96)
    • 電子天秤(17)
  • 厨房用品(10)
    • キッチンばかり(10)
  • 測定関連サービス(5)
  • ヘルスケア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
計量皿形状
丸・角
表示形式
デジタル
計量皿寸法(mm)
142×128・158×146・170×140・190×242・228×198・230×190・232×202・237×207・247×212・280×280・300×225・300×250・300×280・350×350・370×500・377×311・550×700・1000×1000・1200×1200・1500×1500・計量皿寸法(mm)をもっと見る
校正証明書
付き
風袋引機能
あり
適合地域
京都府・兵庫県・千葉県・埼玉県・富山県・山形県・岩手県・島根県・新潟県・東京都・栃木県・沖縄県・石川県・福井県・福島県・秋田県・群馬県・茨城県・青森県・鹿児島県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「デジタル計り」の検索結果

406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュートンメーター GN-10C(ケース付) ナリカニュートンメーター GN-10C(ケース付)ナリカ
47,200税込51,920
1個
6日以内出荷
産業財産権取得済力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載
型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
電子てんびん 216N ナリカ電子てんびん 216Nナリカ
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
測定値が見やすい大型デジタル表示。高さ27mmの薄型で収納に便利です。
型式216N寸法(mm)140×198×27質量(g)313最小表示(g)1計量皿(mm)Φ140電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)最大計量(g)2000
電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
59,100税込65,010
1個
13日以内出荷
1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用
質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
電子てんびんNVシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんNVシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
43,200税込47,520
1個
6日以内出荷
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ風袋引き機能付き
質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
分析用電子てんびんPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析用電子てんびんPXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
106,300税込116,930
1個
13日以内出荷
シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備
寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)インターフェースRS-232、USB
電子てんびんCXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんCXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
17,500税込19,250
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。ステンレス計量皿標準装備
寸法(mm)135×201×41質量(g)510計量皿(mm)142×128電源(個)単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
電子てんびんCRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんCRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
15,100税込16,610
1個
6日以内出荷
持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
電子てんびんEJシリーズ A&D電子てんびんEJシリーズA&D
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
寸法(mm)190×208×59インターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304
電子てんびん HJ-150A A&D電子てんびん HJ-150AA&D
4,700税込5,170
1個
6日以内出荷
ポケットサイズのコンパクト電子てんびん
付属品分銅(100g)、本体カバー型式HJ-150A寸法(mm)65×100×21(本体)、60×65(計量皿)質量(g)95最小表示(g)0.1電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)最大計量(g)150
自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ A&D自動上ざらてんびん HL-JACシリーズA&D
12,000税込13,200
1個
6日以内出荷
デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。収納ケースに収納して保管が容易。
付属品収納ケース寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130、ステンレス製、取り外し可能電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
電子てんびんEWシリーズ A&D電子てんびんEWシリーズA&D
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
薄型のボディーに大型液晶、コンピュータ接続、トリプルレンジとさまざまな機能を兼ね備えた電子てんびんです。
電源ACアダプタ(付属)
デジタル上皿はかりSHシリーズ A&Dデジタル上皿はかりSHシリーズA&D
8,800税込9,680
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。
寸法(mm)265×250×106質量(kg)2.2計量皿(mm)230×190電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
電子てんびんHLシリーズ A&D電子てんびんHLシリーズA&D
18,000税込19,800
1個
13日以内出荷
防塵・防水(IP-65)対応でステンレスボディの電子てんびん
寸法(mm)170×219×63質量(g)810計量皿(mm)128×128電源(個)単3乾電池6(別売)、ACアダプタ(別売)
電子てんびん UH-3303-W A&D電子てんびん UH-3303-WA&D
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
ボタンを押さずに風袋引きができる。追加計量に便利なオートゼロモード搭載。量りたいものを載せて4秒経つと、自動で風袋引きができます。
型式UH-3303-W寸法(mm)120×165×35質量(g)230最小表示(g)1計量皿(mm)118×119電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)最大計量(g)2000
自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D自動上ざらてんびんHTシリーズA&D
12,000税込13,200
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。
寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
自動上ざらてんびん HLシリーズ A&D自動上ざらてんびん HLシリーズA&D
10,000税込11,000
1個
6日以内出荷
デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。
付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
ACアダプター 9V bitstrongACアダプター 9Vbitstrong
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)67出力(W)9コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)9入力電圧(V)100-240出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
【レンタル】デジタル重量台秤 イシダ【レンタル】デジタル重量台秤イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤ITB-150の特長として、省電力ながらパワフルな稼働力が挙げられます。レンタル先の現場でも2本の単一乾電池で計量することができ、最長使用時間は700時間に及びます。乾電池の数量はメーカー従来品の6本から大きく省電力化しており、環境に配慮されています。さらに環境負荷物質の低減も同時に実現しており、エコで省電力な電子天秤と言えます。また、デジタル重量台秤ITB-150は使いやすさが抜きんでており、見やすい液晶表示も特長の一つです。表示部の文字は縦幅36.5mmとなっており、計量結果数値を大きく・見やすく表示します。レンタルシーンを問わない使いやすさが魅力です。
用途デジタル重量台秤ITB-150は製造業現場に限らず、様々なシーンでの計量用途でレンタルされています。30kg~150kgのひょう量が適した現場で、是非ご活用下さい。消費電力(W)0.07(0.025A)ひょう量(kg)(切替)30/60/150本体質量(kg)15目量(g)10/20/50表示方式液晶表示使用電源乾電池 単1形×2本(標準装備)計量方式電気抵抗線式計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲~29.99kg/~59.98kg/~149.95kg精度等級Ⅲ級計量精度1/3000サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル重量台秤 イシダ【レンタル】デジタル重量台秤イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤 ITM-150の特長は、ひょう量150kgまで測定可能で、計数機能や商品の質量検査に対応する質量チェック機能など多くの機能を搭載している点です。計数機能は部品の計数作業などにご利用いただけます。質量チェック機能は上限・下限値を設定することで視覚的に商品の質量検品をすることが可能です。文字高さ40mmで7桁まで表示できる視認性の良い大型液晶の下には、2つのファンクションボタンが配置されておりよく使用する操作を割当てることが可能です。多機能で操作性も抜群なレンタル商品です。通信機能パソコンやプリンタとの接続ができるRS232Cポートを2口搭載し、データ管理を効率化します。作業場所を選ばない2電源駆動AC電源・乾電池どちらでも駆動可能なので設置場所を選びません。乾電池使用では最大1,300時間稼働するので、移動が多い様々な現場で活躍します。視認性のよい大型ディスプレイ視認性の良いバックライト付きの大型液晶ディスプレイを搭載しました。使いやすい操作ボタンフロントパネルに「F1」「F2」「ゼロ」「風袋」「消」「設定/印字」「電源(入/切)」の7個の操作ボタンが配置されています。
用途デジタル重量台秤 ITM-150は、使いやすく多機能なデジタル台はかりで、様々な作業現場で幅広い用途でレンタルされております。仕様●乾電池駆動:最大約1,300時間の駆動●最小測定量:0.4kg:目量0.02kgの時、1kg :目量0.05kgの時セット内容計量部、表示部、支柱、ネジ・ワッシャー・スリープ×4、M5ナット×4、計量皿、電源ケーブル(2m)、スパナ(8mm)、六角レンチ、取扱説明書、単1電池×6本電源(V)AC:100~240、50/60 Hz(標準)、乾電池:単1形乾アルカリ電池×6本保護構造IP54相当 ※メーカー社内基準によるひょう量(kg)150本体質量(kg)約23目量(kg)0.02:0~60、0.05:0~150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×649×841計量方式電気抵抗線式 ※アナログロードセルディスプレイ白色バックライト付7セグメント液晶表示、文字高さ:40mm、文字数:7桁計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500使用環境動作温度:-10 ~ +40℃、保存温度:-20 ~ +60℃、相対湿度:10~95%(結露なきこと)風袋引き範囲59.98kg :目量0.02kgの時、149.95kg:目量0.05kgの時精度等級Ⅲ級インターフェイスシリアルインターフェイス、COM1:RS-232C、COM2:RS-232C計量精度1/3000サービス分類レンタル
クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボスクレーンスケール Hookweigh 300kgワールドボス
9,880税込10,868
1個
5日以内出荷
コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。オートOFF機能付きの省エネ設計。吊り下げ用フック付
用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書材質アルミ、ステンレス質量(g)720ひょう量(kg)300電源単三アルカリ電池×3本(別売)精度±400g目量(g)50本体サイズ(mm)290×81×47使用環境温度(℃)10~40測定範囲(kg)0.25~300切タイマー設定なし、5分、10分、15分
デジタル吊りはかり ベルトタイプ HMD WORKSデジタル吊りはかり ベルトタイプHMD WORKS
889税込978
1個
4日以内出荷
軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
用途荷物の計量に仕様バックルベルト寸法(mm)120×20×80質量(g)100タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
デジタル吊りはかり フックタイプ HMD WORKSデジタル吊りはかり フックタイプHMD WORKS
789税込868
1個
4日以内出荷
軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
用途荷物の計量に仕様フック寸法(mm)120×20×80質量(g)90タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
防水・防塵デジタルはかり エスコ防水・防塵デジタルはかりエスコ
11,600税込12,760
1台(1台)
翌日出荷
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス寸法(mm)載皿:224×176質量(kg)1.6電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)精度±0.06kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下防塵防水性能IP54最小目盛(kg)0.02液晶表示LCD 文字高表示30(mm)最小秤量(kg)0.08秤量(kg)30
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
67,980税込74,778
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。一体型軽量コンパクトタイプワンタッチ風袋引き機能付きホールド機能付き
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
419,800税込461,780
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
549,800税込604,780
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
179,800税込197,780
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
一体型軽量コンパクトタイプワンタッチ風袋引き機能付きホールド機能付き
電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
399,800税込439,780
1台
90日以内出荷
デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
539,800税込593,780
1台
90日以内出荷
デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
デジタル式クレーンスケール”でじスケール” イーグルクランプデジタル式クレーンスケール”でじスケール”イーグルクランプ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。離れた所から操作のできるリモコン付属です。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 に。トラスコ品番455-6674幅(mm)220高さ(mm)542奥行(mm)235電源専用充電器(ACアダプター付属)最小表示(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)60秤量(kg)1000
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
809,800税込890,780
1セット
32日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
819,800税込901,780
1セット
39日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
409,800税込450,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
399,800税込439,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
369,800税込406,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり【検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
389,800税込428,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり【検定品】 クボタ計装吊りはかり【検定品】クボタ計装
359,800税込395,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)ひょう量(kg)1000表示高輝度赤色LED、1文字×5桁目量(kg)0.5保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら