棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。
その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示
材質プラスチック枠(白)、前面ガラス
寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71)
色ホワイト
質量(g)360
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単3(マンガン)×2
湿度表示精度30~80%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年までのフルオート
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替あり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
お部屋の環境や快適な温度・湿度への目安をアイコンで表示。高機能を実感できる分かりやすい液晶画面の「環境快適NAVI」。専用スタンド付きで置き掛けお好みに応じてご使用可能です。
その他快適環境NAVI、六曜表示(2030年12月31迄)
材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面ガラス
寸法(mm)180×260×22、(置いた状態:173×260×79)
色ホワイト
質量(g)440
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単3(マンガン)×2(電池寿命約1年)
湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年12月31日までのフルオート
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替あり
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モードと表示モードを切り替えられるから必要な情報を自分好みにアレンジして使用することができます。スヌーズも3種から選べてお好みにあわせた目覚めをチョイス。
寸法(mm)48×123×30
質量(g)110
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単4(アルカリ)×2
湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
表示切替3モード(時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モード)
アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、選べるスヌーズ(約5分、ステップダウン、無し)、オートストップ(約5分)、音量切り替え付き2チャンネルアラーム、アラームモニター
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
ライト機能文字盤面ライト
12/24表示切替あり
鮮やかでカラフルな液晶表示の電波時計付きデジタル温湿度計。
表示文字色が自動で変わるグラデーションモードやお好きな色で止められる固定モード機能付き。
遠くからでも見やすい視認性でご年配の方や広めのお部屋にも最適です。
就寝時等暗がりで明るさを抑えられる明るさ6段階切替機能付き。
時刻、日付合わせ不要で、正確な時刻、日付を表示する電波時計付き。
鮮やかな液晶表示で、暗がりや夕方時、寝室にも最適です。
付属品取扱説明書、ACアダプター
材質ABS樹脂、ガラス
電源ACアダプター(付)、バックアップ用単3電池×2(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×235×49
本体質量(g)約510g(アダプタ含)
温度精度±1.5℃(0~45℃)
保証期間1年
表示単位1分/0.1℃/1%
測定温度範囲(℃)-9~60
時計機能アラーム/スヌーズ機能付き
設置場所卓上
湿度精度±6%RH(25℃60%RH)
明るさ6段階切替
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.97MB)
湿度測定範囲(%RH)20~90
時刻電波受信、手動時平均月差±30秒
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
普段使いに便利なデジタル電波ソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません)。水がかかっても安心の生活防水仕様(10気圧)。時刻を自動修正する電波時計です。
質量(g)46
電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48
機能時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー
電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)
防水仕様10気圧
バンド長(mm)140~220
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ABS樹脂
アラーム○
電波時計○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
手のひらサイズのコンパクトな電波時計です。デスク周りや書斎にもおすすめ。ライト付きだから寝室など暗い場所でも便利です。
時刻、カレンダーを自動修正する電波時計だからいつでも正確な時刻を確認できます。
熱中症対策など快適な室内の環境づくりに便利な温度表示付き。
材質プラスチック
質量(g)110
表示方式デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×88×42
機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、電波受信状況常時、12/24表示切替
電池単4アルカリ乾電池×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム○
電波時計○
温度計○
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。
マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。
超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。
スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。
3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ
付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書
質量(g)105
規格VCCI クラスA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)
電源電圧(V)DC12/24
記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨
保証期間3年
視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138°
トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ
映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3
フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps
画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114°
動作温度範囲(℃)-10~+60
映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
前方、後方を370万画素の超高画質で同時録画できる夜間撮影に強いドライブレコーダー。
STARVIS IMX335搭載!前方、後方で370万画素の超高画質録画、スモークガラス(リア)に対応!
本体カメラと別体カメラは、HDR+ナイトクリアによる画像補正で夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。
前方、後方370万画素。マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。64GBマイクロSDカード付属。
準天頂衛星みちびきに対応。
オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。
スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告)。
安全運転支援機能に別体カメラによる後方キャッチ機能を搭載!設定速度で走行時、後車が接近(煽り運転)すると、危険と判断し、警告音やイベント録画をおこないます。
死角検知機能を新搭載!後方、左右からの車の接近をおしらせします。警告時はアイコンが表示されます。
3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.45インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。
耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。
駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。
自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、インターネット、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA
セット内容ドライブレコーダー本体、別体カメラ、直結配線DCコード(3極)5m、マウントベース(本体用)(両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります)、マウントベース(別体カメラ用)、カメラ接続コード、ボールジョイント(本体用)、ボールジョイント(別体カメラ用)、両面テープ(本体用)、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、両面テープ(別体カメラ用)、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)本体:109、別体カメラ:21
コード長さ(m)カメラ接続:9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:94×25×54(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 85(H)、別体カメラ:35×16×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)
電源電圧(V)DC12/24
外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)・64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして左記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上
液晶パネル2.45インチワイド液晶
保証期間3年
視野角本体カメラ:水平108.6°・垂直78.1°・対角148.6°、別体カメラ:水平119.1°・垂直81.5°・対角160.0°
トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子500万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【WQHD】高画質(15Mbps)、標準(12Mbps)、低画質(10Mbps)、【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4Mbps)、低画質(2Mbps)
F値2
画素数370万画素(WQHD)、200万画素(FullHD)、100万画素(HD)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【WQHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【FullHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【HD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°
動作温度範囲(℃)-10~+60
画像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
GPS有り
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード