産地表示の収納と大きく見やすい表示が特徴のプライサーです。
用途果物、野菜の価格表示、産地表示に。
材質ABS
色ブラック
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様産地ロール式
材質(本体)ABS
表示桁数プライス表示(1桁):0~9、無地
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。
電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。
従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。
画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。
今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。
特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。
ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、
ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。
ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。
手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3
付属品保証書 x1
電源Raspberry Pi Zeroより給電
本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)
表示色白/黒
解像度250×122 画素
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1(プログラムで制御)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
画面サイズ8.5インチLCD
色ブラック
セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書
材質ABS
質量(g)114
電源ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
黒板とプライスユニットが一体のシステムアップされたプライスボードです。
バインダーはメガクランプをおすすめします。
種別フックなし両面
材質(本体)ABS
寸法(幅W×高さH)(mm)189×254
表示桁数プライス表示(1桁):0~9、無地
表示単位100g、1本、1個、1束、1袋、1箱、1パック、1ネット、1/2、1/4、ひと盛、無地
関連部品FF258E03
材質アクリル
厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
材質アクリル透明10mm厚、ステンレス(SUS430)、マグネットシート
紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。
コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
質量(g)約76
規格WQVGA (Wide-QVGA)
ケーブル長(m)ACアダプタ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78
最大消費電力(W)1.9
メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)
コントラスト比500:1
解像度480×272
ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz
フォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)
スピーカー2W
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
スクリーン4.3型ワイドTFT液晶(16:9)
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ4.3型
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
シェル型のポケットに収まる小型サイズ
4000カウント液晶表示
電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計
レンジホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
全長(m)約0.5(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
サンプルレート(回/s)3(数値部)
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計
関連資料単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)15
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに
付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし
温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算
周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.
その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト
交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)
表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)
ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種
静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.
導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上
交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)
液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)±0.025%
f特性(AC-V)20~100kHz
材質(本体)ABS、スベリ止めゴム付
付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
セット内容【根菜類】かぶ×2、赤かぶ、小かぶ、くわい、ごぼう×2、ごぼうカット、洗いごぼう、洗いごぼうカット、泥付ごぼう×2、新ごぼう×2、細ごぼう、だいこん×2、だいこんカット(1/×2)、だいこんカット(1/4)、泥付大根、辛味大根、葉付大根、生たけのこ×2、にんじん×3、泥付にんじん、金時にんじん×2、葉付にんじん、ミニキャロット、ホースラディッシュ、ラディッシュ、れんこん×2、泥付れんこん【葉茎菜類(葉菜類)】アイスプラント、あしたば、アスパラ菜、エンダイブ、おかひじき、からし菜、キャベツ×3、キャベツカット(1/×2)×2、キャベツカット(1/4)×2、春キャベツ×3、芽キャベツ、レッドキャベツ×2、京菜、小松菜×2、サラダ菜、サンチュ、山東菜、春菊×2、せり、セロリ×3、タアサイ、大根菜、チコリ、チンゲンサイ、つぼみ菜、つまみ菜、ツルムラサキ、豆苗、菜の花、なば菜、カキ菜、ニラ×2、黄ニラ、野沢菜、白菜×3、白菜カット(1/×2)、白菜カット(1/4)、ミニ白菜、パセリ、葉たまねぎ、プチヴェール、ベビーリーフ、ほうれん草×2、サラダほうれん草、水菜、みぶ菜、みつば、糸みつば、切りみつば、根みつば、モロヘイヤ、レタス×3、レタスカット(1/×2)、レタスカット(1/4)、グリーンリーフレタス×2、サニーレタス×2、トレビス、フリルレタス×2、ロメインレタス、わさび菜【葉茎菜類(茎菜類・花菜類)】あさつき、アスパラガス×3、グリーンアスパラガス、ホワイトアスパラガス、ミニアスパラ、青ねぎ、九条ねぎ、小ねぎ、下仁田ねぎ、白ねぎ、長ねぎ×3、軟白ねぎ、万能ねぎ、細ねぎ、わけぎ、カリフラワー×2、ブロッコリー×3【果菜類】かぼちゃ×3、栗味かぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、雪化粧かぼちゃ、きゅうり×3、四川きゅうり、スーヨーきゅうり、ブルームきゅうり、ゴーヤ(にがうり)、白うり、ズッキーニ、とうがん、ししとう、トマト×3、調理用トマト、イエローミニトマト、オレンジミディ、ファーストトマト×2、フルーツトマト、ミディトマト、ミニトマト×2、桃太郎トマト、ラウンドトマト、なす×3、賀茂なす、小なす、長なす×2、米なす、丸なす、水なす、ピーマン×3、パプリカ、パプリカ(赤)、パプリカ(オレンジ)、パプリカ(黄)、オクラ×2、ぎんなん、とうもろこし×2、とんぶり、ほおずき【豆科野菜】いんげん×2、モロッコいんげん、枝豆×3、枝付枝豆、茶豆、だだ茶豆、きぬさや、さとうざや、スナップえんどう、グリーンピース、むきグリーンピース、ささげ、そらまめ、むきそらまめ【土物野菜】さつまいも×2、鳴門金時×2、紫いも、里芋×2、洗い里芋、泥付里芋、むき里芋、えびいも、京いも、セレベス、やつがしら、じゃがいも×3、新じゃがいも×3、じゃがいも(男爵)、きたあかり、ばれいしょ×2、メークイン×2、長芋×2、長芋カット、山芋、山芋カット、大和芋×2、大和芋カット、ヤーコン、たまねぎ×3、新たまねぎ×2、サラダたまねぎ、アーリーレッド、ペコロス、ホワイトオニオン、にんにく×2、むきにんにく、新にんにく、にんにくの芽、ゆりね、らっきょう、洗いらっきょう、泥付らっきょう、エシャレット、エシャロット【発芽野菜】かいわれ大根×2、木の芽、スプラウト(クレス)、スプラウト(ブロッコリー)×2、スプラウト(マスタード)、スプラウト(レッドキャベツ)、そばの芽、もやし×3、黒豆もやし、小大豆もやし、大豆もやし、豆もやし【香辛・つまもの類】青とうがらし、赤とうがらし、万願寺とうがらし、しそ、青じそ、赤じそ、大葉×2、穂じそ、しょうが×2、新しょうが、根しょうが、葉しょうが、みょうが、みょうがたけ、わさび、生わさび、花わさび、葉わさび、ハーブ各種、イタリアンパセリ、オレガノ、クレソン、大束クレソン、香菜、タイム、バジル、ペパーミント、ルッコラ、レモングラス、レモンバーム、ローズマリー、エディブルフラワー、小菊、食用菊、ぼうふう、梅、青梅、小梅、南高梅、カボス、すだち、ゆず×2【きのこ・山菜類】あわび茸、えのき×3、ブラウンえのき、エリンギ×2、しめじ、はたけしめじ、ぶなしめじ×3、ホワイトぶなしめじ、たもぎ茸、生しいたけ、生しいたけ(原木)、生しいたけ(菌床)×3、なめこ茸、足付なめこ、ひら茸、まいたけ×3、白まいたけ、松茸×2、松茸(国産)、松茸(輸入)、マッシュルーム、ブラウンマッシュルーム、やまぶし茸、うど、山うど、うるい、ぎょうじゃにんにく、こごみ、ぜんまい、タラの芽、のびる、ふき、ふきのとう、みず、わらび【加工野菜・簡便商材】カットキャベツ、カットレタス、カット野菜ミックス、ささがきごぼう、ぎんなん水煮、山菜ミックス水煮、ぜんまい水煮、大豆水煮、たけのこ水煮、ふき水煮、細竹水煮、れんこん水煮、わらび水煮、切干大根、カレーセット、きのこセット、けんちん汁セット、筑前煮セット、豚汁セット、七草セット、鍋物セット
色(カード)白、(バインダー)ライトグリーン
材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚)
タイプ野菜
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)217×270×30
カードサイズ(mm)76×26
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し
材質PP
外寸(mm)152×60×29
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階
容量32GB/約22GB以上
バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池
使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)
充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)
動作温度(℃)5~35
OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)
インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタ
バッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間
無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO
タッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)
BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ
消費電力0Wでの表示保持を実現
電子ペーパーディスプレイのメリット
常時表示
明るい環境下の視認性
薄型軽量
目にやさしい
質量(kg)約0.2
サイズ7.3型
電源単4乾電池×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約173.8×141.8×73.6
画面表示寸法(mm)約160×96
解像度800×480ドット
保存温度範囲(℃)-20~60
動作湿度(%)0~80
保存湿度(%)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.25MB)
表示色・階調4色単諧調(白、黒、赤、黄)
Bluetooth〇
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
NFC対応〇
ボタン仕様スリーブ解除、リセット
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
関連キーワード