最少読取り値0.1μmで、切換えにより0.5μm、1μmとすることも出来るコンパクトタイプのデジマイクロです。
使用温度範囲0℃~+40℃
数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。
ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20
ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
仕様針状(詳細寸法は寸法図確認ください)
材質SK4
全長(mm)22.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
デジタル表示
保護等級IP65
測定範囲(mm)0~50
最小表示量(mm)0.001
先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)
ステム形状ストレートステム
スピンドル直進式
溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8
平面度(μm)3
材質焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番131365
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3
材質超硬合金
特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。
最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。
表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。
外置きタイプ。
RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176
質量(kg)1
表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング
最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-20~60
適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。
表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。
ヘッド装着タイプ。
株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)
質量(g)95
表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング
最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-20~60
適合機種MF-1001、MF-501
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード