簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。
サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。
連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。
材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板
厚さ(mm)20
高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)
取付方式クランプ式
取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)
材質(パネル)布
置くだけで簡単!畳んで収納!
集中出来るスペースを確保する
幅を自由に調節出来るパーティション
軽くて丈夫な発泡PPを採用
5面パネルで倒れにくい
使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通)
すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション
材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め)
取付方式自立式
材質(パネル)PP
職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質ダンボール
質量(g)(1個あたり)650
取付方式自立式
間口(mm)800~1200
関連資料(0.76MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600
材質(パネル)ダンボール
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5
取付方式自立式
材質(パネル)ポリプロピレン
色(ジョー)ナチュラル
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
こんなお得な商品も!

パネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式クランプ式
外寸(mm)1000×22×304
材質(パネル)スチール
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個
材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式自立式
材質(パネル)PP
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様滑り止めゴム付き(底面)
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ・サイドパネルです。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル。挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式。パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)。布カバーは取り外して洗濯可能。同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室
材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装
色ライトグレー
取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上
高さ(cm)87
組立時間約10-20分
奥行き(cm)6.5
ウイルスなどの飛沫感染予防に最適!
用途仕切用
仕様パーツ数:4
材質段ボール A段
色ブラウン
質量(g)946
枚数5
内寸法(mm)600×1400
1ケース(5枚)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
色アイボリー
材質パネル:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ/脚部:スチール(粉体塗装)/床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)793
質量(kg)20.7
高さ(mm)1355
奥行(mm)617
板厚(mm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)793×617×1355
脚高(mm)155
パネル厚(mm)20
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。
100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。
下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。
吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。
クランプ式で簡単取付けできます。
仕様個口数:1個口
材質フェルト
取付方式クランプ式
使用工具手袋
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
はさみ込み厚さ(mm)10~30
六角レンチ(mm)4
組立人数1
材質(パネル)フェルト
飛沫防止用の組み立て式パーテーションです。
倒れても安心の軽量素材を使用。
脚を開くだけの簡単設置アルコール拭きも可能です。
使用しない時はコンパクトに保管可能。透明窓で光を遮りません。
用途オフィス内デスクワークでの飛沫防止に
ハニカム構造で軽量・高強度。しかも吸音性を併せ持つ。「飛沫感染対策」や「音響改善」に最適なデスクパーティション!。電話の声はついつい大きくなりますよね。吸音パネルでないと、音をさらに反響させてしまいます。テクセルSAINTの吸音効果で音の反響を抑えます。オフィスでの「飛沫感染対策」「音響改善」、テレワークでの「簡易書斎」に。ハンガーやクリップライトも取り付けられる強度もあり、あっという間に安心空間に早変わり!。幅広くラインナップをご用意しております。デスクサイズに合わせて別注サイズも承ります。「囲って安心!」「吸音で快適!」
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
透明性、高耐候性、清掃容易、軽量台座いらずのコストパフォーマンス、日本製、(大)は新・JISの学校机適合サイズ、(小)は外食産業(一人席)向けサイズ
用途新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
材質アクリル系樹脂製
厚さ(mm)2
高さ(mm)450
高耐候性、清掃容易
インク密着性が高い
用途新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
仕様脚付き
厚さ(mm)3
透明性、高耐候性、清掃容易、日本製
用途新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
材質アクリル系樹脂製
厚さ(mm)3
囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に安心・快適空間に早変わり!(コの字タイプを使えば、フルクローズ仕様に)。飛沫感染対策だけでなく、吸音効果で音の反響を抑えます!。天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。高さは2種類からお選びいただけます。ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え「優れた吸音効果」を併せ持っています。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。
取付方式自立式
デスクワーク中の飛沫防止対策に役立つデスク用パーテーションです。透明部分が3面にあるため視界を遮りません。組み立ては付属の両面テープで接着するだけで完成。工具などは一切不要です。ダンボール素材のため倒れても割れる心配がありません。
用途受付、オフィス、学校、塾、役所、病院、飲食店での飛沫感染対策用の間仕切りに。対面での接客、商談時に。サイド設置用に。
入数1台
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。
付属品タッピングビス8個
材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄
厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1
寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12
取扱説明書(0.87MB)
簡単にパーソナル空間を作ることができます。
質量(kg)18
耐荷重天板:20kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)88×65.5×123.5、天板:81×47×72
素材パネル:ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム 脚部:スチール製 粉体塗装
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。
セット内容本体、連結用ベルト(6本)
材質フェルト(PET)
取付方式自立式
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。
アジャスターなし
材質(パネル)PET(フェルト)
1セット(4枚)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
隣とのプライバシーの保護に最適なデスクサイドパーティションです。
置くだけ設置と異なりクランプで止めるのでしっかり固定できます。
暖かみのあるフェルト素材を採用しています。
押ピンにも対応しています。
材質フェルト(PET)
高さ(mm)50.5
クランプ範囲(mm)10~30
設置は、3つのバインダーを机の天板に挟み込んで、パーテーション本体をバインダーに差し込むだけ。
収納はその逆。パーテーション本体をバインダーからはずして折りたたみ、バインダーのフックに引っ掛けるだけ。
使用時と未使用時の切り替えがスムーズに短時間でできます。
本体には柔軟性のあるPP材を使用。さらにコーナー部にはガードを付けて怪我の発生を防ぎます。
用途学校 机専用パーテーション、新JIS規格、旧JIS規格の机に簡単に取付できる飛沫防止パーテーション。
材質【パーテーション】PP(半透明)、【ヒンジ・ガード】PP(透明)、【バインダー】ABS(ライトグレー)
幅(mm)585
厚さ(mm)0.7
高さ(mm)450
奥行(mm)400
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部8
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。※増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。
材質張地:布、芯材:フェルト(PET)
キャスターなし
組立時間40分
パネル厚(mm)30
アジャスターなし
組立人数1
材質(パネル)布
段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番263-0935
セット内容パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2
材質段ボール
幅(mm)7600
高さ(mm)1500
取付方式自立式
奥行(mm)210
材質(パネル)段ボール
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【シーンに合わせて選べる1面タイプ】対面デスクやカウンターに最適な1面タイプは、設置シーンに合わせてアクリル下部の隙間の高さが3パターンあります。それぞれロウタイプは5cm、通常タイプは13cm、ハイタイプは53cmの隙間が空いています。
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(シルバー色)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ