「デスク 後付け 引き出し」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1マス引出しロッカー(ダイヤル錠) 仁張工作所1マス引出しロッカー(ダイヤル錠)仁張工作所
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
様々な環境で使える、「後付けタイプ」の新しいロッカー。1マスロッカーで空きスペースを有効活用。
用途オフィスや施設内のオープンロッカーや書架・デスク上に設置し、セキュリティ管理に。材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)306高さ(mm)150奥行(mm)328色(本体)ホワイト関連資料(0.15MB)
デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラックサンワサプライ
44,980税込49,478
1台
16日以内出荷
設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。
仕様【マンセル値】N1.0付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容3個口フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)50色(天板)薄い木目荷重(kg)80組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)180アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)150組立人数1キャスターの有無あり
タイトルケース サンカタイトルケースサンカ
599税込659
1セット(5枚)ほか
4日以内出荷
中身を一目で分かりやすく!自由な書き込みタイプのラベリングプレートです。・片付け後もラベルをつけていることで、探す手間が省けて効率よく家事や整理整頓ができます。また、ラベルカードを付けておくことでご家族みんなも片付けやすくなるので、おうちがきれいに保てそうです。ラベルは裏・表があるので、お好みやインテリアの色味に合わせて、白か黒かを選んでお使いいただけます。カンタン取り付け!裏面についた両面テープでペタッと貼るだけです。収納ボックスだけでなく、デスク周りの書類やファイルなどを収納している引き出しなどにもおすすめです。日本製ですので、安心してお使いいただけます。付属品:ケース・カバー・ラベル×各5個
材質本体:ABS樹脂、その他:両面テープ・PET・紙
スタンディングSSDケース AOTECHスタンディングSSDケースAOTECH
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
省スペースに据え置きできる専用スタンドが付いた外付けSSDケースです。 パソコン、テレビ、ゲーム機近くの所定の位置にスタンディング設置することで、持ち運び後にいつもの場所に戻すという使い方ができます。 本体は次世代規格NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出す仕様となっております。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 縦置き専用スタンドは、本体同様のガンメタルカラーオールアルミ素材を採用しています。 本体との接続にはType-Cコネクタを用いたクロス構造となっておりキレイに正面にスタンドしつつ、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)に対応した速度を落とさず高速なデータ転送をすることができます。 縦置き専用スタンド正面には本体の青色LEDを利用したアクセスランプでアクセス状況を確認でき、背面にはUSB-Cポートを設けることで、パソコン側にバランス良くケーブル接続できる仕様です。 底面には滑り止めゴム脚を採用しておりますので机天板の材質を選ばずに設置できます。 一般的な縦置き型外付けストレージと比較すると体積、重量共に約1/10(10分の1)の小型化設計となっており、省スペースの設置に適しポケットサイズで持ち運びも容易です。 高速化の他にもディスクレス、FANレス構造であることから動作音は「無音」となります。 スタンドから外せば外出時にも持ち歩きやすい小型ポータブルSSDとして使用できます。 高速なNVME SSDを外部電源要らずのバスパワーで使用できるようになり、大きなデータも快適に持ち運ぶことができます。 据え置き使用でもポータブル使用でも最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域をフルに利用して、最大1000MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Keyタイプ)をセット可能となります。 オールアルミの本体となっておりM.2 SSDをセットした場合の熱問題を解決しました。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質のType-C to CケーブルとType-A to Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な100cmとなっております。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにパソコンとUSB接続後にすぐ使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 本体と専用スタンド共に表面にアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応SSD:NVMe M.2 SSD (Type-2280/2260/2242/2230)●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key●対応環境:USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1(USB3.0)接続端子搭載パソコン付属品専用スタンド、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブルブラック質量(g)本体 約60、縦置き専用スタンド 約36対応OSWindows 11/10/8.1/7、Mac OS 10.9以降寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:105×35×11、スタンド:36×36×25、本体装着時:36×36×120RoHS指令(10物質対応)対応
ネジゆるみ止め アルテコ(ALTECO)ネジゆるみ止めアルテコ(ALTECO)
2,498税込2,748
1本(50mL)
4日以内出荷
金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。引き出しの取手、椅子や机のボルト固定。農機具、電動工具、自転車など振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。高強度なので、永久固着に使用できます。[使用方法]1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。
用途金属ネジ専用のゆるみ止めにタイプ高強度プロ用危険物の類別非危険物
スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.comスライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダーStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付きフルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)デスク端から470mmまで引き出し可能エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用長さ(mm)670幅(mm)710高さ(mm)145質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D)(mm)トレイ:670×255耐荷重(kg)2保証期間2年間設置寸法(mm)スペース:750×147、厚さ:20セット内容1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレートブラック
後づけキーボードスライダー バウヒュッテ後づけキーボードスライダーバウヒュッテ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【Bauhutte クリエーターズデスクシリーズ】 ゲーミング、DTM、液タブ作業などクリエーターに向けたBauhutteデスクシリーズ。 機能性そのままに、天板に木目デザインを配しインテリアとしてのコーディネートを重視したシリーズです。 【後付けキーボードスライダー BHP-K70-WH】 今あるデスクにとりつけて使うことができる 大型のキーボードスライダー。 4点固定による、高い安定性が特徴です。 横幅約700と1000mmの2サイズ展開。クリエーターズシリーズは700mmのみ 【コンセプト】 今あるデスクに傷をつけることなく取り付けられる 大型のキーボードスライダーです。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き400-700mmのデスクに対応
質量(kg)4.55耐荷重(kg)8未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)841×406(406-706)×114材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
大型引き出し バウヒュッテ大型引き出しバウヒュッテ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール質量(kg)5.35ブラック耐荷重(kg)7未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
後付けキーボードスライダー「ワイド」 バウヒュッテ後付けキーボードスライダー「ワイド」バウヒュッテ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【後付けキーボードスライダー BHP-K1000-BK】 横幅約70cmと100cmの2サイズ展開。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 PC環境や用途に合わせて選べる2サイズ展開。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き40-70cmのデスクに対応※5cm間隔 耐荷重:10kg未満 ワイド設計:100cm×30cm 【4点固定による、ばつぐんの安定性】 「キーボード操作時にがたつきのない製品が欲しい」 というユーザーの声にお答えして、 安定性に徹底的にこだわった設計を行いました。
質量(kg)5.3ブラック耐荷重(kg)10未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×405(405-705)×150材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
昇降式ヘッドボード バウヒュッテ昇降式ヘッドボードバウヒュッテ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『今のベッドに収納棚を増設』今使っているベッドに後付けすることができ、天板昇降機能やキャスターを備えた実用的なヘッドボード(宮棚)です。枕もとで行方不明になりがちなスマホやリモコン、眼鏡などを置く棚としてはもちろん、寝具を収納したり、お気に入りのぬいぐるみを並べたりなど、ベッドと壁の隙間をストックスペースとして活用できます。【キャスター付きだから引き出して使える】一般的なヘッドボード(宮棚)の多くは、キャスターがついていないため奥の方に収納したものが取り出しにくいという問題がありました。バウヒュッテのヘッドボードは、キャスター付きで移動もラクラク。収納物をスムーズに出し入れすることができます。【衣類やストック収納に】パジャマやシーツなどの寝具、ティッシュや水などのストック、デバイスの空箱など、かさばるアイテムもすっきり収納できます。
材質メッシュカゴ、ポール:スチール、天板:MDF耐荷重(kg)天板:20未満、メッシュ棚板:各15未満表面処理メッシュカゴ、ポール:エポキシ粉体塗装
デバイスベース バウヒュッテデバイスベースバウヒュッテ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。卓上を基地化するラックデスクの上に後付けできる、引き出し付きの収納ラックです。あらゆるデバイスを手の届く範囲に配備できます。コンセプト【複数のデバイスをスタンバイ】「複数のデバイスを常に使える状態でデスク上に配備しておきたい。」そんな要望を叶える、スライダー収納式の卓上ラックを開発しました。キーボード・マウスはもちろん、ゲーム機やアンプなどもデスクにすっきり並べておくことが可能です。手元周りに配置できるから便利マウスにキーボード、ゲーム機、アンプなど複数のデバイスを常時スタンバイ状態でデスクに配備。チェアから1歩も立ちあがることなく、半径1m以内ですべてが完結するゲーム環境を構築できます。スライダー付きで引き出して使えるスライダー収納式で、必要なときだけサッと引き出せる。不要なときは格納しておけるので、複数のデバイスを設置してもデスク上がスッキリ片付きます。ペンタブやメモ書きにペンタブの設置やメモ書きにもおすすめ。キーボードの配置はそのままに、スライダーをサッと引き出して簡易作業スペースとして使えます。※天板にはザラつきのあるマット加工を施しています。メモ書きの際には下敷きをご使用ください。落下防止バー天板上から物が落ちるのを防止。別売りのヘッドホンハンガーを取り付けることも可能です。※背部パイプは取り外して使用することもできます。棚の高さ調節スライダー棚に収納するものの高さにあわせて、最上段の棚位置を4段階で調整可能。大容量収納複数のデバイスを卓上にスッキリ設置できる大容量設計。さらに、スライド棚の下には、一般的なキーボードが設置できるスペース(高さ)を確保しています。※事前にお使いのキーボードの高さをご確認ください。ケーブルホルダー絡まってごちゃごちゃしがちなケーブルをスマートに整理できます。また、スライダー棚を引き出した際にデバイスが後ろへ落下するのを防ぎます。デスクに傷をつけないで設置デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式。デスクにネジ穴を空けることなく固定可能です。※取り付け可能なデスクの厚みは1.0cm~3.5cmになります。パンチングボード電源タップやハブを固定することができます。対応デスクBHD-1200M、BHD-1200HDMなど幅120cmのデスクに取り付け可能です。※バウヒュッテ以外のデスクに設置する場合は、クランプの固定が可能かどうか、天板の形状・厚みなどを事前にご確認ください。モニターアームと併用可能デスクの奥側にスペースを空けて設置すれば、バウヒュッテのモニターアームと併用可能です。ケーブルオーガナイザーで配線整理複数のデバイスを設置する際にごちゃつく配線は、ケーブルオーガナイザーで解決。キーボードスライダーで作業スペース拡張メインキーボードの作業スペースを広々と確保したい場合は、別売のキーボードスライダーを活用して天板を拡張することもできます。ご使用上の注意組み立て後、スライダーの動きが硬い場合は、数回前後にスライダーを動かすことでスムーズに稼働するようになります。※スライダーが馴染むまでは、引き出すのにやや力が必要となる場合があります。
質量(kg)13.1耐荷重(kg)上棚:20未満、スライド天板:7未満表面処理脚部:エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1215×340(340-560)×295材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
ワーキングデスク片袖 アール・エフ・ヤマカワワーキングデスク片袖アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
シンプルで機能的なワーキングデスク片袖。天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧、キャップ付きの配線穴があり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。引出しはオールロック機構で鍵2個付属、下段のみフルオープンです。背面化粧あり。別売の上置き棚の設置が可能です。組み立て後は底のレベルアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
付属品鍵×2材質(天板・幕板・側板・袖机・引出内部)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、(フレーム・脚部)スチール粉体塗装、(アジャスター)PP、(配線穴キャップ)合成樹脂高さ(mm)700天板厚さ(mm)18均等耐荷重(kg)(天板)50、(上・中段)15、(下段)20最大耐荷重(kg)天板:約50/引出(上・中段):約5/引出(下段):約10
引出しトレー LAMP(スガツネ工業)引出しトレーLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本質量(g)2050仕上光沢クロメート処理/ブラックアズワン品番64-6783-77材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら