クランプ式のデスクラックとなっております。
設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。
材質板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS
取付取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行)
タイプ挟み込み式
耐荷重20
足元の棚に置くことでファイルや荷物の整頓収納で余裕が生まれます。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)20
奥行(mm)202
キャスターなし
色ブラック
高さ(mm)20
奥行(mm)230
仕上スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)等分布30
棚板調整ピッチ(mm)(可動)18
プラスUJデスク専用の机上棚です。
幅1000mm、1200mm、1400mmの3タイプです。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)30
関連資料組立説明書(0.3MB)
取扱説明書(0.27MB)
プラスUJデスク専用の机上棚です。
幅1000mm、1200mm、1400mmの3タイプです。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)30
関連資料組立説明書(0.3MB)
取扱説明書(0.27MB)
サービス分類組立・設置・取付
奥行き500mmの棚板です。eラックの全てのシリーズに取付け可能です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)25
奥行(mm)500
デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します。転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております。
セット内容転倒防止金具
材質スチール(粉体塗装)
材質/仕上スチール、粉体塗装
ピッチ(mm)棚板:25
奥行(mm)350
均等積載量(kg/段)60
グリーン購入法適合
デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します。転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております。
セット内容転倒防止金具
材質/仕上スチール、粉体塗装
ピッチ(mm)棚板:25
奥行(mm)350
均等積載量(kg/段)60
グリーン購入法適合
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができる収納ラック付きのローデスクです。
ローデスクとシェルフが合体したデスクで、収納棚を別々に置くより統一感があり、コンパクトに抑えることができます。
座ったまま欲しいものに手が届きます。
シェルフの棚板はコミックなら2列収納も可能で、お気に入りの本やDVD、CDもたっぷり収納できます。
シェルフの後ろ側には、それぞれ落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。
一番上の棚板は用途に応じて付け替え可能で、上に設置すればプリンターなど板からはみ出すサイズのもの、
下に設置すれば書籍、コミックなどの自立しにくいもの設置に便利です。
置く場所に合わせて、右・左どちらにもシェルフを設置できます。模様替えしたときも常に使いやすい向きに設置できます。
子供部屋にも最適で、教材をキレイに整理できます。
天板はシェルフの2段目とつながっていて、最大幅120cmでゆったり使用できます。
汚れに強く丈夫な塩ビ加工天板を採用しています。
飲み物などをこぼしてもサッとひと拭きできれいにでき、いつでも清潔に保てます。
天板はフレームでがっちり補強されており、安定感を重視しています。
バックパネル・アジャスターなど、ガタつきを防ぐ工夫を各部に施しています。
高さ(mm)880
奥行(mm)600
間口(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
奥行き400mmの棚板です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)25
奥行(mm)450
使用状況に合わせて、脚フレームの幅、天板位置の高さを変えることができるデスクです
角度を変えてノートパソコンやタブレットを置くことができる天板があります。
タブレットスタンド、ドリンクホルダー付きです。
脚フレーム幅を広げることベッドをまたぐようにして、使用することができます(天板サイズは変わりません)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)19
高さ(mm)約560~850
奥行(mm)約600
間口(mm)約1200
耐荷重(kg)【総】約50、【可動部】約30、【固定部】約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×600×560~850
幅外寸(mm)【脚伸縮】約1200~1960
幅内寸(mm)【脚伸縮】約1140~1900
天板厚さ(mm)18
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
圧迫感のないホワイトカラーのPCラックが登場。ディスプレイ、キーボード、プリンタなどPC関連のものを効率的に収納します。
材質スチール、紛体塗装
奥行(mm)400
グリーン購入法適合
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック。
電源タップを収納できるコード受け付きです。
本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。
バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)
バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1500
奥行(mm)820
耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)
形態ノックダウン組立式
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1500
奥行(mm)620
キャスターあり(Φ60大型)
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)620
耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)
ラックとは独立しているので、荷重を分散する事ができます。
取っ手、キャスター付きでメンテナンス時、手前に引き出すことができます。
機器固定ベルト(RAC-BL1)取り付け穴付きです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)107
奥行(mm)740
耐荷重(kg)150
形態ノックダウン組立式
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1500
奥行(mm)544
天板/メラミン化粧板(標準タイプ) 本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。アジャスタータイプ最大積載質量120kg。カラー:標準タイプ:MB51(天板/ライトスモーク、本体/ライトグレー)。アジャスター付き。
高さ(mm)1356
奥行(mm)850
間口(mm)1216
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
天板/スチール(機器固定タイプ) 本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。アジャスタータイプ最大積載質量120kg。カラー:標準タイプ:Z421(天板・本体/ライトグレー)。アジャスター付き。
高さ(mm)1356
奥行(mm)850
間口(mm)1216
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。
用途デスクや作業台として最適。
材質シェルフ・ポール/スチール(ハンマートーン塗装)、ウッドシェルフ/メラミンシート、スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂
色ブラック
高さ(mm)750
奥行(mm)410
間口(mm)1110
呼び110W
ポール径(Φmm)25
1台
¥11,637
税込¥12,801
3日以内出荷
平デスクにジャストサイズ
材質本体フレーム、棚板/スチール 粉体塗装、キャスター/ナイロン
色ホワイト
グリーン購入法適合
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
仕様天板が2つ折りにできる仕様、【キャスターの有無】なし
使用工具手袋
材質天板:木製・メラミン化粧板張り・ソフトエッジ仕上・コードスペーサー付、本体:スチール・粉体塗装・コード用グロメット付、脚部:双輪キャスター・ロック式アジャスター仕様(ESはキャスターのみ)
高さ(mm)620~750
奥行(mm)800
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質天板:スチール・メラミン焼付塗装、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線機構付、脚部:アジャスター仕様
高さ(mm)750
奥行(mm)450
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計110cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質スチール、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)6.8
間口(mm)1103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110.3×29.2×10.7
組立時間20分
静止耐荷重(kg)天板:15
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計80cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)6.8
間口(mm)1103
寸法(cm)110.3×29.2×10.7
組立時間20分
関連キーワード