「デスク 1400 700」の検索結果

786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ  スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト電源タップ スリムタップ PD33W対応サンワダイレクト
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A)サイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力)コード4.2mmx7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり電源コード3mアース端子なし対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポートプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口雷ガードなし
電源タップ  スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト電源タップ スリムタップ PD33W対応サンワダイレクト
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A)サイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力)コード4.2mmx7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり電源コード1.5アース端子なし対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポートプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口雷ガードなし
デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降サンワサプライ
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)定格電圧(V)100~120寸法t(mm)天板:25定格周波数(Hz)50Hz/60定格消費電力(W)300フレーム色ブラックコード長さ(mm)3000形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目荷重(kg)中心:40組立時間40分総耐荷重(kg)昇降時:70アジャスターあり組立人数2キャスターの有無なし
デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラックサンワサプライ
44,980税込49,478
1台
16日以内出荷
設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。
仕様【マンセル値】N1.0付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容3個口フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)50色(天板)薄い木目荷重(kg)80組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)180アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)150組立人数1キャスターの有無あり
テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラックサンワサプライ
74,980税込82,478
1台
16日以内出荷
設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。
仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容4個口フレーム色ブラック荷重(kg)50組立時間30分総耐荷重(kg)90アジャスターありキャスターの有無なし
平デスク トリアス TR型 ナイキ平デスク トリアス TR型ナイキ
91,980税込101,178
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。
用途事務用高さ(mm)720タイプ平タイプ奥行(mm)700グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60
平デスク(ミドルフレーム付) トリアス TR型) ナイキ平デスク(ミドルフレーム付) トリアス TR型)ナイキ
119,800税込131,780
1台
45日以内出荷
【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。ミドルフレームにモニターが取付けられ机上面をより広く使用することができます。※モニターマウント別途必要生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。
用途事務用高さ(mm)1070タイプ平タイプ奥行(mm)700グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60
平デスク(机上テーブル付) トリアス TR型 ナイキ平デスク(机上テーブル付) トリアス TR型ナイキ
139,800税込153,780
1台
45日以内出荷
【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。机上面のファイルや書物などの収納ができ、机上面をより広く使用することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。
用途事務用高さ(mm)1096タイプ平タイプ奥行(mm)700均等積載量(kg/段)20グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60
平デスク(上部ボックス付) トリアス TR型 ナイキ平デスク(上部ボックス付) トリアス TR型ナイキ
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。上部ボックスで充実した収納量を確保することが可能です。また扉が閉じる手前でクッションが効き、音や衝撃をやわらげます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。
用途事務用高さ(mm)1630タイプ平タイプ奥行(mm)700シリンダー錠均等積載量(kg/段)20グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60
マネージャー用デスク ナイキマネージャー用デスクナイキ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷から45日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
高さ(mm)720グリーン購入法適合
オフィスデスク 平机 エランサ(ELANSA)オフィスデスク 平机エランサ(ELANSA)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
カラーバリエーション豊富なデスクシリーズです。机上のコード類をコード落としに納めることが可能です。
仕様脚部:アジャスター材質天板/パーティクルボード・メラミン化粧板、本体/スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約120(天板・均等荷重)機能コード落とし天板厚さ(mm)30
オフィスデスク 両袖机 エランサ(ELANSA)オフィスデスク 両袖机エランサ(ELANSA)
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
カラーバリエーション豊富なデスクシリーズです。机上のコード類をコード落としに納めることが可能です。
仕様脚部:アジャスター付属品カギ左右2本、仕切板(大)3枚・(中)1枚、ペントレー1個材質天板/パーティクルボード・メラミン化粧板、本体/スチール(粉体塗装)質量(kg)66.5耐荷重(kg)約120(天板・均等荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720機能コード落とし、オールロック天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【2段】上段・下段:317×440×290【3段】上段:317×415×100、中段:317×415×190、下段:317×440×290【センター】550×400×35
エンドキャビネット LION (ライオン事務器)エンドキャビネットLION (ライオン事務器)
84,980税込93,478
1台
41日以内出荷
ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的に配線カバーを備えております。足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmのモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。
付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個材質天板:スチール・メラミン化粧板・前面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・30mm厚・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ブラック)、オレフィン樹脂)、本体:スチール・粉体塗装(ブラック)・キャスター仕様・アジャスター付、棚板:スチール・粉体塗装(ブラック)質量(kg)44.4タイプエンドキャビネット取付高(mm)幕板:床上195・220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720グリーン購入法適合
デスク LION (ライオン事務器)デスクLION (ライオン事務器)
53,980税込59,378
1台
41日以内出荷
ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的に配線カバーを備えております。足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmのモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。
仕様アジャスター付付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個取付高(mm)幕板:床上195・220グリーン購入法適合
デスク LION (ライオン事務器)デスクLION (ライオン事務器)
57,980税込63,778
1台
41日以内出荷から47日以内出荷
機能的なコードホールと配線ボックスで配線処理をサポートします。また、足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。
取付高(mm)幕板:床上110・140グリーン購入法適合
ブックキャリー 「コンテ」 本体+ケース3個 三和製作所ブックキャリー 「コンテ」 本体+ケース3個三和製作所
48,980税込53,878
1個
17日以内出荷
書籍やファイルの保管、移動に 出し入れしやすい高耐荷重ブックキャリー図書室で書籍の出し入れに使用するブックトラックとしての利用はもちろん、教材を保管収納する移動型収納ラック、事務用ファイルや資料を保管するファイルラックとしてもおすすめ。専用ケースとセットでの利用だけでなく、お手元にあるプラケースや折り畳みコンテナを利用することもできます。専用ケースは1個単位で購入でき、目的別や種類に応じた色分け利用もできます。1段あたりの想定荷重は20kgとなっています。※お手元のケースを利用される場合にはその仕様に影響される場合があります。
材質本体:スチール、専用ケース:PP幅(mm)【全体】700【専用ケース】614質量(kg)【全体】17.2高さ(mm)【全体】1400【フレーム】1274【専用ケース】203奥行(mm)【全体】425【専用ケース】382
電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)サンワダイレクト
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大プラグ2P・スイング式キャップ絶縁キャップ:ありブレーカ一括集中スイッチ型シャッターあり適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サイズ(mm)W350×D45×H27差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポートマグネットありコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔取扱説明書日本語取扱説明書ありバリスタ電圧(V)470サージ電流(A)2500雷ガードありUSBPD対応:二重被ふくコード
電源タップ クランプ固定式 サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式サンワダイレクト
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。
ブラック質量(g)624規格PSE適合規格ありスイッチ一括集中スイッチ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能コード長さ(m)約3定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力DC5V 合計3.9AコードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmブレーカ一括集中スイッチ型適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く)差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口)USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ)プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)間隔(mm)差込口:45取扱説明書日本語取扱説明書あり
デスク シンプルタイプ サンワダイレクトデスク シンプルタイプサンワダイレクト
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1400天板寸法・奥行(mm)700
デスク シンプルタイプ サンワダイレクトデスク シンプルタイプサンワダイレクト
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。【100-DESKF048W、100-DESKF049W発売開始後の特長】L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1400天板寸法・奥行(mm)700
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時)付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサースピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットインテル Q670チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなし容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有)ストレージ256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
オフィスデスク スタンダード天板 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善)オフィスデスク スタンダード天板 幅100/120/140cm 奥行70cmYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
パソコンデスク、オフィスデスク、会議用テーブルとして使えるユニットデスク天板はスタンダード天板タイプ(天板厚さ1.8cm)天板8色×脚部2色から選べる豊富なカラー展開天板幅は3つのサイズ(100cm/120cm/140cm)から選択可能天板はゆったり作業できる奥行70cmガタつきを抑えるアジャスター付き手荷物などをかける便利なフック2個付き
用途デスク、 PCデスク、テーブル、机として。机 シンプルデスク ワークデスク オフィスデスク 事務所 書斎 作業材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:金属(スチール)、表面加工:脚部 エポキシ樹脂塗装耐荷重(kg)100(均等荷重)組立時間60分以上取扱説明書(1.31MB)
オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cm YAMAZEN(山善)オフィスデスク ハイグレード天板 電源タップ付き 幅100/120/140cm 奥行70cmYAMAZEN(山善)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
パソコンデスク、オフィスデスク、会議用テーブルとして使えるユニットデスク天板はハイグレード天板タイプ(天板厚さ3.5cm)2つのAC電源とUSB差込口のある電源タップ付き天板裏にマグネット式のものが取り付けできるスチールプレート付属天板8色×脚部2色から選べる豊富なカラー展開天板幅は3つのサイズ(100cm/120cm/140cm)から選択可能天板はゆったり作業できる奥行70cmガタつきを抑えるアジャスター付き手荷物などをかける便利なフック2個付き
用途デスク、 PCデスク、テーブル、机として。机 シンプルデスク ワークデスク オフィスデスク 事務所 書斎 作業材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:金属(スチール)、表面加工:脚部 エポキシ樹脂塗装耐荷重(kg)100(均等荷重)組立時間60分以上
デスク US-2 専用机上棚(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-2 専用机上棚(組立サービス付き)プラス[家具]
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
プラスのスタンダードデスク US2専用高さ700mmタイプ机上棚。デスクトップ上に収納スペースを追加できます。こちらの高さ700mmタイプは棚板を追加できます(中段に25mmピッチで3段階設定)。
付属品棚板2枚材質鋼板、焼付塗装ホワイト最大積載量(kg)上段:10、下段:30外寸法・高さ(mm)700関連資料組立説明書(1.42MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.34MB)外寸法・奥行(mm)275サービス分類組立・設置・取付
デスク US-2 専用机上棚(組立サービスなし) プラス[家具]デスク US-2 専用机上棚(組立サービスなし)プラス[家具]
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
プラスのスタンダードデスク US2専用高さ700mmタイプ机上棚。デスクトップ上に収納スペースを追加できます。こちらの高さ700mmタイプは棚板を追加できます(中段に25mmピッチで3段階設定)。
付属品棚板2枚材質鋼板、焼付塗装ホワイト最大積載量(kg)上段:10、下段:30外寸法・高さ(mm)700関連資料組立説明書(1.42MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.34MB)外寸法・奥行(mm)275
デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
87,980税込96,778
1台
16日以内出荷
木製天板デスク US-W 片袖机 D-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.63MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-W 片袖机(A-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-W 片袖机(A-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
89,980税込98,978
1台
16日以内出荷
木製天板デスク US-W 片袖机 A-3段袖タイプ。A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.63MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-W 平机(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-W 平机(組立サービス付き)プラス[家具]
54,980税込60,478
1台
16日以内出荷
木製天板デスク US-W 平机。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.63MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷
木製天板デスク US-W 両袖机 左右A-3段袖タイプ。A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.63MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷
木製天板デスク US-W 両袖机 左D-3段、右A-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応、A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.63MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き)プラス[家具]
86,980税込95,678
1台
16日以内出荷
木製天板デスク US-W エンドテーブル。半円形のテーブルでデスクエンドに設置して使用します。奥行600mm、700mmのデスク用がありますのでご使用のデスク奥行にあわせてお選びください。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.18MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.63MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷
木製天板デスク US-W L型片袖机 D-3段袖タイプ。デスク片側の天板スペースを拡張したL型天板のデスク。左側を拡張した左用と、右側を拡張した右用があります。D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
付属品配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.63MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)外寸法・奥行(mm)1200サービス分類組立・設置・取付
デスク US-W L型片袖机(A-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-W L型片袖机(A-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷
木製天板デスク US-W L型片袖机 A-3段袖タイプ。デスク片側の天板スペースを拡張したL型天板のデスク。左側を拡張した左用と、右側を拡張した右用があります。A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
付属品配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.63MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)外寸法・奥行(mm)1200サービス分類組立・設置・取付
デスク US-W L型平机(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-W L型平机(組立サービス付き)プラス[家具]
77,980税込85,778
1台
16日以内出荷
木製天板デスク US-W L型平机。デスク片側の天板スペースを拡張したL型天板のデスク。左側を拡張した左用と、右側を拡張した右用があります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
付属品配線受け2個材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.63MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)外寸法・奥行(mm)1200サービス分類組立・設置・取付
デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
93,980税込103,378
1台
16日以内出荷
ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 片袖机 D-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズ対応の引出しになります。多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能ワンアクションロック機能、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(2.13MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-1 片袖机(A-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-1 片袖机(A-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
97,980税込107,778
1台
16日以内出荷
ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 片袖机 A-3段袖タイプ。A-3段袖は中段、下段ともA4サイズ対応の引出しです。多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能ワンアクションロック機能、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(2.13MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-1 平机(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-1 平机(組立サービス付き)プラス[家具]
73,980税込81,378
1台
16日以内出荷
ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 平机。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
付属品配線受け2個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能ワンアクションロック機能、トレーラッチ付、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(2.13MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-1 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-1 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷
ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 両袖机 左右A-3段袖タイプ。A-3段袖は中段、下段がA4サイズ対応の引出しになります。多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
付属品配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2個、仕切板L4個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能ワンアクションロック機能、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(2.13MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷
ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 両袖机 左D-3段袖、右A-3段袖タイプ。A-3段袖は中段、下段がA4サイズ対応の引出し、D-3段袖は下段がA4、B4サイズ対応の引出しになります。多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
付属品配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2個、仕切板M1個、仕切板L3個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能ワンアクションロック機能、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(2.13MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1MB)サービス分類組立・設置・取付
デスク US-2 専用U型机(組立サービス付き) プラス[家具]デスク US-2 専用U型机(組立サービス付き)プラス[家具]
51,980税込57,178
1台
16日以内出荷
プラスのスタンダードデスク US2専用U型机。デスクサイドに作業スペースを拡張できます。U型なので左右にデスクを設置すれば共有スペースとしても使用できます。天板は配線口付きです。
仕様天板配線口付付属品配線受け1個材質天板:メラミン樹脂化粧板、パーティクルボード(芯材)、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)35.5対応デスク US-2 奥行700mmタイプ天板厚さ(mm)30外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.73MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)外寸法・奥行(mm)1400サービス分類組立・設置・取付
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら