机上小物や周辺機器を収納可能
材質天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン
質量(kg)1.2
間口(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×80
均等耐荷重(kg)15
グリーン購入法適合
キーボードとマウスを並べて収納可能
材質天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン
質量(kg)1.5
間口(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×80
均等耐荷重(kg)15
グリーン購入法適合
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
色シロ
材質本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約55/無負荷時
ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22
待機電力(W)0.9
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル:フェルト18
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル:フェルト18
色ホワイト、フェルト:ダークグレー
色(天板)ホワイト
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
色グリーン/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色イエロー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色グレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
色オレンジレッド/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ベージュ/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ダークブラウン/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色セージ/ウォームブラック
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色インディゴ/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色イエロー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色ベージュ/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色グリーン/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色グレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1、1G×1
端子形状【LAN】RJ45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
対応UPS対応、ホットスワップ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)
ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファン冷却ファン×1
電源タイプ専用ACアダプター
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力(W)75
消費電力(W)42 (Typ)
発熱量(KJ/h)158.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く
動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚
保証期間3年
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
色ダークグレー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
色オレンジレッド/ウォームブラック
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ