鍵1つで、一括施錠できるレターケースです。A4フラットファイルが収まります。
サイズA4
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
色シロ
材質本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
タイプ浅型3段+深型1段
材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)1.5
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256
引出し組合せ浅型+深型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ
段数1
キャスターなし
引出し組合せ1個
書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)1.5
サイズA4
タイプ浅型5段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256
引出し組合せ浅型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
薄型収納メタルケースEKS-101、EKS-103を自立させて使用する専用スタンドです。
トラスコ品番395-7853
質量(kg)2.6
外寸(奥行D×高さH)(mm)240×197
目的別に収納システムを構築A4書類が横にゆったり入る大きさの2段収納ボックス。同サイズで組み合わせても使えます。
リビングやキッチン、デスク周りなど、使用シーンを選ばずお使い頂けます。丈夫でしっかりした造りなので安心して使えます。
半透明色に近いボディカラー。(明るいところでは中が多少透けて見えます。)キャスター(別売)の取付けが可能。
色ホワイト
材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチール
サイズA4
質量(g)1577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×277×185
引出し組合せ浅型
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×250×65(1引出しあたり)
鍵付深1・浅3段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズA4
仕様本体すべり止め付、タイトルシール付
トラスコ品番423-2151
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
質量(kg)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍵付:238×312×81、浅:233×307×38
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。
本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
材質/仕上カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ
表面処理ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×356×199
質量(kg)6.8
規格JIS(19インチ)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
本体幅がA4ファイルボックスのモジュールで設計されているので、保管庫に効率よく綺麗に収まります。
タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。
最新のオフィスに溶け込むモノトーンカラーをラインアップしました。
書きやすいドット罫が入ったインデックスシール1枚付き。
材質段ボール(古紙パルプ配合)
天板がウッドタイプのテーブルチェストです。
SOHOオフィスや一般家庭のインテリアにもピッタリなデザインです。
※ET-W430:A4浅型3段
※ET-W421:A4浅型2段・深型1段
色ホワイト
段数3
材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボード
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約217×298×70
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約216×297×130
【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.2
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×358×170
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット底面:-内部:-サイド:右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
サイズA4
2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。
仕様●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm
材質4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール
質量(kg)14.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×290×471
対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。
付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル
材質SPCC+3mm強化ガラス
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)5.9
電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)
板厚(mm)(スチールパネル)0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数6
ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
深型の引出し付きで大きな文房具も収納可能。
中身が見えるクリアタイプの引き出し。
A4フラットファイルが入ります。
引出し数浅3+深1
付属品タイトルシール
種別4段(浅3+深1)
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約1.7
色黒
サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260
引出し組合せ浅型+深型
材質(引出し)PS(ポリスチレン)
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×313×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×313×70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定。工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー。安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整。省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能。デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6
保証期間5年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズA4
材質本体、引出し/スチール
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×326×36
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
本製品は一般的に普及している100Mbpsよりも、25倍速い2.5Gbps(ギガビット)転送が可能です(理論値)。大きなファイルのダウンロード、オンラインゲーム通信、テレビ電話、動画配信、動画視聴など、現代のネット環境に合った転送を実現いたします。転送速度を実現する人気のRealtekコントローラー「RTL8125」を採用しました。RTL8125は転送速度が2.5Gpbsに対応するだけでなく、非常に高速でありながら、低消費電力と転送の安定差を実現可能となりました。さらに本製品にはヒートシンクが付いており、長時間でも安定した転送速度を維持します。もっとも多くのパソコンが搭載しているPCI Express×1スロット(Gen2以上の通信を推奨)に接続するように設計されております。またPCI Express X4,X8,X16でも接続頂けます。RTL8125を採用することで、基板面積を縮小することが可能により、通常のデスクトップケースのみならず、スリムケース、ロープロファイルを必要とする小型パソコンでもご利用頂けます。より信頼性を確保するため、エアリアの組込用ボードはすべてSMTによる機械製造をしております。製造後に通電テスト、目視チェックなど厳しい品質コントロールの下で管理をしております。また使用するコンポーネントはすべてBOMリストで管理し、商品として総合的動作安定性を維持します。
仕様パワーマネージメント対応(ACPI)、搭載IC:Realtek RTL8125、伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)/4B/5B+MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4+PAM5(1000BASE-T)、アクセス方式:CSMA/CD、WAKE ON LAN:対応(サポート対象外)、ジャンボフレーム:4KB/9KB/16KB、AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、対応LANケーブル:【10BASE-T】 カテゴリ3 UTPケーブル以上、【100BASE-TX】 カテゴリ5 UTPケーブル以上、【1000BASE-T】カテゴリ5 UTPケーブル以上、【2.5GBASE-T】カテゴリ6A UTPケーブル以上
付属品ロープロファイルブラケット、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)ボード:約73×56(ブラケットを含まず )
質量(g)ボード:約39
対応OSWindows11/10/8.1/8/7(各32/64bitOS対応)
電源電圧(V)3.3±5%(接続のPCI Expressスロットより給電)
インターフェースPCI Expressx1(1レーン) GEN2対応
保証期間1年
コネクタRJ-45型8極コネクター
伝送速度伝送速度:10/100/1000Mbps/2.5Gbps(オートネゴシエーション)、
消費電力(A)最大1
通信インターフェース2.5 Gigabit LAN/IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3x 全二重時フローコントロール/半二重対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。
製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。
6Gbpsの高速転送が可能です。
耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20
入力SATA1、SATA2、SATA3
伝送速度(Gbps)最大6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
広々使えるサイズ感でです。
デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。
デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ!
※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付で
がたつきを防止します。
安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、
デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
高さ(mm)700
耐荷重(kg)50
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)9.11
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
関連資料取説_ベーシックデスク(2.88MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×400×700
総耐荷重(kg)50
スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。
ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。
ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)
設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
材質アルミ、シリコーンゴム
寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン
質量(g)約234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×116×142
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1.5本 10/100Mbps オート-ネゴシエーション RJ45 ポート、オートMDI / MDIXをサポート。2.グリーンイーサネットテクノロジーで最大60%の電力を節約。3.IEEE 802.3x フローコントロールでデータを安定に転送可能。4.プラスチックケース‐デスクトップまたは壁に取り付るたためのデザイン。5.プラッグアンドプレーで設定を行う必要がありません。
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。
内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。
本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。
ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ
質量(kg)4.3
色トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト
規格JIS規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
クッション性のあるインナーケースで、収納物を保護。デスクトップの小物入れに。ノートパソコンの保護に。
仕様ファスナー、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ナイロン・ウレタン
生地厚(mm)8
丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。
ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。
カバー付で手元に置いても安心
蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。
下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。
蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能
サイズ高115×幅113×厚37mm
保証期間3ヵ月
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。
このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。
プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。
ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
USB 3.0 SuperSpeed 仕様対応のケーブルとコネクタ
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
編組シールド付きアルミマイラー箔
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ型 / ノート型パソコンに接続
色ブラック
質量(g)31
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
仕様●外形サイズ:W480×H249×D356mm●質量:7.8kg●色/外装処理:亜鉛めっき・B2アルマイト等●19インチ規格:JIS
アズワン品番65-6446-36
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
質量(g)144
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
質量(g)0.1
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。
本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
材質カバー・ボディ:スチール ハンドル・パネル:アルミ
質量(kg)5.9
規格JIS規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×149×356
外装ボディ・カバー:亜鉛めっき フロントパネル:B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
短い15cmのケーブル長
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
SuperSpeed USB 3.0 規格に準拠のケーブルおよびコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
長さ(mm)150
質量(g)13
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)15
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ