想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)
質量(g)約 150
表示【充電残量】LED3灯でお知らせ
連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時
風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)
バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)
保証期間1年間
充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)20
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85
再生材使用使用
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
羽根枚数7
電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)3
ハネ径(mm)約50
使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)
リズム風有
回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)約0.18
電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh
連続使用時間(時間)約2~7.5
風量4段階+リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3
定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
1台
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ
セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂、ポリカーボネード
質量(g)130
連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります)
風量弱⇒中⇒強⇒リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7
充電時間(時間)約4.5
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh
リズム風○
手のひらサイズハンディファン。付属のストラップで首掛けOK!。デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、羽根:PP
質量(g)88
消費電力(W)5
電源DC5V 1A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数7枚
羽根(Φmm)50
機能オートオフ:なし
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約4
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
風向なし
サイズ(mm)63X38X140
首振りなし
使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱)
リズム風あり
関連キーワード