23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ机上ラック
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
仕様アジャスターの有無:なし ケーブル長:1.5m コード長:1800mm コネクタ規格:USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:400mA(全ポート合計) 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_D:200mm 天板サイズ_t:22mm 天板サイズ_W:600mm 天板部均等耐荷重:7kg 材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 質量(kg)1.8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 引出しなし
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m 付属品ケーブルタイ×2 材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム 質量(kg)約1.86 間口(mm)560 耐荷重(kg)5 フレーム色ガンメタリック インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 組立方法組立出荷 供給電流(mA)400(全ポート合計) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アジャスターなし 引出しなし
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボード台
質量(kg)2.82 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB A(メス)×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83 定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)400
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約3.64 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)700
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付> リヒトラブ 動画あり
高速のデータ転送に対応したUSB3.0規格のハブ付き。
仕様組立式(工具付き プラスドライバーは付属していません。) 材質本体/スチール、USBハブ/ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)590×254×80 有効内寸(mm)560×250×67(ハブの下は47) 耐荷重(kg)15
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
欠品中

3ポート合計で700mAhまで出力可能です。 タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約2.56 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×207×89 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)700
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール 質量(kg)1.9 質量(g)1876 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)4.18 ケーブル長(m)1 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm)180 インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250 コネクタ1 差込口供給電流(A) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しなし 供給電流(A)15/125V コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)15 組立時間10~20分 コンセントあり 引出しなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセントなし 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約15 形態組立品 組立時間10~20分 引出しなし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)3.8 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB A(メス)×6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)702×300×100 材質(フレーム)MDF(塩ビシート貼り) 材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 最大供給電力(mA)(合計)400
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

机上台<W390> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上台<W590> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・既存コントローラやデバイスに追加するタッチスイッチ ・エンターキー等を割り当てて円滑操作 ・ページダウンを割り当ててテキスト読み ・狭いスペースへの取り付け ・組み込みモジュールとしての使用 「超小型USBタッチスイッチ」は極小サイズのシングルタッチスイッチを実装できるUSBモジュール。 貼り付けたり、固定するだけで思いのままにスイッチを増設することができます。 25mm x 15mm x 12mmのマイクロサイズだから様々な場所に設置可能。 装置への組み込みにも対応できるよう、外装も全て省いた基板剥き出しの玄人仕様。 専用アプリからマウス・キーボード・ジョイスティックボタンへの割付が可能。 デスクサイドや隠しスイッチ等、あなたのアイデア次第で面白いスイッチワークを実現できます。 ・超小型軽量タッチスイッチ!触るだけでスイッチとして機能 静電容量方式を採用した小型タッチスイッチモジュールです。 軽く触るだけでOK,音もなくスイッチングができます。 ・取り付けに最大限配慮した省スペース設計 25mm x 15mm x 12mmという取り回しやすい本体設計を最大限活かすべくケーシングを排除。 モニターサイドや机の裏、デバイス内部等色々なところでお使いいただけます。 ・専用ツールでボタンが七変化! マウスやキーボード、ジョイスティックボタンとして動作 USBMiniB端子でPCと接続し、専用ツールで様々なボタンとして振る舞うよう、割付を行う事ができます。 マウスやキーボード、ジョイスティックのお好きな機能を必要に割り当てれば、あとは独立した一個のボタンとして単体動作。 エンターやスペースで作業効率アップするもよし、ページダウン等でテキスト読みにもよし。 貴方好みのタッチスイッチを作り出してください!
付属品USBminiBケーブル1本 保証書 1部 サイズ25 x 15 x 12 mm 入力USBmini B 入力方式静電容量式タッチセンサ 入力点数1 動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間1年間
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール キャスターなし コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)約3 間口(mm)600 耐荷重(kg)10 内寸法(mm)(棚下)W560×H102 外寸(mm)W600×D250×H120 コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体 耐荷重(kg)20 表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 板厚(mm)18 均等耐荷重(kg)10 コンセントあり 引出しなし
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。 UVライトは10分で自動的にオフになります。 製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。 USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A) 引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。 くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。 モダンでスマートなデザインです。 樹脂製なので非常に軽量です。 取付工事などは必要ありません。
用途デスクボードとして。 不特定多数の人間が使用するPCに。 病院、図書館、オフィスなど。 キーボードの滅菌に。 トラスコ品番206-4286 幅(mm)551 材質/仕上ABS樹脂 質量(kg)4 ホワイト/グレー 高さ(mm)135 奥行(mm)345 アズワン品番64-8728-74 最大積載量(kg/台)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アイネックスPC電源スイッチ
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。 本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。 USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。 USB機器の使用に便利です。 底面の両面テープで机に固定できます。 ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品内部接続用ケーブル付きブラケット スイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ) 適合規格USB 2.0/1. コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス 対応High-Speed (480Mbps/理論値) LED色ブルー ケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル ケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30 供給電流(mA)(最大/各ポート)500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷