長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。
OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか
インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。
OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2
質量(g)960(電源アダプターを除く)
消費電力(W)2~11
電源(ACアダプター)DC12V/2A
全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール)
定格寿命(時間)約40000(LT70)
平均演色評価数(Ra)90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384
機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能
色温度(K)4000
保証期間1年
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~70RH
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3
電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
倍率2.12×(面積倍率約4.5×)
レンズ径(Φmm)165
消費電力6.4W
アーム長さ(mm)855
色温度6500K
最大クランプ幅(mm)65
寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
LED白色LED 56個
アズワン品番64-5105-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)
用途デスクライト
材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック
質量(kg)0.7
アーム長さ(mm)上部270/下部320
光源LED(昼白色・電球色)
色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000
セード寸法(mm)240×60
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約4.64
消費電力(W)約50
コード長さ(m)約5
色温度(K)5000(昼白色)
明るさ(Lm)約5600
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約84
動作電圧(V)AC85~265
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書
材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金
質量(kg)約3.65
コード長さ(m)約3
アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)
色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)
光源色電球色/昼白色
効率約45W
アームシングル
明るさ(Lm)約4500
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC90~265
モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ
用途デスクライト
材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム
質量(kg)0.7
消費電力(W)11
コード長さ(m)AC:約1.4
アーム長さ(mm)上部270×下部290
光源LED(白昼色・電球色)
色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700
セード寸法(mm)280×70
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635
電球の種類LED
モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 押しボタンモードスイッチ
用途デスクライト
材質灯体/ABS樹脂 アーム/鋼板、アルミニウム
質量(kg)1.2
消費電力(W)12
コード長さ(m)AC:約2.3(中間ACアダプタ)+0.8m
アーム長さ(mm)上部320×下部340
光源LED(白昼色・電球色)
色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4500、計算モード/約5500
セード寸法(mm)W470
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)休憩モード/約350、勉強モード/約1,100、計算モード/約700
電球の種類LED
調光の可否可
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
色ホワイト
消費電力(W)約4.8
スイッチON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1
本体質量(g)約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
照度(Lx)約1200
光源色昼光色
光束(Lm)約230
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否不可
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
色ブラック
質量(g)約840
消費電力(W)7.5
コード長さ(m)1.5
全光束(Lm)810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180
光源白色LED×21灯(交換不可)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0529-48
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式7段階調光
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、
光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約382(本体のみ)
消費電力(W)9
スイッチ点灯:中間スイッチ
コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)
全光束(Lm)約750
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約2000
光束(Lm)器具:約450
アズワン品番65-0525-11
LED寿命(時間)約40000
明るさ昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品ACアダプター
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約345
消費電力(W)9
コード長さ(m)約1.6
全光束(Lm)約750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
照度(Lx)約2000
光束(Lm)器具:約450
アズワン品番65-0525-26
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)セード:約(Φ)95×110
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える
操作パネルが前面にあるので操作しやすい
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる
USBから直接給電できる
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)
色ブラック
質量(g)約450
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)約1.5
全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)90
光源LED(白色・電球色 相当)
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)モニター:10~28
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,699
税込¥6,269
当日出荷
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
クリップで挟むだけの簡単設置
PCから直接給電できるので配線もスッキリ
照射範囲を3段階切替可能
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケース
色ブラック
質量(g)約140(USBケーブル含む)
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)約0.8
全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)90
光源LED(白色・電球色 相当)
最大挟み幅(mm)約6.5
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,364
税込¥7,000
3日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで
質量(g)約470
口金E26
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途デスクライト
材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム
質量(kg)1.3
高さ(mm)490
消費電力(W)11
コード長さ(m)AC:1.4
アーム長さ(mm)450
光源LED
色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300
セード寸法(mm)350×45
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)180
電球の種類LED
調光の可否可
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール
幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25
寸法(mm)セード:約Φ105×150
質量(g)約600
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70
アーム長さ(mm)約300
アームフレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト
発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働
ヘッド部も左右上下に回転
タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク
長時間の読書
繊細な手元作業
寸法(mm)発光部:284×84.2
質量(g)770(ACアダプタ除く)
外形寸法(mm)アーム長さ700×W312
電源ACアダプター( 入力:AC100~240V)(出力:DC12V/2A)
全光束(Lm)250/375/500
定格寿命(時間)約40000(光束維持率70%時)
色温度(K)4000(白色相当)
固定方法クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)
保証期間1年
使用環境温度(℃)0 ~ 40
使用環境湿度(%)10 ~ 70RH
アーム3点可動
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階調光機能
演色指数(Ra)90
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書)
面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。
また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。
ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク)
一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、
夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。
太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業)
高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。
SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5
コード長さ(m)約1.5
質量(g)1250(ACアダプターを除く)
電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)
全光束(Lm)100~365
定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)
平均演色評価数Ra90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380
色温度(K)4000(白色相当)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~70%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100
電池寿命(連続時間)約75
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-22
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-23
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
消費電力(W)約5
付属品ACアダプタ
質量(g)約480
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20
アーム長さ(mm)約340
光源白色LED(交換不可)
色温度(K)約6000
照度(Lx)約1520
光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420
LED寿命(時間)約40000
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
関連キーワード