34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。 ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。 ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。 フレキシブルアーム、左右180度可動セード。 直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。 JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A) 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約740 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

GSLA10D01WH LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト
エコ商品
便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。
仕様サービスコンセント:200Wまで ホワイト 質量(g)約925 消費電力(W)10 コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約910 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約400 照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合) 光束(Lm)器具:約650 アズワン品番65-0525-61 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無段階調光 調光の可否
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g)約260(USBコード除く) 消費電力(W)約2.5(100%点灯時) 電源出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170(100%点灯時) 照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時) 電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約850 全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)460 光源チップ型LED(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 セード寸法(mm)330 使用場所屋内用 調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色) 取扱説明書(2.88MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き 付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032) 質量(kg)0.5 消費電力(W)約7 電源AC100V(50/60Hz) 精度±60秒/月 全光束(Lm)強光:200 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 電源コード(m)約1.5 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源専用ACアダプタ 全光束(Lm)約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ 消費電力(W)約10.5 スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V(50/60Hz) 長さ(cm)33(セード) 全光束(Lm)約900(100%点灯時) 本体質量(kg)約1.75 平均演色評価数(Ra)93 電源コード(m)約1.8 寸法(cm)台座:22×16 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アーム長さ(cm)46 調光方式無段階調光(10%~100%) 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
材質(本体)樹脂・アルミ・スチール 質量(g)620 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570 機能押スイッチ/コンセント400W 最大消費電力(W)14 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)60 光束(Lm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 消費電力(W)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331 照度(Lx)2500 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース2ヶ口コンセント付き。 パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。 天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備えデスクライト等の設置にも対応しています。 付属のコンセントは天板左下に固定してご使用ください。 また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。 複数台を並べて設置する場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm)836 天板高さH(mm)720 奥行(mm)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 コンセント:合成樹脂 質量(kg)50.5 天板厚さ(mm)18 天板部均等耐荷重(kg)40 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720 コンセント定格電圧100V 屋内用
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板などを傷つけにくいクランプ方式。 軽く回すだけでしっかりと固定できます。 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。 コンパクトで持ち運びにも便利。 2段階に明るさを調節できる調光タイプ。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m) 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 出力DC12V(DC直流)/0.32A 電源専用ACアダプター 入力AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源LED×20灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(30cm直下/強モード時) エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0 取付可能厚(mm)クランプ:5以上40以下 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×300×240(通常使用時)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700~6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。 明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時) ダイヤル式無段階調光スイッチ。 フレキシブルアーム。 左右180度可動セード。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112) 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約750 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約75 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。ベースタイプなので置き場所を選びません。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ・スチール 質量(g)1200 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×453×577 機能押スイッチ/コンセント400W 最大消費電力(W)14 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)60.7 光束(Lm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷

パソコンやプリンターまで置ける幅100cmのロング設計なので、広々と作業ができ、日々のデスクワークも快適です。ワークデスクとしてはもちろん、ミシンを置いて作業台としても、ミラーや化粧品などを置いてドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途デスク、ユニットデスクとして。 材質【フレーム】スチール【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) 備考〇組立式〇2口コンセント付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×45×72
1台(1台)
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 寸法(mm)約420×500×513 ブラック 質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 定格入力電圧(V)本体:DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 電源コード(m)約1.8 光源LED 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アームダブルアーム 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 直下照度(Lx)1700 演色指数(Ra)85 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g)約870 アーム長さ(mm)約540 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類LED 調光の可否あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10%~100%の無段階調光機能付き 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当 タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) ON/OFFタッチ式スイッチ サービスコンセント(最大500Wまで)付き 優しい明りで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED
付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ 質量(kg)約1.75 ホワイト 消費電力(W)約10.5 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)(昼光色)約1000(昼白色)約1100(電球色)約1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 電源コード(m)約1.8 寸法(cm)(セード長)33、(アーム長)46、(台座)22×16 光源チップ型LED使用(交換不可)昼光色/昼白色/電球色 照度(Lx)約2000 エネルギー消費効率(Lm/W)約104.7 使用箇所屋内用 アーム角度調整 取扱説明書(2.3MB) 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

カラーガラスセードがお部屋を演出するLEDインテリアランプです。コンセントにコードを挿して使用します。中間スイッチ付き。なお、LEDは交換することができません。
材質ガラス・鉄 寸法(mm)セード72×72、全高86 質量(kg)0.55 消費電力(W)1 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)2.2 使用電圧(V)AC100
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性の高い木目調家具シリーズ。簡単に折りたたむことができるので隙間にもサッと収納することができます。ワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能です。長時間座っても疲れにくいように、ウレタンを詰めたクッション座面を採用しました。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開です。
用途デスク、ユニットデスクとして 材質主材:スチール・化粧繊維板(塩化ビニル)、張地:合成皮革 備考組立式/折りたたみ式/2口コンセント付き 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:80×45×72、チェア:44×46×78.5 座面高(cm)チェア:46
1台(1台)
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性の高い木目調家具シリーズロングデスク&デスク&チェアの3点SETで、それぞれ独立しているので自由にレイアウトが可能。作業が捗るL字型デスクとして使うことで、PCや資料からデスクライトまで置いたとしても天板は広々快適。ミシンを置いたり、ドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途デスク , ユニットデスクとして。 仕様●組立式●2口コンセント×2付 材質フレーム:スチール、天板・座面:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) 外寸(cm)デスク:<大>(約)幅100×奥行45×高さ72 <小>(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42
1台(1台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性の高い木目調家具シリーズ。ワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能です。長時間座っても疲れにくいように、ウレタンを詰めたクッション座面を採用しました。カラーは洗練された。落ち着きのある。の2色展開です。
用途デスク , パソコンデスクとして。 仕様●2口コンセント付●組立式 材質主材:スチール、化粧繊維板(塩化ビニル) 外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行50×高さ72、チェア:(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42
1台(1台)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性の高い木目調家具シリーズ3段ラック&デスク&チェアの3点SETで、それぞれ独立しているので自由にレイアウトが可能。作業が捗るL字型デスクとして使うことで、PCや資料からデスクライトまで置いたとしても天板は広々快適。ミシンを置いたり、ドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途デスク , ユニットデスクとして。 仕様●組立式●2口コンセント付 材質フレーム:スチール、天板・座面・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) 外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42、ラック:(約)幅75×奥行30×高さ72
1台(1台)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性の高い木目調家具シリーズ4段ラック&デスク&チェアの3点SETで、それぞれ独立しているので自由にレイアウトが可能。作業が捗るL字型デスクとして使うことで、PCや資料からデスクライトまで置いたとしても天板は広々快適。ミシンを置いたり、ドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途デスク , ユニットデスクとして。 仕様●組立式●2口コンセント付 材質フレーム:スチール、天板・座面・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) 外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42、ラック:(約)幅75×奥行30×高さ102
1台(1台)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性の高い木目調家具シリーズワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。ミシンを置いて作業台としても、ミラーや化粧品などを置いてドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途デスク , ユニットデスクとして。 仕様●組立式●2口コンセント付 材質フレーム:スチール、天板・座面:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) 外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42
1台(1台)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマウッドデスク
人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。奥行きが約35cmとスリムでコンパクトなシンプルデスクで、A4サイズのノートも広げられます。スマホの充電やデスクライトなど使いやすい2口コンセント付きです。ノートパソコンでの作業も可能。子ども部屋の勉強机にはもちろん、ワンルームなどのお部屋にもコンパクトに置ける省スペース設計になっています。オープンタイプで使いやすい収納棚付きです。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 幅(mm)800 質量(kg)11.45 高さ(mm)700 質量(g)11450 奥行(mm)350 耐荷重(kg)全体25、天板20、棚板5 定格入力電圧(V)AC100 内寸(mm)(棚)754×300×70 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×350×700
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業 仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1010 出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A) 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241 消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時) 定格DC24V 1A 全光束(Lm)約1200 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼光色…約6200 照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時) 演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

デザイン性の高い木目調家具シリーズ。ワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。デスク下には棚付きなので、散らかりやすい本や資料もひとまとめに収納OK天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能です。取り外し可能な2つのフックを活用することで、カバンや鍵などサッと掛けることもできます。長時間座っても疲れにくいように、ウレタンを詰めたクッション座面を採用しました。カラーは洗練された。落ち着きのある。の2色展開です。
用途デスク , パソコンデスクとして。 仕様●組立式 ●2口コンセント付 材質主材:スチール、化粧繊維板(塩化ビニル)張地:合成皮革 外寸(cm)デスク:(約)幅90×奥行50×高さ72チェア:(約)幅46×奥行46×高さ76.5×座面高42
1台(1台)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)15 組立時間10~20分 コンセントあり 引出しなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワパーソナルブース W836×D1200
ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース。 パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。 天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備え、コンセントやデスクライト等の設置にも対応しています。 また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。 複数台を並べてレイアウトする場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm)836 天板高さH(mm)720 奥行(mm)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 質量(kg)50 天板厚さ(mm)18 天板部均等耐荷重(kg)40 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)