45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム角度調整 電球の種類LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

乾電池式でいつでもどこでも手軽に使える!
用途リビング、オフィス、子供部屋、非常灯 材質ポリスチレン 寸法(mm)(約)76×107×220 シルバー
1個
599 税込659
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトノーマルタイプ
RoHS
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約154 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100 電池寿命(連続時間)約75 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-22 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
ブラック 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105 質量(g)約90(電池を除く) 光源0.3W白色LED×1 使用乾電池単3形乾電池×3(別売) 色(本体)ブラック アーム角度調整 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源専用ACアダプタ 全光束(Lm)約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 質量(g)122 使用電池単3形乾電池×3個(別売) アーム角度調整
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト
コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。 COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。 360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。 底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き 材質ABS 電源単三乾電池x4本 連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間 本体寸法131mmx48mmx57mm 光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン 防水仕様IPX4 LED寿命(時間)約25000時間 照射角360度回転式
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)約171×125×339 消費電力約5W 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間約5時間 色温度(K)約3000、4000、6200 LED30粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)約1000 光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間)約30000 調光範囲無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2 材質ABS、PS 高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75
1セット
2,710 税込2,981
3日以内出荷

スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g)約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm)約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0 照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時) 電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルライトとしても懐中電灯としても使えます!コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!テーブルライトとして屋内での読書灯、懐中電灯として夜間の散歩に。
電源単3アルカリ乾電池×3本(別売) 材質本体:ABS樹脂・ポリスチレン 寸法(mm)約130×86×155、テーブルランプ時:約140×86×318 質量(g)約210 光源LED1灯・LED10灯
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ 消費電力(W)約10.5 スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V(50/60Hz) 長さ(cm)33(セード) 全光束(Lm)約900(100%点灯時) 本体質量(kg)約1.75 平均演色評価数(Ra)93 電源コード(m)約1.8 寸法(cm)台座:22×16 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アーム長さ(cm)46 調光方式無段階調光(10%~100%) 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g)約260(USBコード除く) 消費電力(W)約2.5(100%点灯時) 電源出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170(100%点灯時) 照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時) 電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
欠品中

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)550 消費電力(W)7 定格DC18V 320mA 全光束(Lm)630 光源高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 寸法(mm)約420×500×513 ブラック 質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 定格入力電圧(V)本体:DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 電源コード(m)約1.8 光源LED 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アームダブルアーム 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 直下照度(Lx)1700 演色指数(Ra)85 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)約630 電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売) 定格消費電力(W)8.2(待機時0.3) 光源LED(昼光色・電球色相当) JIS照度A形相当 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9711-43 直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,939 税込5,433
翌々日出荷

薄手タイプの簡易な寝袋です。 薄手タイプなので丸めた際にコンパクトで収納場所に困りません。 開放感のある封筒型タイプで防災用品としても最適です。 入りやすくするため、ファスナーは肩口から足元まで片側のみ全開します。 保管に便利な収納袋付きです。
用途防災用、アウトドアなど 材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、綿 質量(g)約950 使用温度(℃)約15~(目安) 寸法(幅W×長さL)(cm)75×180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
付属品USBケーブル(約90cm) 質量(g)約210(電池除く) 電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時) 連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値) 光色白色光 電球の種類白色LED
1個
1,518 税込1,670
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトセンサータイプ
RoHS
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上 電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時) 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-23 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

七色点灯&回転による波紋イルミネーションがお部屋を盛り上げます。USB給電もしくは乾電池で使用可能
付属品USB給電式Type-Cケーブル 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×94
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

七色点灯&回転による波紋イルミネーションがお部屋を盛り上げます。USB給電もしくは乾電池で使用可能
付属品USB給電式Type-Cケーブル 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×94
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED ブラック 電源コード(m)約1.8 調光の可否 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 寸法(mm)約420×419×497 質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45 材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 光源LED 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力電圧(V)本体:DC24 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 直下照度(Lx)1700 JIS照度AA形準拠 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 演色指数(Ra)85 保証期間お買い上げ日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) アームダブルアーム
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト スタンド部にスマホが置けます 0.3W白色LED×1個 材質(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)個装:約179 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約105×270×58 光源0.3W白色LED×1個 電源タイプ乾電池式 アームシングル 明るさ(Lm)約20 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

無段階で明るさ調整可。蓄光スイッチ付。
材質ABS樹脂 質量(g)130 光源白色LED1個 使用電池単3形乾電池3個(別売) 電池寿命連続点灯/約70時間 サイズ(mm)78×164×108 アズワン品番64-4013-09 明るさ(Lm)約31
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LED-HL1 LEDヘッドライト_センサー付き サンワサプライ 動画あり
専用バッテリーと、乾電池(別売り)どちらも使えるハイブリッドモデルです。 ベゼルを回すことで、スポット照射からワイド照射まで無段階に調節できます。 モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。 メインライトの明るさは最大約260ルーメンで、調光は2段階調整ができます。 サブで赤色LEDを搭載しており、暗い場所で手元を照らすなど、メインLEDでは明るすぎる際に便利です。 ヘッドライト自体は45度の可動式です。 5段階の残量インジケーター表示付きです。 防水性能IPX4に対応し、雨天時など屋外での使用も可能です。
セット内容充電ケーブル(専用リチウムイオンバッテリー用) 使用温度範囲(℃)-10℃~50℃ 消費電力(W)3 電源専用リチウムイオンバッテリー単4電池(別売り) ケーブル長(m)約0.5 連続使用時間約6時間最長:約6時間最短:約3時間 充電時間(時間)約5.5 LED3粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約最大260、強:260、弱:100 LED寿命(時間)約30000 防水性IPX4 照射範囲約30m 調光範囲2段階電源ボタン短押し/メインライト:強→弱→点滅→サイドライト:赤灯→赤灯点滅→電源OFFセンサーボタン短押し/メインライト:100%
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

手をかざすだけでON/OFFできる さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに) お子様からご年配の方までラクラク操作 工事/工具不要で簡単設置
付属品取付金具、取付ネジ、シール 質量(g)約125(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×24×41(最大値) 電池寿命スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
1個
2,279 税込2,507
翌々日出荷

彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700 消費電力(W)35(最大調光+最大出力) 全光束(Lm)約1500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342 平均演色評価数(Ra)93 定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)約6200 照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。 付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器 材質ABS、アルミ、PCレンズ 寸法(mm)180×201×69 質量(g)900 スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K 平均演色評価数白色:95、昼光色:80 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)白色:4000/昼光色:6400 充電時間(時間)5.5 バッテリー容量(mAh)4000 マグネットあり(マグネットスタンド) 明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600 防水保護等級IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

置いて、吊るして灯りがとれる ランタン+懐中電灯+テーブルライト。
電源単4乾電池×3本使用(別売) 機能ライト 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)約81×75×179 質量(g)約80 光源COB3W
1個
869 税込956
当日出荷

デジモンアドベンチャーを代表する人気キャラクター「アグモン」が現実世界に!。こだわりの外観でルームライトとしてはもちろん、消灯時はインテリアとしてもお勧めです。平面でありながら色のグラデーションを使うことで立体感ある印象に仕上げました。背面のダイヤルで明るさの調整ができ、就寝時のサイドランプとしてお好みの明るさに調光可能です。点灯後はタイマー機能により1時間で自動OFFになり、消し忘れの心配がありません。また、乾電池仕様のコードレスで玄関や棚上、デスクなどどこへでも持ち運びできます。
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売) 本体質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W162×D62×H161 電池寿命約8時間(最大点灯時) 動作温度(℃)0~40 タイマー自動OFF:1時間
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

【命を守る行動が迅速に取れる】・停電時自動点灯ライトとしてのデスクライト。停電を検知すると、直前の状態に関わらず自動点灯!・暗い場所でのみ自動点灯し電池の消耗を軽減 ・起動10分後に自動で消灯し、無人時の停電により電池がなくなるまで点灯し続けることを防止。【停電時、乾電池で使用可能】・スタンドライトでありながら広範囲を照らせるランタンとして、48時間以上点灯可能 ・電池式充電器として、USBポートからスマホを約40%充電可能 ※いずれもエボルタ単3乾電池の場合。【コードレスで使用可能】コンセントがない場所でも、単三電池またはUSB-C入力を経由してモバイルバッテリーから電力を供給できます。【就寝時の読書灯】ベッドサイドライトとしても就寝時間を快適に過ごせます。 ・夜間消灯時も安心な10秒間の消灯待機機能 ・暗闇で光る点灯スイッチ。【目に優しい電気スタンド】・面発光により多重影が発生しない ・3つの光色と7段階の明るさ調節により、作業や勉強に適した快適な照明を実現 ・可動域無制限なフレキシブルアームで、光沢紙の反射光やモニタへの映り込みを容易に回避 JIS規格に準拠し、勉学や読書に満足な照度を提供。【おしゃれな卓上ライト】・デザイン性と機能性を両立した卓上のledデスクライト ・ミニマルなスマホスタンド ・ライトまわりがすっきりする出っ張らない電源端子。【進化したメモリ機能】・光色ごとに明るさが記憶され、色温度を切り替えるたびに、自動的に前回設定した同じ明るさに戻ります ・電源を切っても、最後に使用した光色と明るさが記憶されます
用途普段使いから防災対策としてご使用することが出来ます。 ホワイト 消費電力(W)8 電源停電時のバックアップ:単3電池4本(別売り) 本体質量(kg)約0.7(乾電池抜き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×370 入力DC5V(USB-C)、電源アダプター:AC100~240V(50/60Hz) 対応照度:JIS規格A型相当 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)3000・4000・6500 光源色昼光色/白色/電球色 光束(Lm)439 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
5,798 税込6,378
13日以内出荷

やわらかいシリコーン素材。2段階の明るさ切替。手のひらに乗るかわいいサイズ
用途インテリア、おやすみライト、授乳ライトなどに。グッズ 柴田ケイコ 授乳ライト LEDライト 赤ちゃん ベビー デスクライト 照明 材質本体:シリコーンゴム、LEDランプ:ABS 質量(kg)0.3 パンどろぼう 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 定格電圧(V)DC4.5 定格消費電力(W)(オレンジ点灯)0.3、(白点灯)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.8×13.2 定格電流(mA)【オレンジ点灯】65【白点灯】65 電球の種類LED 点灯時間(時間)48(常時点灯時) 調光の可否二段階
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

懐中電灯として、パネルを展開してサイドライトとして、自立させてテーブルライト・ランタンとして等、様々なシチュエーションで利用できる多機能COB-LEDライトです。簡単操作、乾電池式でいざという時にすぐ使え、便利です。
材質ABS、PS 質量(g)約100 電源単3乾電池×3(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×18(展開時) 直径×高さ(cm)4.2×18.5(本体通常時) 明るさ(Lm)トップライト:30、サイドライト:90 連続点灯時間(時間)トップライト:約36、サイドライト:約12
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33 コンセント個数1口 入力AC100V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14 容量(W)最大800まで(最大電流8A以下) 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5(障害物のない場合) 取扱説明書(0.73MB)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。
材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン 質量(g)約135(商品合計) 電源USB リチウムイオン充電池1200mAh 充電時間(時間)約2.5 充電可能回数約300回 直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード) 明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40 連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

手のひらサイズのコンパクトな電波時計です。デスク周りや書斎にもおすすめ。ライト付きだから寝室など暗い場所でも便利です。 時刻、カレンダーを自動修正する電波時計だからいつでも正確な時刻を確認できます。 熱中症対策など快適な室内の環境づくりに便利な温度表示付き。
材質プラスチック 質量(g)110 表示方式デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×88×42 機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、電波受信状況常時、12/24表示切替 電池単4アルカリ乾電池×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム 電波時計 温度計
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ストリームライトウェイポイント
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 ブラック 付属品DC12V電源コード、ストラップ 連続使用時間(時間)約8.5
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

シーンに合わせてランタンライト・ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯・卓上ライトに形状を変えられる3WAY仕様 。ランタン使用時は優しい暖色ライト 。卓上ライトや読書灯のような使い方も可能
用途卓上ライトや読書灯、ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯、ランタンとして 質量(g)約210(電池含まず) 電源単3形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因) 全光束(Lm)最大約100(HIGH)・約50(LOW)・最大約160(トップライト)※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×130×155 使用電球(ランタンライト)電球色LED(交換不可)・(トップライト)白色LED(交換不可)※LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命連続約20時間(LOW)・連続約12時間(HIGH)・連続約10時間(トップライト)※新品のアルカリ乾電池使用時 ※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。 防水性防水機能なし
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷