23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単! 棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール 高さ(mm)453 奥行(mm)280 天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポッシュリビングデスクラック
木目とアイアンの相性で、シックな印象を与えてくれます。シンプルなのでお部屋にも馴染みやすいオシャレな一品です。
材質天然素材の木目 質量(kg)1.118 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×10×30.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
ダーク木目 材質棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装) キャスターなし 材質(天板)MDF PVC貼り RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール キャスターなし コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。
用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ) 耐荷重(kg)25
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ上置ハイシェルフ
机上空間に収納スペースを増設できる上置ハイシェルフ。天板厚み15~36mm、設置箇所奥行き40mm以上のデスクに取り付け可能。2段の棚は可動ピッチ51mmでお好みの高さに設置してご利用いただけます。※必ず壁付けでご使用ください。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂 板厚(mm)18 均等耐荷重(kg)棚板1段あたり20 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.52MB)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MR-68WN スチール製机上プリンターラック サンワサプライ 動画あり
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。 天板部の耐荷重は50kgです。 中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番64-0886-70
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

用途に合わせて棚板高さを変えれます! 5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利! 足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。 ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。 材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343 均等耐荷重(kg)10(1段あたり) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437 取扱説明書(2.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンタテーブルの高さは3段階に調節できます。
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板/NM:MDF PVC貼り W:MDF PU塗装 引出しなし
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。 机上小物の整理に便利なミニサイズ。 プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。
質量(kg)2.6 本体質量(kg)2.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×185・235
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机下台 リヒトラブ 動画あり
机下の空いたスペースを有効活用できます。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。) A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具 材質スチール キャスターなし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライサブテーブル
SH-FDシリーズ用のサブテーブルです。平机を2段式デスクにします。*ハンギングバーとの併用はできません。
用途SH-FDシリーズ用サブテーブル。 奥行(mm)350 高さ(mm)912 材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)30
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。デスク上の空間を最大限活用できるデスクトップシェル。よく使う資料や小物などをきれいに整理できます。パネル部分がクロスとスチールのタイプから選べます。
ホワイト タイプスチールタイプ 材質(棚板・支柱・バックパネル)スチール・メラミン焼付塗装Z924(パネル)インシュレーションボード・MDF(張布)布・ポリエステル100% 最大積載量(kg)30
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ単体 板厚(mm)天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg)600(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

机上台<トールタイプ> リヒトラブ 動画あり
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ式のデスクラックとなっております。 設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。
材質板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS 取付取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行) タイプ挟み込み式 耐荷重20
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワレーニョ 可動棚ハイシェルフ
レーニョシリーズのハイシェルフ5段。付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動式です。組み立て後は底のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリー・ライフ卓上整理チェスト3段
棚やデスクの上、カウンターの上などの置き場所を選ばないサイズです。しまい込むと忘れてしまう書類や郵便物などの収納にちょうどいいコンパクトなチェストです。インテリアに合わせやすく中が見えないので、生活感を隠し、スッキリ収納できます。中身が見えなくて安心、裁縫道具・救急箱・貴重品箱としても活用できます。組立不要完成品
材質本体:MDF(ラッカー塗装) 質量(kg)約3.7 木目 引出し数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×26.5×25.5(取手含まず)
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

ドイツ・DURABLE(デュラブル)社の「TRENDシリーズ 卓上ファイルスタンド」は、カタログやパンフレット、書類などをスタイリッシュに整理・収納できるアイテムです。4枚の仕切りにより3つのブロック(各6.5cm幅)に分かれており、クリアファイルなどで保存したファイル書類から書籍、カタログまで幅広く対応。縦置き・横置きの両方に対応し、卓上では縦型で効率よくファイル管理ができ、書類棚などでは横型にして整理整頓が可能です。カラーは、クリアブルー・クリア・クリアオレンジ・クリアレッド・ブラック・ホワイト・グレー・クリアパープルの全8色をご用意。オフィスはもちろん、ご家庭の書斎や子供部屋にもマッチし、お好みのカラーでデスクトップをイメージ通りに演出できます。※仕切間隔:65mm × 3列
用途書類やファイル、カタログ、雑誌、書籍などを、オフィスや家庭のデスク上・書類棚などで縦置き・横置きのいずれでもスタイリッシュかつ効率的に整理・収納するためのアイテムです。
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2)約1.7m×4本、KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2)約0.27m×1本、ゴム足×4個、ラックマウント金具セット×2個 質量(kg)約1.8kg ※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×54※ケーブル含まず 適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1、USB-Aポート×1/キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1、USB-Aポート×1/ディスプレイ用:D-Sub 15ピン(VGA)端子×1、(パソコン側)マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1、USB-Aプラグ×1/キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1、USB-Aプラグ×1/ディスプレイ用:D-Sub 15ピン(VGA)端子×1 最大解像度2048×1536@60Hz ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)4 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-AまたはPS/2)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-Aプラグ)、無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷