天板にピタッ!と取り付けるだけ!
テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け
(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40
耐荷重(kg)約1
材質本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×234×28
アズワン品番65-0476-49
1箱
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
天板にピタッ!と取り付けるだけ!。テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)、仕切板付。ロック機能付きなので安心・安全!
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに
材質本体・取手部・ロック部/ABS樹脂、引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
色ホワイト
質量(g)約463
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×292×40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×230×25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デスク周りの文房具などを収納できる両面粘着テープで取付けができる収納ケースです。デスク下のデッドスペースに最適です。テーブルに設置し、お箸やフォークなどの収納にも使用ができます。固定がしにくい場合は別売のビスで取付けも可能です。
用途デスク周りの収納やテーブル周りの収納に
材質PET+PP
色ホワイト
タイプスライド式
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで)
よく使う小物や小道具などを収納しておくことができます
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本
質量(g)2050
仕上光沢クロメート処理/ブラック
アズワン品番64-6783-77
材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるトレーです。
シンプルデスクシリーズのリンフォースをかわして取り付けることができます。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様シンプルデスクシリーズ、天板下に干渉物が無いデスクや棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品取付け用木ねじ
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式デスクへはお客様取付け
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。
同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品鍵
材質ABS/スチール
色ホワイト
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×302×47
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
デスク下スペースを有効活用。デスクの天板下に貼り付けるだけで、簡単に引き出しを追加できます。工具不要で取り付け簡単。付属の強力な両面テープで取り付けるため、釘や工具を使わず、デスクに傷をつけずに設置可能です。収納力もバッチリ。引き出しの耐荷重は約5kg。筆記具や小物など、デスク上の散らかりやすいものをすっきり収納できます。
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに
材質ABS、PS
質量(g)約252
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×200×72
保証期間購入日から2週間(初期不良のみ)
A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。
机の下に収まるコンパクトサイズです。
書類や小物を細かく整理しやすい6段式です。
引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。
キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。
引き出しの位置を簡単に入れ替えることができます。
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)トレイ/PP
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターあり
引出し数6
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
施錠なし
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
市販の収納ボックスを利用して、引き出しを自作できます。テーブル下によく使う小物を一括収納!散らかりがちな小物を一括収納できるのでテーブルが広々使えます。ダイニングテーブルでは調味料やカトラリー、ホットプレートのケーブルなどが収納できて便利。デスク下なら文房具などを収納できるのでリモートワークにもおすすめです。テーブル裏に木ネジでしっかり固定。幕板があるテーブルの場合、引き出しに干渉しないかご注意ください。収納ボックスは付属しておりません
適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W19.5×D32.8cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板がある場合、あらかじめ幕板の高さと中に入れたい収納ボックスの高さを測って干渉しないかご確認ください。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
色ホワイト
質量(g)約1200
耐荷重(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×32.8×18.3
適合サイズ(cm)約W15.5×D32.5×H17.5(幕板があるテーブルの場合、H17.5からテーブルの幕板を引いた高さ)以内の収納ボックス。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×32.5×17.5
1個
¥2,700
税込¥2,970
9日以内出荷
テーブル裏に取り付けて、小物類を収納できるラック。
散らかりがちなリモコンやティッシュ類・メガネ等がスッキリ。
リモートワークなどで、書類の収納にも。
底面にはティッシュが引き出しやすい穴付き。
木ネジでしっかり取り付け。
材質本体/スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.3
間口(mm)440
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×25×7.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×24×7
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール
質量(kg)5.35
色ブラック
耐荷重(kg)7未満
表面処理エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。A4ファイルも収納出来る引出付です。落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様個口数:1個口
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張り フレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 引出:ポリエステル綿麻混布
使用工具手袋
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード収納部:520×250×600
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
総耐荷重(kg)10、(天板部)8、(引出)1
アジャスターあり
引出し有効内寸法(mm)W335×D215×H35、W160×D215×H35
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)540
天板寸法・奥行(mm)250
テーブル下や棚の上部にできるすき間やデッドスペースを活用!
小物や見せたくない物などをスッキリ収納。
スライド式でサッと引き出せる!引き出しに便利な指掛け穴付き。
キッチンの食器棚や本棚、下駄箱の収納にも。
材質本体フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ネジ:スチール
質量(g)約840
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約34.5×26.2×13.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の超即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品仕切り板×2、鍵×2
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数2段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段: 318×485×255
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
棚板の移動が簡単なスチール製ラックワゴン。どんなインテリアにもマッチするシンプルなデザインです。机の下に収まるコンパクトサイズ。机の下から引き出すのに便利な取っ手付きです。16段階に可動棚を調節できるフック式です。また、落下物を防ぐ背板も付いています。
用途デスク下ワゴン
幅(mm)610
色ホワイト
高さ(mm)605
奥行(mm)383
棚29mmピッチ
棚ピッチ(mm)可動棚:29
色(本体)ホワイト
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
洗練されたシャープなフォルムのローテーブル。お部屋の雰囲気をスタイリッシュに演出します。引き出し2杯付きなので、散らかりやすいテレビのリモコンや、ちょっとした小物(眼鏡や筆記用具)をサッと収納することができます。また、天板下には雑誌や新聞などを置いておける棚つき。奥行きがコンパクトなのですっきりとして見えますが、横幅が広いのでデスクワークや食事をするのに十分な広さです。ホワイトウォッシュ、ナチュラル、ブラウンの3色から選べます。
用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。
仕様●組立式●引出2杯付●中棚付
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:ラバーウッド
幅(mm)1100
高さ(mm)400
奥行(mm)500
ラインナップ豊富なノルムシリーズの木製デスクⅡ引出し付きW1400。文具など小物が収納できる引出しが左右2箇所について机上もすっきり。天板、幕板に配線穴あり、背面化粧されています。ノルムシリーズのデスク周辺家具を組み合わせればオフィスの規模やワークスタイルに応じたレイアウトが可能です。詳細寸法:引出内寸(大)W841(小)W341×D376×H37/幕板下から床までH275/天板・側板厚み25/配線穴(天板)Φ60(幕板)W80×H40mm。組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー
高さ(mm)700
幅(mm)1400
奥行(mm)600
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャップ:合成樹脂
質量(kg)39.5
耐荷重(kg)天板約40、引出約5
外寸(mm)W1400×D600×H700
ラインナップ豊富なノルムシリーズの木製デスクⅡ引出し付きW1200。文具など小物が収納できる引出しが左右2箇所について机上もすっきり。天板、幕板に配線穴あり、背面化粧されています。ノルムシリーズのデスク周辺家具を組み合わせればオフィスの規模やワークスタイルに応じたレイアウトが可能です。詳細寸法:引出内寸(大)W641(小)W341×D376×H37/幕板下から床までH275/天板・側板厚み25/配線穴(天板)Φ60(幕板)W80×H40mm。組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー
高さ(mm)700
幅(mm)1200
奥行(mm)600
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャップ:合成樹脂
質量(kg)35.9
耐荷重(kg)天板約40、引出約5
外寸(mm)W1200×D600×H700
ラインナップ豊富なノルムシリーズの木製デスクⅡ引出し付きW1000。文具など小物が収納できる引出しが左右2箇所について机上もすっきり。天板、幕板に配線穴あり、背面化粧されています。ノルムシリーズのデスク周辺家具を組み合わせればオフィスの規模やワークスタイルに応じたレイアウトが可能です。詳細寸法:引出内寸(大)W441(小)W341×D376×H37/幕板下から床までH275/天板・側板厚み25/配線穴(天板)Φ60(幕板)W80×H40mm。組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー
高さ(mm)700
幅(mm)1000
奥行(mm)600
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャップ:合成樹脂
質量(kg)33.4
耐荷重(kg)天板約40、引出約5
外寸(mm)W1000×D600×H700
必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズ。
90デスクの下に入れても邪魔にならないサイズ感。
用途ワゴン
幅(mm)300
高さ(mm)585~730
奥行(mm)442
デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト。3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。
用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓
材質本体:スチール、キャスター:ナイロン
段数3
キャスターあり
高さ(cm)60
取扱説明書(0.88MB)
奥行き(cm)50
施錠あり(オールロック)
中が透けずにA4書類をすっきり収納するキャスター付きレターケース。デスク下、デスクサイド、チェストサイドなど置き場所豊富。キャスター付きで、移動もラクラク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。天板はペンを置いても落ちにくいこぼれ止めの凹凸構造。キャスターを取り外して設置も可能な2way仕様。本体フレームはツヤなし、引き出しはツヤあり仕様。
用途レターケース、書類収納、サイドチェストとして。デスクサイド収納 フロアケース デスクキャビネット キャスター付き 10段 A4 チェスト 書類棚整頓 事務用品 シンプル 小物入れ
サイズA4
引出し数10段
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×34.5×64.2
質量(kg)4.1
材質本体:キャスター/ポリプロプレン、引き出し/ポリスチレン
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.9×31.4×3.9
高さ(cm)キャスターを外した本体:約59.5
耐荷重(kg)天板1、引出し1段あたり1
引出し組合せ浅型
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
アーム伸長(mm)327
レーザープリンタ・インクジェット複合機などの機器を机の下に収納できます。
ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
使う時だけ引き出して使える便利なキャスター付です。
キャスターを差し込むだけの簡単組立です。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)2.9
間口(mm)400
使用工具手袋
耐荷重(kg)40
キャスターあり
天板厚さ(mm)25
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
アジャスターなし
組立人数1
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。
FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。
背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。
引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに
仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)
材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂
耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5
コンセントなし
取扱説明書(0.43MB)
引出しあり
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
組み立てカンタンなプラスチック収納チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。
用途小物収納、工具入れとして。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
組立時間10~20分
収納の目安Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚
背面に付いている強力なマグネットで、金属部分にしっかりと固定することができます。デスクの引き出しの中や下、書類ケースの裏や側面、ロッカーの内側、家のポストの下や内側など、金属のある所ならどこでも設置可能。※使い始めは、スライドが固い事がありますが、何回か開閉すると、スムーズになります。
材質本体/ABS ・磁石/フェライト磁石
外寸(mm)82×37×15
内寸(mm)79×32×6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)82×37×15
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.3
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸/480・363・250×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/520・465・420×200×80、小物入れ収納内寸/155×109×15
対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン
リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
色ブラック
幅(cm)78.2
長さ(cm)67
高さ(cm)21.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
両袖机は、沢山の収納スペースのついた収納力重視のモデルです。サイズはW1600の他に、W1400の2種類をご用意しております。付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。
付属品中段用仕切り板1枚、下段用仕切り板3枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。)
材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS
幅(mm)1600
寸法(mm)脚下:625、脚間:796
高さ(mm)700
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)700
耐荷重(kg)天板:150、センター引出:3右引出(上段):10右引出(中段):15右引出(下段):30左引出(上下段):30
最大耐荷重(kg)天板:150/センター引出:3/右引出(上段):10/右引出(中段):15/右引出(下段):30/左引出(上下段):30
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.3
ケーブル長(m)約0.95
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200
供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)
コンセントあり
通信速度5Gbps
引出しあり
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
関連キーワード
1
2
3
次へ