仕様アース付2口コンセント
コード長さ(m)3
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
フリーアドレスデスク用オプションです。
デスクでの充電に便利なコンセント
天板下の中央脚に取り付けることできます。
コンセントは1点につき2個口で1500Wまで使用できます。
材質コンセントカバー部:ABS樹脂
幅(mm)110
質量(kg)0.3
色BK
高さ(mm)60
奥行(mm)71
電源1500W
差込口2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ブラック
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
電源コード(m)2
機能USB
プラグ形状L字
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HK-2B
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
クランプ式 3口コンセント
用途オプションパーツ
適合本体CZRデスク
質量(kg)0.7
色ホワイト
高さ(mm)102
材質(本体)樹脂
奥行(mm)70
間口(mm)208
鍵0
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)208×70×102
1台
¥11,980
税込¥13,178
22日以内出荷
手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番294-8931
質量(g)398
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
電源コード(m)2
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
定格電圧(V)AC100
種類露出コンセント
色グレー
コンセント個数2
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×102
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
キャブタイヤケーブル3m付で、コンセント部は抜け止めになっています。専用工具不要で容易に施工できます。裏面にマグネットを取り付けてありますので、机サイドへの仮固定ができます。
種類抜け止め式4コ口
定格接地2P15A125V
適合規格(PS)E
コンセント個数4
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
片袖机・両袖机・平机の配線もこれですっきり。脱着可能な配線キャップの中ぶたを取ってコンセントボックスに付け替えるだけなので、取り付けも簡単にできます。
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HP-2B
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
1台
¥8,698
税込¥9,568
46日以内出荷
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。
奥行(mm)480
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
タイプ組立式
耐荷重(kg)60
組立時間約30-40分
コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。
材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅
幅(mm)50
高さ(mm)120、コンセント面:64
奥行(mm)73
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)2
コンセント個数1
コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1
定格容量(W)1400
プラグ形状L型
ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。
用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務
高さ(mm)700
奥行(mm)490
材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装
天板耐荷重(kg)60
形態組立式
組立時間約20-30分
耐荷重(kg)60
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)60
コンセントアダプター
用途オプションパーツ
質量(kg)0.1
色ブラック
高さ(mm)26
材質(本体)樹脂
奥行(mm)25
間口(mm)44
鍵0
1台
¥1,098
税込¥1,208
22日以内出荷
Noppia(ノピア)シリーズ 伸びる+OPPIA。(フィンランド語で「学習」)コンセント付き学習デスク。脚部はガタつきを緩和するアジャスター式。背面化粧仕上げ。
用途在宅勤務、テレワーク、仕事・勉強に。書斎、オフィスのデスクとしても。手机 デスク、ワークデスク。使いやすい シンプル コンセント付き。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール
幅(mm)700
質量(kg)11
色ホワイト
高さ(mm)720
タイプ組立式
奥行(mm)450
耐荷重(kg)50
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×720
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
組立時間約60分以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×450×720
総耐荷重(kg)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
ラックと机が合体した一体型デスク、サイズを見直したリニューアルモデル。
高さを70cm、天板奥行を60cmに、作業のしやすい設計にサイズ見直し。
ラックの位置は、お部屋のレイアウトに合わせて左右選択可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、本棚付き平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。
奥行(mm)645
仕様天板には2口コンセントが付いて、携帯機器などの電源確保
質量(kg)22
タイプ組立式
寸法(幅W×高さH)(mm)天板下:920×660
キャスターなし
天板耐荷重(kg)50
棚板数(枚)固定式3
棚板耐荷重(kg)20
高さ内寸(mm)ラック:(上)320、(中)280/340、(下)320
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
高さ(cm)(床から天板までの高さ)70
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×64.5×108.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×645×1085
総耐荷重(kg)50(天板)、20(棚板)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)ラック:600×220
足元すっきり広々使える、L字型デスク。中央部の脚が無く足元スッキリ、作業導線に優れたワークステーション。作業が捗る2口コンセント付き。脚部にはガタつきを緩和するアジャスタが付属。
用途L字型デスク、書斎机、PCデスク、学習机、作業台として。木製 コンセント ゲーミングデスク 勉強机 L字 コーナー
高さ(mm)700
幅(mm)1100
奥行(mm)1300
質量(kg)16.5
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)
天板部均等耐荷重(kg)70
コンセント2口(合計1500W)
形態組立品
組立時間約40-60分
シンプルデザインのデスクとチェアの2点セット。狭いお部屋やワンルームでも邪魔にならないコンパクトサイズ、様々な用途でお使いいただけます。天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。デスク天板は厚さ約3.8cmと重厚感があります。チェアは約1.5cm厚です。1500W2口コンセント付。スマホの充電やライトも使えます。背もたれ・座面は角を丸く加工しています。手触りもやさしく安全面にも配慮しました。
仕様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板、スチール
質量(kg)デスク:約6、チェア:約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:80×40×72、チェア:41×45.5×81
座面高(cm)約44
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
色ホワイト
色(天板)ホワイト
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色ホワイト、フェルト:ダークグレー
色(天板)ホワイト
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのハイデスク。スタンディングまたはハイスツールでの使用に適した天板H1050mmです。幕板に配線穴、天板には2ヶ口のコンセントを備え机上でのモバイル端末の充電もスムーズに行えます(コンセントはW1000タイプは1箇所、W1500タイプは2箇所に付きます)。また、デスク下には手荷物等を掛けられるフックがあります。
材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×1050
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)25
天板形状四角
色(脚部)ホワイト
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色ホワイト、フェルト:ダークグレー
色(天板)ホワイト
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
用途デザイン性の高い木目調家具シリーズ「Nano ナノ」パソコンやプリンターまで置ける幅100cmのロング設計なので、広々と作業ができ、日々のデスクワークも快適です。ワークデスクとしてはもちろん、ミシンを置いて作業台としても、ミラーや化粧品などを置いてドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。【商品サイズ(約)】幅100×奥行45×高さ72cm【梱包サイズ(約)】幅104×奥行48×高さ7cm【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)フレーム:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】熱い食器やカップや濡れたコップ等は直接置かず、コースターや敷物等を置いて使用してください。
材質【フレーム】スチール【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
備考〇組立式〇2口コンセント付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×45×72
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色オーク、フェルト:ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1218×700×1165
色(天板)オーク
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥229,800
税込¥252,780
46日以内出荷
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル:フェルト18
色ホワイト、フェルト:ダークグレー
色(天板)ホワイト
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色オーク、フェルト:ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1236×700×1165
色(天板)オーク
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
幅(mm)1600
色AM/ブラック
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥109,800
税込¥120,780
46日以内出荷
仕様配線カバー付
材質木口:樹脂エッジ、脚部:アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け:スチール 合成樹脂焼付塗装
色オーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×720
色(天板)オーク
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
色(脚部)マットホワイト
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
幅(mm)1400
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ