こんなお得な商品も!

オフィスチェア 背ロッキング仕様
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。
ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。
材質座・背もたれ:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム
幅(mm)535
色ブルー
奥行(mm)480
キャスターあり
肘掛なし
機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ヘッドレストなし
1脚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネットチェア ハイバック 肘掛け付き
モノタロウ
¥7,398
税込¥8,138
爽やかな風合いのメッシュ素材を採用。
ハイバックタイプの肘付きOAネットチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構、座面/背もたれ連動ロッキング機構
材質背もたれ本体・脚部/スチール、肘/ナイロン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム
色ブラック
種類オフィスチェア
肘掛あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×1090(伸縮時1190)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1脚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5
成分合成樹脂(アクリル)
種別ニス類
主な用途屋内外木部
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプエマルション
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。
用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番578-4230
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)104
頭部厚(mm)4.7
二面幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥779
税込¥857
翌々日出荷
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車
車輪幅(mm)20
取付方式ネジ込み
金具仕上ユニクロメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
軸長L(mm)35
偏芯E(mm)21
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
組立式で専用ケースに入っているので、そのまま防災用の備蓄用品として保管できます。プラダン製で湿気に強く、ベッドの天面には穴が開いているので通気性があります。専用ケースをヘッドボード替わりにして、時計など小物を置くことができます。ベッドは3ブロックに分かれているので、ベッドとしてだけでなく机や椅子、荷物置きにも使えます。組立に工具やネジは必要ありません。パーツを組み立ててて完成です。
用途防災、来客、イベント時の緊急用として
質量(kg)ベッド:約13、ベッド+ケース:約15
色半透明
寸法(縦×横×高さ)(mm)ベッド:約980×1950×240
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属。付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立。iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載。調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命。キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)
質量(g)キーボード:207
接続方式Bluetooth(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)操作:10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属。付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立。iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載。調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命。キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)
質量(g)キーボード:207
接続方式Bluetooth(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)操作:10
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmこの 75 mm 汎用スイベルキャスターは、家電をオフィス内に移動する場合でも、モバイルデスクや椅子を設置する場合でも、ライトデューティ機器を安全に搬送するのに最適です。最大耐荷重は 70 kg で、 360 ° 回転して最高の可動性を実現します。 シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを非常に簡単な方法で装置に固定できます。さらに、ポリプロピレン( PP )ハブとプレススチール製ブラケットを備えているので Durable なので、屋内でも柔らかい屋外の表面でも使用できます。最終的に、タイヤは印からフロアーリングを保護するために便利にゴムから制作される。 信頼の RS Pro シリーズ製品に属するこのスイベルキャスターは、最高水準の要件を満たすだけでなく、有害物質削減の基準に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売店、医療環境で使用され、ライトデューティの産業用途でも使用されます。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .回転を固定 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
シンプルなワークデスク。2口のコンセント付きなのPCやスマホ等モバイル端末の充電にも便利。ゆれ止めバーの位置を変更することによって、椅子の位置も変更可能です。デスクサイドには手荷物をかけられるフック付き。
用途在宅ワークなどにも丁度い良いコンパクトサイズ。フリーアドレスの簡易デスクや、ミーティングテーブル、作業台として。
付属品S字フック、六角レンチ
材質天板・幕板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、脚・天板受けバー・ゆれ止めバー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
高さ(mm)725
奥行(mm)500
間口(mm)800
電源15A・125V・1500Wまで
電源コード(m)2
機能コンセント2口
組立時間30分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×725
RoHS指令(10物質対応)対応
組立人数2人
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ロータイプデスクによるゲーム・PC作業時に加え、リビングでのリラックスタイムにも適したゲーミングチェアをベースにした座椅子です。
許容荷重(kg)150
座面厚さ(cm)10
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 36 x 36mm。固定プレート寸法 = 50 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの RS Pro スイベルキャスターは、オフィスや職場の周辺機器の移動、モバイルデスク、テーブル、椅子の設置など、短距離のライトデューティ機器の搬送に最適です。ボールベアリングスイベルヘッドは 360 ° の回転が可能で、機動性を最大化し、キャスターは最大 50 kg の荷重を搬送できます。 スイベルキャスターは、 6 mm ボア穴 4 つを備えた 50 mm x 50 mm の角型固定プレートを備え、簡単に取り付けて安全なアタッチメントを実現します。直径 50 mm のグレーのゴム製タイヤは、屋内の床を傷から保護し、跡が残ることはありません。プレススチール製ブラケットとポリプロピレン( PP )ホイールハブは耐摩耗性に優れています。 RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このスイベルキャスターは、高品質と信頼性に関するメーカーの基準を満たすために厳しくテストされています。また、有害物質使用制限( RoHS )規格に準拠しており、屋内外の表面や柔らかい屋外の表面に推奨されます。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .固定プレートの寸法は 50 mm x 50 mm . 36 mm x 36 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 6 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの 50 mm 汎用ステムスイベルキャスターは、軽作業用の可搬式装置での使用に最適です。また、この製品を使用して、モバイルチェアやデスクをセットアップすることもできます。最大 50 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転することで最高の可動性を実現します。 シングルボルト取り付けで、これらのキャスターを電気製品にすばやく簡単に固定できます。タイヤはゴム製で、汚れを防ぎ、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブを備え、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久性 Durable です。優れた操作性と安全性を実現するブレーキを備えています。 これらのスイベルキャスターは、有害物質削減の基準に適合し、メーカー独自の厳しい規格に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売、医療環境の他に、ライトデューティの産業用途でも使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ .シングルボルト取付けタイプ .ブレーキ付き - 旋回回転 .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mm軽量の可搬式装置を動かすための安全な方法をお探しの場合、あるいは可動式の椅子や机を設置する場合は、この 50 mm 汎用スイベルキャスターが最適です。耐荷重は最大 50 kg で、完全 360 ° 回転して最高の可動性を実現することもできます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを使用して、すばやく簡単に機器に取り付けることができます。ゴム製タイヤで床面を保護し、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン( PP )ハブを備えているので、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久 Durable 性能を発揮します。 信頼の RS Pro シリーズの一部である、この便利なスチームスイベルキャスターは、最高水準のテストに合格しています。また、有害物質削減の基準にも準拠しています。通常、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティ産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ .シングルボルト .プレーンベアリング .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mm装置を安全に移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりする必要がある場合は、この 75 mm 汎用スイベルキャスターが最適です。軽量の可搬式機器での使用に最適で、 360 ° 完全に回転することで、最大の可動性を実現し、最大 70 kg の荷重を実現します。 シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを機器にすばやく簡単に取り付けることができます。ゴム製タイヤにより、床がマーキングから保護されます。屋内でも柔らかい屋外表面でも使用できる、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブにより Durable が実現されています。 信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、このキャスターは、最高水準を満たすようにテストされています。有害物質の削減に関する基準に準拠しています。この製品は、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティ産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmオフィス内で機器を移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりするために安全な方法が必要な場合、この 75 mm 汎用スイベルキャスターは、ライトデューティの携帯型機器に使用します。360 ° 完全に回転して最大限の機動性を発揮し、最大で 70 kg の荷重に耐えられます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを備えているので、機器にすばやく簡単に取り付けることができます。タイヤはゴム製なので、床が跡から保護され、プレススチール製のブラケットとポリプロピレン製のハブを使用することで、屋内でも柔らかい屋外の表面でも耐久 Durable です。付属のブレーキにより、優れた操作性と安全性が実現されています。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格を満たすようにテストされており、有害物質の削減に関する規格に準拠しています。一般に、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティの産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5
保証期間5年間
天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード